1,919件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター800W、電源(W):AC100V 50/60Hz 850 質量(kg)約7 材質(本体)ステンレス(SUS430) 槽内寸法(mm)Φ180×180 外寸(mm)260×266(280)※1×266 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 水槽容量(L)4 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-5944-11
1個
114,000 税込125,400
当日出荷

食材が滑らないように刃の内側に細かいギザ刃が付いています。瓶や缶のフタ開けや栓抜きとしても使用可能です。
仕様取り外し不可 材質ステンレス 全長(mm)207 アズワン品番2-8388-11
1個
3,490 税込3,839
翌々日出荷

1袋(1000個)
18,100 税込19,910
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品USB3.1 Type-C to Type-Aケーブル(USB3.0、USB2.0 互換)長さ約22cm 形状(コネクター)Type-C、TLC ブラック
1個
10,100 税込11,110
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:R1/2●全長(mm):40●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):8.0●六角対辺(mm):22●六角対辺長さ(mm):22●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2746 アズワン品番67-6843-30
1個
9,890 税込10,879
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2690 アズワン品番67-6843-23
1個
2,839 税込3,123
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:R1/8●全長(mm):23●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.0●六角対辺(mm):12●六角対辺長さ(mm):12●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2673 アズワン品番67-6843-21
1個
1,739 税込1,913
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:R1/4●全長(mm):29●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.5●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2681 アズワン品番67-6843-22
1個
1,990 税込2,189
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:R1/4●全長(mm):29●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.5●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2720 アズワン品番67-6843-28
1個
5,990 税込6,589
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:R1/2●全長(mm):40●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):8.0●六角対辺(mm):22●六角対辺長さ(mm):22●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2703 アズワン品番67-6843-24
1個
5,190 税込5,709
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2738 アズワン品番67-6843-29
1個
8,190 税込9,009
当日出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:R1/8●全長(mm):23●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.0●六角対辺(mm):12●六角対辺長さ(mm):12●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2711 アズワン品番67-6843-27
1個
5,490 税込6,039
5日以内出荷

1袋(1000個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透過率が高く、微小測定にも適しています。 キズが付きにくく洗浄が容易で、半永久的に使用できます。
材質合成高純度ダイヤII型 寸法(mm)【ダイヤモンド】Φ2.5×0.5 径(Φmm)【有効光束】2 アズワン品番1-7237-01
1個
219,000 税込240,900
46日以内出荷

仕様測定領域(nm):285~800 材質PMMA(アクリル樹脂) 光路長(mm)10 サイズ(mm)12.5×12.5×45 透過面2面
1箱(100本)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容短管(PVC製)×2本 サイズ(mm)90°エルボー×1本(呼び径Φ50) アズワン品番3-3018-07
1セット
1,790 税込1,969
翌々日出荷

1ケース(100枚×11箱)
5,544 税込6,098
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
バンド幅(nm)【スペクトル】4 測定方式シングルビーム(1200ライン/mm) 質量(kg)9 再現性0.5nm(波長) 精度(nm)±1 付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C 測定精度透過率/±0.5%T 波長範囲(nm)198~1050 ホルダー4連セルホルダー 電源(V)AC100(50/60Hz) 光源タングステンランプ、重水素ランプ 寸法(mm)450×360×160 仕様【迷光】0.2%T@220nm、360nm、【安定度】0.001A/h@500nm アズワン品番4-523-11
1台
285,000 税込313,500
当日出荷

バイオマスプラを配合した 環境配慮型のディスポ手袋です。外エンボスで快適に使用可能です。バイオマスプラを配合した 環境配慮型のディスポ手袋です。
材質PE(バイオマス原料10%含む) 厚さ(mm)0.025 入数(枚)100 エンボス加工外エンボス
1箱(100枚)
594 税込653
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原料に再生可能な有機資源由来の物質を含んでおります。バイオマスプラスチックマーク取得済。石油由来の手袋と比べて、CO2排出量を約70%削減できる化学原料を25%程度含有。外エンボス
材質PE(ブラスケム25%混入) 質量(g)230
1箱(100枚)
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワックス、グリス等の半固形物や粘着性粉末を水平方向に採取するサンプラーです。 T型ハンドル付き外筒を採取物に押し込んで時計回りに一回転させると、外筒のスクレイパー部が採取物を強制的に内部へ取り込みます。 採取後、先端チップを外し取出棒でT型ハンドル側から強制的に押し出します。 オールSUS316製で、スクレイパー部を含んだ外筒の最大幅3.4cm。 外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取が可能なステンスクレイパーポケットパウダーサンプラーもあります。 採取部長は58cm、採取開口部はW1.2×L54cmで、スクレイパー部はW1.1×L52.5cmです。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
仕様●全長:62cm●容量:170mL●重量:0.8kg アズワン品番67-5203-12
1個
109,000 税込119,900
7日以内出荷

シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。
寸法(mm)590×450×255 波長範囲(nm)190~1100 バンド幅(nm)1(スペクトル) 精度(nm)0.2 測定方式ダブルビーム(1200ライン/mm) 対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit) 電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)
1個
3,663 税込4,029
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非石油由来のバイオマスプラを10%配合した環境配慮型のディスポ手袋です。外エンボスで快適にご使用可能です。
材質PE(バイオマス原料10%含む) 厚さ(mm)0.025 入数(枚)1100(100×11箱) エンボス加工外エンボス
1ケース(11箱×100枚)
5,940 税込6,534
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,990 税込8,789
翌々日出荷

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種
仕様迷光:0.05%T@360nm、スキャン速度:最大4200nm/min、安定度:0.002A/h@500nm、セルホルダー:4連セルホルダー 付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本 質量(kg)12 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C 測定精度透過率/±0.5%T 再現性波長再現性:0.5nm 測定方法シングルビーム(1200ライン/mm) 光源タングステンランプ、重水素ランプ 電源(AC100V)50/60Hz 波長範囲(nm)190~1100 サイズ(mm)460×360×185 アズワン品番4-3910-01 バンド幅(nm)スペクトルバンド幅:4 精度(nm)波長精度:±1
1個
497,000 税込546,700
欠品中

ハンガーの幅が狭いので、スペースを取りません。 ボトムハンガーの写真内のサイズ表記はクリップ間の最大値です。 フックは回転します。 色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
仕様●素材:木製、金属部/スチール製・クロームメッキ●サイズ:幅30×厚さ1.3cm アズワン品番67-9300-33
1セット(10本)
5,180 税込5,698
7日以内出荷

ハンガーの幅が狭いので、スペースを取りません。 天然素材の木目を生かしたアンティークな風合いが個性的なヴィンテージ色。 ボトムハンガーの写真内のサイズ表記はクリップ間の最大値です。 フックは回転します。 色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
仕様●素材:木製、金属部/スチール製・クロームメッキ●サイズ:幅30×厚さ1.3cm アズワン品番67-9300-31
1セット(10本)
5,180 税込5,698
7日以内出荷

ローコスト木製ハンガー
仕様●素材:雑木●サイズ:W20×厚さ1.2cm●天然木は収穫時期などにより色の出方に多少のバラツキがあります。●色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はお止めください。●材料に天然木材を使用しているため、商品に節や導管(木材が元々もつ筋)などがある場合がございます。 アズワン品番65-9345-23
1セット(100本)
26,400 税込29,040
7日以内出荷

ローコスト木製ハンガー
仕様●素材:雑木●サイズ:W20×厚さ1.2cm●天然木は収穫時期などにより色の出方に多少のバラツキがあります。●色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はお止めください。●材料に天然木材を使用しているため、商品に節や導管(木材が元々もつ筋)などがある場合がございます。 アズワン品番65-9345-22
1セット(100本)
26,400 税込29,040
7日以内出荷

連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
仕様仕様:本体・温度センサー外付型●測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃+20℃2点です。 アズワン品番3-3423-01-20 校正証明書一般校正
1個
30,700 税込33,770
14日以内出荷

連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
仕様測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃ +20℃ 2点です。 アズワン品番3-3423-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
33,200 税込36,520
14日以内出荷

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種
仕様●スキャン速度:最大4200nm/min●スペクトルバンド幅:4nm●セルホルダー:4連セルホルダー●安定度:0.002A/h@500nm●波長再現性:0.5nm●波長精度:±1nm●迷光:0.05%T@360nm 付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本 質量(kg)12 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C 電源AC100V 50/60Hz 対応OS- 測定精度透過率/±0.5%T 測定方法シングルビーム(1200ライン/) 光源タングステンランプ、重水素ランプ インターフェース- 波長範囲(nm)190~1100 サイズ(mm)460×360×185 サービス分類レンタル
1個
2,376 税込2,614
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
仕様サイズ(mm):490×385×230●重量(kg):14●シングルビーム●波長範囲:190~1100nm●スペクトルバンド幅:2nm●波長精度:±0.5nm●波長再現性:0.3nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C●測定精度:透過率/±0.5% T●迷光:0.05% T@220nm、340nm●スキャン速度:最大3000nm/min●安定度:0.0008A/h@500nm●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ、重水素ランプ●インターフェース:USB、パラレルポート●対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認 アズワン品番1-2942-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
661,000 税込727,100
15日以内出荷

ハンガーの幅が狭いので、スペースを取りません。 白基調のショップに最適。 エレガンス、カジュアルともに服の色が引き立つカラーです。 ボトムハンガーの写真内のサイズ表記はクリップ間の最大値です。 フックは回転します。 色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
仕様●素材:木製、金属部/スチール製 クロームメッキ●サイズ:幅30×厚さ1.3cm アズワン品番67-9300-73
1セット(10本)
5,180 税込5,698
7日以内出荷

高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。
仕様サイズ(mm):590×450×255●重量(kg):19●ダブルビーム●波長範囲:190~1100nm●スペクトルバンド幅:1nm●波長精度:±0.3nm●波長再現性:0.2nm●測定方式:ダブルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A●測定精度:透過率/±0.3% T●迷光:0.04% T@220nm、360nm●スキャン速度:最大3000nm/min●安定度:0.0003A/h@500nm●セルホルダー:光路長10mm角セル用×2セット●光源:タングステンランプ、重水素ランプ●インターフェース:USB、パラレルポート●対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認 アズワン品番1-2938-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
951,000 税込1,046,100
15日以内出荷

連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
仕様測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃ +20℃ 2点です。 アズワン品番3-3423-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
33,200 税込36,520
14日以内出荷

ハンガーの幅が狭いので、スペースを取りません。清潔感のあるナチュラル色のハンガー。上品な風合いで、商品も引き立ちます。雰囲気やシーン問わず使用しやすいベーシックカラーです。ボトムハンガーの写真内のサイズ表記はクリップ間の最大値です。フックは回転します。色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
仕様●素材:木製、金属部/スチール製 クロームメッキ●サイズ:幅30×厚さ1.3cm
1セット(10本)ほか
5,180 税込5,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガーの幅が狭いので、スペースを取りません。シックなベーシックカラーで、トラッド系アイテムに最適。ボトムハンガーの写真内のサイズ表記はクリップ間の最大値です。フックは回転します。色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
仕様●素材:木製、金属部/スチール製 クロームメッキ●サイズ:幅30×厚さ1.3cm
1セット(10本)ほか
5,180 税込5,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外エンボスで快適に使用できます。
厚さ(mm)0.025 材質PE(ポリエチレン) 入数(枚)100 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス
1箱(100枚)
554 税込609
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)