透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。
粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。
液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)0.043
材質ポリエステル
温度範囲(℃)-196~+125
ガラス繊維を使用しているため、強度に優れています。
無人搬送機(AGV)誘導用磁気テープの上から張ることで、磁気テープの摩耗を防げます。
材質本体/ガラス繊維・PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.15
寸法(幅Wmm×長さLm)75×50
アズワン品番4-922-01
1巻
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
マスクとフード隙間、防護服と手袋の隙間などを養生しバリア性を高めます。
用途理化学
色黄
長さ(m)55
幅(cm)4.8
アズワン品番62-4094-01
1巻
¥11,200
税込¥12,320
当日出荷
耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
長さ(m)5
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。クリーンルーム内の区域分け等に。
材質芯/PE(ポリエチレン)
主な用途表示・安全用
テープ厚さ(μm)142±5
特性高強度
有機溶剤を使用せず、水系粘着剤を利用したステンレス等の金属板用表面保護材です。
はく離作業が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
材質フィルム/ポリエチレン系フィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.06
長さ(m)100
引張強度(N/20mm)30
巻戻し力0.7N/20mm
耐薬性のある丈夫なラインテープ。
耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。
油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。
はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです
不燃性
抗菌・防カビ加工済
材質芯/プラスチック
取付方式テープ
特性耐久
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
用途作業エリアの区域分け等に
適合クリーンパック:済
材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)33
厚さ(μm)142
主な用途作業エリアの区域分け等に
表面に特殊PETコーティングをしており、キズや汚れがつきにくいです。
表面には光沢があり、作業者から認識しやすくなっています。
剥離紙が付いています。
材質芯/PE(ポリエチレン)
表面抵抗(Ω)1×10^9/□≦
PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
適合クリーンパック:済
材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE
テープ長さ(m)33
厚さ(μm)142
主な用途作業エリアの区域分け等に
表面ツヤ消し加工のため、クリーンルーム用のペンで記入できます。酸・アルカリに強く、また粘着力も優れています。
種別1/2"×33m
主な用途表示・安全用
特性耐薬品
床などに貼ることでスリップ事故を防ぎます。水や油がかかっても滑りにくいです。
厚さ(mm)0.89
引張強度目安:20以上(10N/25mm)
主な用途滑り止め用
耐油性ゴムを使用し縦横無塵の耐滑性能を発揮します。特殊樹脂先芯を採用し、安全性を損なうことなく軽量化を実現しました。4Eラストの採用で、長時間履いても疲れにくくしました。踵部には衝撃吸収に優れたE.V.Aを内蔵し、踵部や膝への負担を軽減します。
色ブラック/グレー
仕様防滑タイプ
規格JSAA規格:プロテクティブスニーカー型式認定合格品(A種)
標準質量(g/片足)380(26cm代表値)
耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。
焼却時に有害物質が発生しません。
自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム
引張強力(N/mm2)4.8
絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)
特性耐水、耐油性、耐薬品性
耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
安全マーキングについて安全マーキングとは、安全標識等とは別に、安全のメッセージを伝える必要のある対象物や位置を明確にするためのマーキングのこと。安全色とその対比色とを交互に配した色帯により、4種類のメッセージを表します。○危険位置を警告○禁止区域または防火設備の位置を表示○指示を表示○安全状態を表示テープの色分けサイズは目安であり、製造上の都合で、位置にバラツキがあります。
特性反射
生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維
連続耐熱温度(℃)1100
瞬間耐熱温度(℃)1100
材質(補強材)ステンレス(SUS310S)
生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維、補強線:ステンレス(SUS310S)
最高使用温度(℃)1000
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×30000000×2
アズワン品番1-5608-22
1巻
¥14,400
税込¥15,840
当日出荷
生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維
幅(mm)50
厚さ(mm)3
長さ(m)30
連続耐熱温度(℃)1000
アズワン品番1-5608-25
瞬間耐熱温度(℃)1100
材質(補強材)ステンレス(SUS310S)
1巻
¥20,700
税込¥22,770
翌々日出荷
生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。
耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維、補強線:ステンレス(SUS310S)
幅(mm)25
厚さ(mm)3
長さ(m)30
連続耐熱温度(℃)1000
アズワン品番1-5608-24
瞬間耐熱温度(℃)1100
1巻
¥10,300
税込¥11,330
12日以内出荷
悪天候時にも高性能維持される反射材で、夜間も安全にパトロールができます、左右マジックテープで自由に胴周りサイズを調整できます、収納胸ポケット付きで携帯電話を収納できます、反射材に文字入れができます(価格別途)
平らな形状を保ち続けるリフトメタルを爪の上に貼ることで、巻きこんだ爪を持ち上げ、まっすぐ生えていくようにサポートします。
肌色の保護シールで覆うのでケアしているのが目立ちにくいです。
材質リフトメタル/ステンレス、両面テープ/PE(ポリエチレン)・アクリル系粘着剤、保護シール/綿布・アクリル系粘着剤
サイズリフトメタル/3×14mm、両面テープ/5×16mm、保護シール/12×18mm
質量(g)リフトメタル/0.16/個、両面テープ/0.05/個、保護シール/0.02/個
アズワン品番8-4134-01
1袋(8組)
¥1,871
税込¥2,058
当日出荷
EN基準に沿った、安全作業衣です(EN471class2)、EN基準に適合する高機能テープを使用しています、生地部分に文字入れができます(価格別途)
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):40×50●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:半年●基準保護容積※:7L●裏面に両面テープ付●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります。
アズワン品番65-9625-76
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
事故や災害等が発生した場合に、感染リスクを軽減するための防護セットです。フード付きカバーオールはSF生地を使用し、縫い合わせ部分にテープ止めを施すことで、よりバリア性を向上させています。備蓄用として長期保存ができます。
仕様1ケース(10セット入)
着脱可能なマジックテープシールを利用した本製品をストーマ装具に固定してストーマを保護します。
軽量でコンパクト、目立たない控えめなデザインで、シートベルト着用時、満員電車や運動時など、日常生活における圧迫や振動からストーマを保護し、安心してお過ごしいただけます。(*ベルト固定不要)
仕様●プロテクター本体:1個●素材:高強度ポリマー●サイズ:84×72×12mm●重量:7.4g●シール:10ペア●素材:ポリエステル●厚み:23μm
アズワン品番68-1088-62
1箱
¥6,930
税込¥7,623
8日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)
色レッドブラウン
長さ(m)16.45
最高使用温度(℃)260
全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)
色レッドブラウン
長さ(m)16.45
最高使用温度(℃)260
全厚(mm)0.16(基材+粘着剤)
テーピング理論を応用した特殊編みで手首・手の甲をしっかりサポート、部位をしっかりガード、手首を適度に固定させ、靭帯を保護し、手首関節を安定させて動きをサポート、誰も簡単に装着しやすい造り(横の穴から親指が出るように手を通し、たるみがないように調整)、通気性・フィット性の良い編み設計でムレを抑制、手首をしっかり包み込み、手首の曲げ伸ばしがスムーズ!関節の動きにしなやかにフィットし、適度な締め付けでサポーターのズレ下がりを軽減します。
テーピング理論を応用した特殊編みで足首をしっかりサポート
部位をしっかりガード、足首を保護・固定し、足首や土踏まずを支えて足の動きをサポート
上下が分かりやすい便利な目印付で装着しやすい(縫い目の幅広い方から足を通して、たるみ部分がかかとにくるように)
通気性・フィット性の良い編み設計でムレを抑制、足首をしっかり包み込み、足首の曲げ伸ばしがスムーズ!
関節の動きにしなやかにフィットし、適度な締め付けでサポーターのズレ下がりを軽減します。
仕様●材質:ポリエステル、ポリウレタン●商品サイズ:約9×20cm●重量:約16g●適応サイズ:足の甲周り/約24~30cm(フリーサイズ)●入数:1枚(左右共通)
アズワン品番67-8176-49
1枚
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
テーピング理論を応用した特殊編みでひじをしっかりサポート、部位をしっかりガードして、ひじを保護・固定し、ひじ関節を安定させて動きをサポート、上下が分かりやすい便利な目印付で装着しやすい(縫い目の幅広い方から腕を通して、たるみ部分がひじにくるように)、通気性・フィット性の良い編み設計でムレを抑制、ひじをしっかり包み込み、ひじの曲げ伸ばしがスムーズ!関節の動きにしなやかにフィットし、適度な締め付けでサポーターのズレ下がりを軽減します。
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ
測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999
アズワン品番2-3366-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥30,600
税込¥33,660
14日以内出荷
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ
測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999
アズワン品番2-3366-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥30,600
税込¥33,660
14日以内出荷
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ
測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999
アズワン品番2-3366-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥28,100
税込¥30,910
14日以内出荷
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)
測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999
アズワン品番2-3366-01-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥33,100
税込¥36,410
15日以内出荷
耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。
テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
滅菌タイプをラインナップ!
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
色白
使用温度範囲(℃)-30~230
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)3
滅菌済
テープ厚さ(mm)0.5
アズワン品番4-2556-31
特性耐油性・耐薬品性・耐水性
1巻
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
関連キーワード