温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個
仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類
付属品棚板×2枚・棚受×4個
質量(kg)9.5
電源AC100V 50/60Hz 3A
内寸法(mm)180×240×220
型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)
センサーK熱電対
安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー
電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)
温度制御方式マイコン式PID制御
棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)
外寸法(mm)250×320×400
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-5421-41-22
タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
1台
¥112,000
税込¥123,200
当日出荷
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41
付属品棚板×2枚、棚受×4個
質量(kg)9.5
電源AC100V 50/60Hz
定格電流(A)3
棚段数最大6
安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー
タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー
温度センサーK型熱電対
温度制御マイコン式PID制御
タイマー時間1分~99時間59分
棚ピッチ(mm)30
外寸法(mm)250×320×400
ヒーター容量(W)300
温度設定範囲(℃)室温+5~80
庫内寸法(mm)180×240×220
対流方式自然対流方式
観察窓70×190mm
1台
¥100,000
税込¥110,000
当日出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。
100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。
3パターンのタイマー設定が可能です。
K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
アズワン品番1-7582-01
寸法(mm)190×239×220
出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A
安全装置過電流ブレーカー
タイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
温度制御方式PID制御・SSR出力
電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)
温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方
タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分
温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対)
容量(A)AC100/200V 25
1個
¥82,900
税込¥91,190
当日出荷
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)
安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
対流方式自然対流エアージャケット
回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。
CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。
CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
仕様本体(ローター無)
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)
安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
対流方式自然対流エアージャケット
自然対流/強制対流切り替え式の1台2役切替シャッターで自然対流・強制対流を切り替えることができます。3段PID制御により、オーバーシュートの少ない昇温を実現しています。曜日・時刻指定タイマー及び16ステップ8パターンのプログラム機能を標準装備しています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。エラー発生時には、AC100V 1Aの出力を出すことができます。最大16ステップ8パターンの温度勾配可変プログラム機能を装備したPID制御式温度コントローラーを採用しています。離れた場所からでも現在温度を確認でき、グラフ表示(拡大・縮小)、記録の開始/停止の操作を行えます。Bluetooth(R)通信を使ってiPhone端末から現在温度の確認・グラフ表示・記録の開始/停止・PCへの転送(CSV形式)の操作が可能です。iPhoneアプリはマニュアル無しでも直感的に操作できます。
材質外装/スチールメラミン焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304)
安全装置過電流ブレーカー・独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
機能タイマー機能・プログラム機能
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
温度設定範囲(℃)室温+20~240
対流方式自然対流/強制対流切り替え式
ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。
回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。
10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様本体(ローター無し)
寸法(mm)290×320×250
質量(kg)約8
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])500~6000
モーターブラシレス
安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6A
アズワン品番4-3527-01
タイマー1秒~99分59秒
処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
1個
¥151,300
税込¥166,430
当日出荷
最大30Aの大容量温度調節器で三相200V電源にも対応できます。3種の電源兼用ですので、1台で幅広く使用できます。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択・使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。3パターンのタイマー設定が可能です。大容量3相電源用温度調節器
仕様接続端子台:センサー/M3、電源・出力・警報/M5
質量(kg)約4.1
安全装置サーキットブレーカー(40A)
本体寸法230×215×211mm
適合センサK熱電対、Pt100Ω
温度制御方式PID制御・SSR出力
出力容量AC100/AC200V/三相200V 30A(50/60Hz)
使用環境温度/0~35℃、湿度/35~85%RH(結露無きこと)
電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)
警報出力接点出力 AC100V/AC200V 2.4A MAX
温度表示精度±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対時)
温度設定範囲(℃)Pt100Ω/0.0~200.0、K熱電対/0~500
アズワン品番4-1728-01
タイマー種類/オートスタート・オートストップ・SVスタート、設定可能時間/1分~99時間59分
入力電圧AC100V/AC200V/三相200V
1台
¥147,000
税込¥161,700
翌々日出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はLED表示で確認できます。タイマー残がLED表示で確認できます。プログラムが10個メモリーできます。
回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
付属品ローター(2-5052-11)
寸法(mm)290×320×245
質量(kg)8
電源(V)AC100 50/60Hz
方式ボリューム式
最大遠心力(G)3180
安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
処理量(mL)1.5×20本、15×8本、50×4本
回転数0~5500rpm
タイマー~30分
冷却能力無し
サービス分類レンタル
仕様管状炉径(mm):Φ50
材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製
電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A(3相200V 4.6kW 23Aも製作可能です。)
制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)
最高温度(℃)常用/1200、設定/1250
炉内寸法(mm)Φ50×700
外寸(mm)595×340×570
質量(1セット)(kg)約70
安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
電源コード(m)約3(先端丸端子付き)
ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW
機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマー
アズワン品番3-1474-01
庫内容量(L)1.2
1個
¥1,140,000
税込¥1,254,000
翌々日出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
アズワン品番1-7582-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥106,500
税込¥117,150
9日以内出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
アズワン品番1-7582-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥106,500
税込¥117,150
9日以内出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
アズワン品番1-7582-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥104,000
税込¥114,400
9日以内出荷
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
校正証明書一般校正(英語)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
校正証明書一般校正(中国語)
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)
安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
対流方式自然対流エアージャケット
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)
安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
対流方式自然対流エアージャケット
時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
仕様外装/内装:スチール/ステンレス(SUS310)、棚板レール・棚板×2セット(耐荷重(kg):15)
付属品点検検査書類
安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・過電流ブレーカー
機能タイマー機能・プログラム機能
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
温度設定範囲(℃)室温+50~650
対流方式自然対流
関連キーワード