「実験 スタンド」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。 研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
材質支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上) ベース寸法(mm)50×300×30
1個
45,900 税込50,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。 組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
1個
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.5 高さ(mm)700 シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)4.5 シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700 アズワン品番6-423-01 ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190 可動範囲(mm)(上下)400
1個
54,945 税込60,440
当日出荷

フレキシブルなアームが温度計センサーを任意の位置に設置することが出来ます。
材質台部/鋳鉄(焼付塗装仕上)、アーム/スチール(クロームメッキ仕上)クランプ/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ仕上)、耐熱ビニールキャップ付 質量(g)約700(ベース) 締付範囲(mm)3~50
1個
7,425 税込8,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースがU型ですのでスペースに余裕があります。
材質支柱/鉄(クロームメッキ)、ベース/鋳鉄(塗装仕上) 高さ(mm)700 シャフト径(Φmm)16 アズワン品番1-7490-01
1個
14,600 税込16,060
当日出荷

アズワンスタンド
ユニットスタンドLWの補強用セットです。縦パイプ、横パイプに関係なくあらゆる角度で固定できます。
材質ステンレス(SUS304) ねじ穴(Φmm)4.3
1個
5,490 税込6,039
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304) 付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
1個
3,190 税込3,509
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンスタンド
セラミック塗装でさらに耐薬品性を向上。酸、アルカリ、海水などの塩化物イオン、有機溶剤に強く、耐薬品性に優れています。
材質基材/ステンレス(SUS304)、塗装/親水性耐薬セラミックコート 仕様ラボテクト 高さ(mm)600 台座寸法(mm)350×180 支柱径(Φmm)13 アズワン品番3-1499-01
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約4.2 高さ(mm)900 シャフト径(Φmm)16 ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300 支柱サイズ(mm)Φ16×900 アズワン品番4-3042-01
1個
41,600 税込45,760
当日出荷

ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8 材質(支柱)ステンレス(SUS304) 支柱サイズ(mm)Φ19×800 高さ(mm)800 シャフト径(Φmm)19
1個
20,400 税込22,440
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,300 税込20,130
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アズワンU型スタンド
材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上) 付属品ムッフ1個 質量(kg)約4 高さ(mm)700 シャフト径(Φmm)16 外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ) ベース寸法(mm)287×175(内寸) アズワン品番6-424-01 台座形状U形
1個
18,600 税込20,460
当日出荷

ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
材質(支柱)ステンレス(SUS304) 支柱サイズ(mm)Φ16×700 質量(kg)約8
1個
18,300 税込20,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


支柱は分解でき、3段階の高さ調節が可能です。 収納に便利です。
材質ベース/鋳鉄、ポール/SUS304 質量(kg)3.6 支柱の高さ(mm)295/590/885 台座寸法(mm)365×240 支柱径(Φmm)16 アズワン品番4-4860-01
1個
10,700 税込11,770
当日出荷





ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。
材質スチール製(焼付塗装) 穴径(Φmm)(土台)13
1個
23,900 税込26,290
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶用ポンプの収納に適しています。ポンプ内の残液を受ける取り外し可能なカップがついているため、残液を容易に捨てることが可能です。
仕様取付可動領域:約800mm、取付可能径:Φ35mm以下 材質支柱・台座・残液カップ/SUS304 質量(kg)約3.2 耐荷重(kg)10以下 吸入口径(Φmm)70以下 サイズ(mm)450×450×1038 アズワン品番4-4051-01
1個
31,200 税込34,320
当日出荷

金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm)120 材質20×40平角鋼管赤色焼付塗装
1個
39,700 税込43,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。
架数Φ120×8本又はΦ240×4本 適合径(Φmm)120/240 付属品ベルト8本 材質40×40鋼管赤色焼付塗装 質量(kg)26 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×500×900mm アズワン品番8-3061-13
1個
110,000 税込121,000
当日出荷

1台
19,300 税込21,230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 適合ボンベΦ140×H990mm)
1個
17,500 税込19,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090 架数6000Lまたは7000L×2本架け 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm 材質スチール 質量(kg)約24 アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-05
1個
22,800 税込25,080
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 架数1500L×1本架け 質量(kg)約6 寸法(mm)約260×260×670 適合ボンベΦ140×H990mm) アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-01
1個
13,600 税込14,960
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 寸法(mm)約1020×360×1090 質量(kg)約32 架数6000Lまたは7000L×3本架け アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-06 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
1個
29,400 税込32,340
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm 寸法(mm)約420×360×1090 質量(kg)約15 架数6000Lまたは7000L×1本架け アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-04
1個
16,600 税込18,260
当日出荷


表裏面でそれぞれ開口角度が異なるため、計量時の薬包紙やスパチュラ、各種チューブの保持等、様々な用途に使用可能です。柔らかい材質のため、計量後にそのまま薬包紙を閉じて運んだり置きたいものに併せて形状を変形させることも可能です。
材質アルミニウム(Ultra High Vaccume Foil) 寸法(mm)70×40×20 質量(g)0.65 角度(°)開口:表面/90、裏面/45 アズワン品番4-6558-01
1パック(75枚)
9,690 税込10,659
翌々日出荷

試料入りのシャーレをそのままインキュベータに入れる事ができます。 オートクレーブ可能です。
収納枚数(枚)6 材質ステンレス(SUS304)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付 肉厚(mm)1 外径(Φmm)13
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
121,000 税込133,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
133,000 税込146,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)