商品豆知識
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
こんなお得な商品も!
スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。
組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。
研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
材質支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
ベース寸法(mm)50×300×30
ベースがU型ですのでスペースに余裕があります。
材質支柱/鉄(クロームメッキ)、ベース/鋳鉄(塗装仕上)
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
アズワン品番1-7490-01
1個
¥14,600
税込¥16,060
当日出荷
こんなお得な商品も!
スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状三ツ足
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。
ギア機構ですので微調整が可能です。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.5
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)4.5
シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700
アズワン品番6-423-01
ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190
可動範囲(mm)(上下)400
1個
¥54,945
税込¥60,440
当日出荷
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付
肉厚(mm)1
外径(Φmm)13
フレキシブルなアームが温度計センサーを任意の位置に設置することが出来ます。
材質台部/鋳鉄(焼付塗装仕上)、アーム/スチール(クロームメッキ仕上)クランプ/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ仕上)、耐熱ビニールキャップ付
質量(g)約700(ベース)
締付範囲(mm)3~50
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
材質(支柱)ステンレス(SUS304)
支柱サイズ(mm)Φ19×800
高さ(mm)800
シャフト径(Φmm)19
材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)
付属品ムッフ1個
質量(kg)約4
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ)
ベース寸法(mm)287×175(内寸)
アズワン品番6-424-01
台座形状U形
1個
¥18,600
税込¥20,460
当日出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
材質(支柱)ステンレス(SUS304)
支柱サイズ(mm)Φ16×700
質量(kg)約8
ユニットスタンド用組立棒などを交差点で締め付けて固定できます。
KS-13は丸パイプはもとより、角パイプの使用も可能な連結具です。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
サドルを取り付けることで支柱を2本固定することができるので、ユニットスタンドの連結台のように使用でき、耐震対策にもなります。
材質ステンレス(SUS304)
支柱は台の穴4ヶ所から位置を選択可能で、ネジ・ナットでしっかり固定できます。支柱・ベース共にステンレスですので耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.1(支柱含む)
高さ(mm)600
台座寸法(mm)350×180
支柱径(Φmm)13
アズワン品番1-3294-01
台座形状平形
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。
壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ13
シャフトを最大15本、任意の位置に取り付ける事ができます。
簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質スチール
仕様ステージ(スチール製)
種別ステージ
寸法(mm)200×290×20
質量(kg)約1.7
アズワン品番2-7861-01
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
ビュレットの固定ができます。
破損防止のためクリップは合成ゴム製です。
材質アルミダイキャスト
適合径(Φmm)5~25(ビュレット)
支柱径(Φmm)(適合)10~16
セラミック塗装でさらに耐薬品性を向上。酸、アルカリ、海水などの塩化物イオン、有機溶剤に強く、耐薬品性に優れています。
材質基材/ステンレス(SUS304)、塗装/親水性耐薬セラミックコート
仕様ラボテクト
高さ(mm)600
台座寸法(mm)350×180
支柱径(Φmm)13
アズワン品番3-1499-01
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約4.2
高さ(mm)900
シャフト径(Φmm)16
ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300
支柱サイズ(mm)Φ16×900
アズワン品番4-3042-01
1個
¥41,600
税込¥45,760
当日出荷
実験台上の組立スタンド、ジャングルに取り付け可能なミニテーブルです。ガラス器具用や小型備品用の台など様々な用途にお使いいただけます。
材質ステンレス(SUS304)
仕様取り付け棒:Φ13mm、間隔100mm
寸法(mm)トレー:257×177
アズワン品番1-6034-01
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質スチール
仕様シャフト(スチール製)
種別シャフト
寸法(mm)Φ10×480
高さ(mm)480
シャフト径(Φmm)10
アズワン品番2-7861-11
1本
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
ホットプレートやスターラーに使用できる支持棒です。
寸法(Φ×mm)12.8×450
アズワン品番1-5470-03
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
工具不要で容易に組み立てができます。
材質スチール
シャフト径(Φmm)11
直示天秤、精密機器等水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
仕様水準器付き 3型
材質PMMA(アクリル)
寸法(mm)600×400×52
耐荷重(kg)約30
板厚(mm)15
アズワン品番1-584-03
1個
¥54,700
税込¥60,170
当日出荷
水平ステージにシャフトを最大15本、任意の位置に取付けることができます。
簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質ステンレス
仕様ステージ(ステンレス製)
種別ステージ
寸法(mm)200×290×20
質量(kg)約1.1
アズワン品番2-7861-02
1個
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
台座形状三ツ足
簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質ステンレス
仕様シャフト(ステンレス製)
種別シャフト
寸法(mm)Φ10×480
高さ(mm)480
シャフト径(Φmm)10
アズワン品番2-7861-12
1本
¥3,790
税込¥4,169
翌々日出荷
表裏面でそれぞれ開口角度が異なるため、計量時の薬包紙やスパチュラ、各種チューブの保持等、様々な用途に使用可能です。柔らかい材質のため、計量後にそのまま薬包紙を閉じて運んだり置きたいものに併せて形状を変形させることも可能です。
材質アルミニウム(Ultra High Vaccume Foil)
寸法(mm)70×40×20
質量(g)0.65
角度(°)開口:表面/90、裏面/45
アズワン品番4-6558-01
1パック(75枚)
¥9,690
税込¥10,659
翌々日出荷
支柱・台部オールステンレスで耐薬品性・耐食性に優れています。
材質SUS304
アズワン品番1-7212-01
台座寸法(mm)280×200×35
台座形状平形
1個
¥12,900
税込¥14,190
7日以内出荷
耐食性・耐薬品性に優れています。実験台の天板上部に穴を開ける事無く、側面両端をネジで固定できます。耐震対策用連結台。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)80×40×90
アズワン品番1-3288-01
ねじ穴(Φmm)4.3
取付可能パイプ径(Φmm)13
1個
¥11,900
税込¥13,090
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ