材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛なし
材質(本体)並ガラス
色(本体)茶
色茶
タイプ広口
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン/LDPE(低密度ポリエチレン)
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)
目盛なし
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)
色透明
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)約70
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。 ※内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
携帯・小分けに便利な30mLサイズです。
キャップ付きで衛生的です。
材質(ボトル)PET
容量(mL)30
寸法(Φ×mm)30×103
危険物の類別非危険物
チューブ加工品につき美しい仕上りです。
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂)
目盛なし
仕様γ線滅菌済(個別パック)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
1個
¥5,445
税込¥5,990
当日出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
容量(mL)アルミキャップ20用
型番201201-SC
キャップサイズ(mm)Φ20
アズワン品番2-869-11
1箱(100個)
¥7,128
税込¥7,841
当日出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
底がくぼんでいるため、サンプルが中心に溜まりやすくなっています。
材質本体/PFA、蓋/PE
耐熱温度(℃)-200~+260
サンプルの保存に適しています。
材質本体/硼珪酸ガラス、接液面/PTFE(四フッ化エチレン)
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)
目盛なし
材質(キャップ)PE、センター部/PS
容量(mL)ボトル締機20用
型番20-AJRC
アズワン品番2-869-12
1個
¥36,630
税込¥40,293
当日出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。
フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
ノズルの先端にキャップが付属しています。
材質PFA
ボトルを押すと霧状に薬液が噴霧します。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、(パイプ)ポリエチレン
肉厚で割れにくく、耐久性に優れています。透明度が高く、サンプル観察に適しています。
関連キーワード
1
2
3
次へ