9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,250 税込1,375
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン 寸法(mm)500×500 硬度70 伸度(%)100 引張強度(MPa)4.9 体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
1枚
17,900 税込19,690
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気が溜まりにくい導電性ポリプロピレン製で、衝撃を吸収します。
寸法(mm)329×262×9 材質導電性PP(ポリプロピレン) 本体寸法(mm)329×262×9 アズワン品番1-7856-01
1枚
644 税込708
当日出荷

加炭材として樹脂やゴムへの熱伝導性、導電性の付与。また金属に添加することで耐摩耗性向上に。
1個
1,910 税込2,101
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス 表面抵抗値(Ω)103~104 コンテナ種類ベタ目
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。
材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304) 表面抵抗(Ω)108
1個
24,100 税込26,510
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。錆・汚れに強く清掃も容易です。
仕様上下機能:ガススプリング式、座面直径(mm):Φ290 材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金 寸法(mm)Φ480×400~540 質量(kg)約4.2 キャスター(mm)Φ50(導電性ゴム) 電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω アズワン品番4-467-01
1脚
24,510 税込26,961
当日出荷

座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。 錆・汚れに強く清掃も容易です。
材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金 質量(kg)約6.2 直径(Φmm)(座面)290、(リング)400 キャスターΦ50mm(導電性ゴム) 電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω 機能(上下)ガススプリング式 サイズ(mm)Φ480×455~610 アズワン品番4-467-02
1個
28,790 税込31,669
当日出荷