「小型スタンド」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
省スペースな小型設計です。
アーム長さ(mm)178
組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。
組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状三ツ足
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
実験中の"ちょっと持ってて"をいつでもどこでもお手伝い
試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。
コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。
台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。
普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ
支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構
場所を取らずに収納できる省スペース設計
ワンアクションでつかめる自在はさみ
仕様●材質:●▼支柱:ステンレス●▼台座:亜鉛ダイキャスト●支柱:Φ9×340●台座:160×148×45mm●フラットホルダー●安全ロック機構搭載●スタンドパーツ:自在はさみ(最大幅30mm)1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-37
1個
¥9,560
税込¥10,516
6日以内出荷
小型ハロゲンUVB保温球とクリップスタンドのセット。便利なON/OFFスイッチ付 コード1.8m。口金GU10を採用することにより灯部の小型化に成功。高熱にも耐えるセラミックソケット。小型の飼育ケースでも、保温球と生体との距離がとれて安心。金網にも使える2WAY仕様。球の寿命を延ばす排熱スリットを効率的に配置。照射角を自由に変えられるフレキシブルアームを採用。省スペースを実現させた小型クリップを採用。微調整しやすい蝶ネジを採用
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金GU10
定格消費電力(W)60
電源コード(m)1.8
使用電球60W以下まで
照射時間(時間)6~8(目安)
実験台上の組立スタンド、ジャングルに取り付け可能なミニテーブルです。ガラス器具用や小型備品用の台など様々な用途にお使いいただけます。
材質ステンレス(SUS304)
仕様取り付け棒:Φ13mm、間隔100mm
寸法(mm)トレー:257×177
アズワン品番1-6034-01
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
自由な取り付け、組み合わせをコンセプトに設計された小型コンパクトな揺動装置です。本体はスタンドに取り付けることができ、任意の高さで固定できるため洗浄槽のサイズを選びません。アーム部にクランプを採用することで、洗浄物を吊り下げるだけでなく、しっかりと固定することも可能です。付属のスタンドとアーム部は汎用的な物と付け替えることが可能です。※安定性・前後のバランスは調整が必要です。上下揺動の幅は容易に15~40mmの範囲で調節可能で、揺動スピードも調節可能です。取付け高さ・揺動幅・スピード自由!
寸法(mm)105×155×120
質量(kg)約1.7
材質本体スチール(焼付塗装)
搭載可能質量(kg)最大0.5(30rpm時)
回転速度(min-1[r.p.m])0~60
ストローク(mm)15~40
適合シャフト径(Φmm)8~13(スタンド部/アーム部)
電源AC100V/1.4A(ACアダプター付属・コード長:3.3m)
付属品スタンド(全長600mm)、アーム(両開きクランプ全長225mm)※形状・取り付け方によっては最大速度で運転できない場合があります。
アズワン品番4-2152-01
1個
¥113,000
税込¥124,300
当日出荷
関連キーワード