冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21
内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)68
冷却方式コンプレッサー方式
電源(AC100V)50/60Hz
外寸法(mm)470×450×632
アズワン品番2-2041-12
庫内温度(℃)約5
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
欠品中
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
内容量(L)冷蔵65+製氷5
外寸法(mm)470×450×632
冷却方式コンプレッサー方式
庫内温度(℃)約5
電源(V)AC100(50/60Hz)
内寸(mm)(上段)395×340×155(製氷室含む)・(中段)395×340×165・(下段)395×200×190
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚
種別クールストック 4℃固定タイプ
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)13.5
容量(L)28
消費電力(W)75
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2(2Pプラグ)
内寸法(mm)329×219×369
安全装置過電流保護ヒューズ
温度調節精度±1℃
外寸法(mm)420×413×485
温度設定範囲(℃)4℃固定
アズワン品番3-7055-01
対流方式自然対流方式(5面冷却)
温度分布精度±1℃
冷却加熱装置ペルチェ素子
1箱
¥53,900
税込¥59,290
当日出荷
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W
種別4℃固定タイプ
アズワン品番3-7055-01-22
1箱
¥65,900
税込¥72,490
当日出荷
関連キーワード