使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
材質ろ材・リング/PP
最高使用温度(℃)70
推奨交換差圧(MPa)0.1
自由な取り付け、組み合わせをコンセプトに設計された小型コンパクトな揺動装置です。本体はスタンドに取り付けることができ、任意の高さで固定できるため洗浄槽のサイズを選びません。アーム部にクランプを採用することで、洗浄物を吊り下げるだけでなく、しっかりと固定することも可能です。付属のスタンドとアーム部は汎用的な物と付け替えることが可能です。※安定性・前後のバランスは調整が必要です。上下揺動の幅は容易に15~40mmの範囲で調節可能で、揺動スピードも調節可能です。取付け高さ・揺動幅・スピード自由!
寸法(mm)105×155×120
質量(kg)約1.7
材質本体スチール(焼付塗装)
搭載可能質量(kg)最大0.5(30rpm時)
回転速度(min-1[r.p.m])0~60
ストローク(mm)15~40
適合シャフト径(Φmm)8~13(スタンド部/アーム部)
電源AC100V/1.4A(ACアダプター付属・コード長:3.3m)
付属品スタンド(全長600mm)、アーム(両開きクランプ全長225mm)※形状・取り付け方によっては最大速度で運転できない場合があります。
アズワン品番4-2152-01
1個
¥113,000
税込¥124,300
翌々日出荷
空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質ポリエステル
布厚さ(mm)1.1
カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが出来ます。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。超音波洗浄器(MCS-6/-10/-13・MCD-6/-10/-13)と組み合わせに最適な形状です。
仕様搭載重量(kg):最大5、速度(rpm):~35 ※形状によっては最大速度では運転できないことがあります。、AC100V 0.5A(ACアダプター付属・コード長:3.3m)
材質スチール(焼付塗装)、アルミニウム(アルマイト)
ストローク(mm)30固定
寸法(mm)440×540×500
アズワン品番3-785-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥214,000
税込¥235,400
当日出荷
関連キーワード