パーティクルモニターアズワン16日以内出荷
PA03H、PA-5Cの背面の端子に差し込むだけで接続が可能です。浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。専用ソフトを使用して個数濃度を記録可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。
仕様【センサ出力値】平均値/5min、合計値/300s、【データ更新時間】1s電源(V)DC24(ACアダプター付属)ケーブル長(m)1測定方式光散乱方式光源レーザーダイオード通信方式出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信単位出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L(※変更になる可能性有)検出素子温度:温度検出LSI使用環境CLass10000~100000 推奨検出精度温度:±0.5℃(at 0 ~ +50℃)アズワン品番4-3762-11-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:5以上、30以上、5/10/20/30/50(※10/20/30/50は参考値)校正証明書一般校正