「差し込みゴム」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけです。設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8
内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
マスクによる息苦しさ、熱中症・肌荒れの防止に
室内で換気された場所でも、少しの気遣いでお互いが笑顔に。
軽作業・現場・接客など口元を隠さず対応できます。
シールドと顎あてのフィルムを裏と表の両方剥がします。
顎あての凹みを下にして突起を外側に溝へギュッと差し込みます。
同様に反対側もはめ込みます。
紐を4箇所のゴム通し穴に通して頭の後ろで結びます。
仕様●材質:PET樹脂(使用済みペットボトルを100%再生)●付属品:シールド×1、顎あて×1、ゴム紐×1、スポンジ×1●コード番号:119-0160140
アズワン品番67-4826-45
1箱(10個)
¥5,220
税込¥5,742
6日以内出荷
マスクによる息苦しさ、熱中症・肌荒れの防止に
室内で換気された場所でも、少しの気遣いでお互いが笑顔に。
軽作業・現場・接客など口元を隠さず対応できます。
シールドと顎あてのフィルムを裏と表の両方剥がします。
顎あての凹みを下にして突起を外側に溝へギュッと差し込みます。
同様に反対側もはめ込みます。
紐を4箇所のゴム通し穴に通して頭の後ろで結びます。
仕様●材質:PET樹脂(使用済みペットボトルを100%再生)●付属品:シールド×1、顎あて×1、ゴム紐×1●コード番号:119-0160141
アズワン品番67-4826-46
1箱(20個)
¥7,580
税込¥8,338
6日以内出荷
<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
関連キーワード