本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)350×182×413
容量(L)20
口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50
ロート上部内径(Φmm)120
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
ロートより漏れる悪臭を減少します。
液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番1-4231-01
材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)
適合内径(Φmm)(タンク口内径)50
球径(Φmm)30
ロート上部内径(Φmm)Φ120
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
材質本体/スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、廃液ロート/PP(ポリプロピレン)、廃液ロートフタ/ステンレス(SUS304)
ロートから漏れる悪臭を減少します。液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
種別Φ300mm
アズワン品番1-4231-03
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
ロートから漏れる悪臭を減少します。液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。廃液を入れて満杯になると上部のPP(ポリプロピレン)ボールと標示棒がロートから浮き上がり満水になったことを知らせます。
種別Φ120mm(満水標示付き)
アズワン品番1-4231-04
1個
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
実験廃液を回収したポリタンクを、スムーズに搬送できるワゴンです。耐酸性に優れています。
適合タンク容量:20L(W175×D350×H408 相当品)
材質パイプ/塩ビコーティング、台座/PVC(塩化ビニル樹脂)
キャスターナイロン製、Φ50mm、背面2ヶ所ストッパー付き
ロートより漏れる悪臭を減少します。
液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)
適合内径(Φmm)(タンク口内径)50
球径(Φmm)30
ロート上部内径(Φmm)Φ210
アズワン品番1-4231-02
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
廃液を入れて満杯になると、上部のPPボールと標示棒がロートから浮き上がり満水になったことを知らせます。一斗缶の口にロートを差し込むだけで、廃液タンクとしてご使用いただけます。ロートから漏れる悪臭を減少します。
種別満水標示付
アズワン品番3-6506-01
1個
¥4,650
税込¥5,115
当日出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ドラム缶ロート
長さ(mm)【差し込み足】50
内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118
適合内径(Φmm)【差込口】50
外径(Φmm)【差し込み足】約48
外寸法(mm)Φ133×100
アズワン品番3-5940-01
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様廃液缶ロート
長さ(mm)【差し込み足】50
内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118
適合内径(Φmm)【差込口】36
外径(Φmm)【差し込み足】約34
外寸法(mm)Φ133×100
アズワン品番3-5940-02
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌々日出荷
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。
別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
チューブから廃液を直接キャッチ!
容量(L)20
口内径(Φmm)(タンク)49
外径Φ8mmまでのチューブを貫通させることができ、内径Φ12mmのチューブを差し込むことも可能です。
仕様20L用ノズル付きキャップ
材質ノズル/PVC
タイプ20L用ノズル付きキャップ
ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
アズワン品番4-2155-14
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。
材質本体/PPS・PTFE、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、シーリングプラグ・チューブフィッティング/PFA
有害な廃液からの気化物質を閉じ込めます。ロートのフィルターで固形物や取り忘れの回転子を捕まえます。
異物混入を防ぐための網とフタ付きです。ロートアダプター(別売)を使用するとタンクの口によりしっかりと密着します(口内径がΦ41mm以上の時はロートアダプター無しでタンクにセットしてください)。
種別ロート
アズワン品番3-5939-11
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌々日出荷
UN規格に対応しています。
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)
寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135
表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)
規格(UN) 3H1/Y1.8/200
臭いを元から絶ちます。一斗缶に差し込むことにより、廃液タンクとしてご利用いただけます。
液体を流し込むと球が浮き上がり、缶内へ液が流れ込みます。ロートから漏れる悪臭を減少します。
材質ロート/PE(ポリエチレン)、栓/シリコン、球/PP(ポリプロピレン)(Φ30mm)
径(Φmm)【ロート】150
アズワン品番2-807-01
1個
¥2,850
税込¥3,135
当日出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン
タイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし)
タンク容量(L)5
アズワン品番4-2155-04
タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌々日出荷
廃液の保管に使用できます。導電性のカーボンインサートが液体注入時の静電気の発生を防ぎます。
用途米国FM規格適合製品
チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン
タイプ5L容器本体(ジャバラノズル付)
タンク容量(L)5
アズワン品番4-2155-05
タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。活性炭トラップボトル K200B-CAP3の交換用活性炭です。
質量(g)約200
タイプHPLC廃液回収用オプション 交換用活性炭
アズワン品番4-2155-19
1本
¥5,690
税込¥6,259
翌々日出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。K200B-CAP3(4-2155-18)を装着することで、廃液からの臭いを吸着します。
材質PE
寸法(mm)Φ100×90
タイプHPLC廃液回収用オプション 活性炭トラップボトル
アズワン品番4-2155-18
1本
¥11,900
税込¥13,090
翌々日出荷
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mm
タンク容量(L)20
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。CAP3HPLC(4-2155-17)は、廃液チューブ2本を通すノズルが付いており廃液回収に便利です。液クロからの1/16''PEEKの廃液チューブ用ノズルと、太い廃液チューブ用ノズルを装備しています。1/16''PEEKチューブ用のホルダーを取り外すと、1/8''の廃液チューブも通せます。
材質PE・フッ素樹脂・シリコン
タイプHPLC廃液回収用オプション 廃液回収用キャップ
適合チューブ外径(Φmm)1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10
アズワン品番4-2155-17
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌々日出荷
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート
材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
径(Φmm)ロート:130
タンク容量(L)20
タンクサイズ352×182×420mm
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート
材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
色グリーン
径(Φmm)ロート:130
タンク容量(L)20
アズワン品番4-772-23
タンクサイズ352×182×420mm
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌々日出荷
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします。
仕様ロート
材質ロート/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
径(Φmm)ロート:130
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質タンク/PE、ノズル/PVC
タイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし)
口内径(Φmm)(タンク) 36
ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
アズワン品番4-2155-01
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
フロート付きのため、廃液を入れすぎることがありません(80%でフロートが浮きます)。フィルター付きのため、廃液中の固形物を取り出せます。廃液があふれ出す前に気付く!
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)
寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135
表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)
規格(UN) 3H1/Y1.8/200
各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン
適合チューブ外径(Φmm)6
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。口径が大きく注ぎやすく、こぼれにくくするため6.5cmのフチがあります。大口径タイプが新登場!
材質SUS304
内径(Φmm)(上部そそぎ口) 約208
適合内径(Φmm)(差込口)50
外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足サイズ)約48×50
アズワン品番3-5940-03
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)210×200
1個
¥22,900
税込¥25,190
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ