材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)350×182×413
容量(L)20
口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50
ロート上部内径(Φmm)120
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質タンク/PE、ノズル/PVC
タイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし)
口内径(Φmm)(タンク) 36
ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
アズワン品番4-2155-01
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
フロート付きのため、廃液を入れすぎることがありません(80%でフロートが浮きます)。フィルター付きのため、廃液中の固形物を取り出せます。廃液があふれ出す前に気付く!
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)
寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135
表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)
規格(UN) 3H1/Y1.8/200
廃液の保管に使用できます。導電性のカーボンインサートが液体注入時の静電気の発生を防ぎます。
用途米国FM規格適合製品
材質本体/スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、廃液ロート/PP(ポリプロピレン)、廃液ロートフタ/ステンレス(SUS304)
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。
別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
チューブから廃液を直接キャッチ!
容量(L)20
口内径(Φmm)(タンク)49
外径Φ8mmまでのチューブを貫通させることができ、内径Φ12mmのチューブを差し込むことも可能です。
仕様20L用ノズル付きキャップ
材質ノズル/PVC
タイプ20L用ノズル付きキャップ
ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
アズワン品番4-2155-14
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン
タイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし)
タンク容量(L)5
アズワン品番4-2155-04
タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌々日出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン
タイプ5L容器本体(ジャバラノズル付)
タンク容量(L)5
アズワン品番4-2155-05
タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。活性炭トラップボトル K200B-CAP3の交換用活性炭です。
質量(g)約200
タイプHPLC廃液回収用オプション 交換用活性炭
アズワン品番4-2155-19
1本
¥5,690
税込¥6,259
翌々日出荷
UN規格に対応しています。
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)
寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135
表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)
規格(UN) 3H1/Y1.8/200
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mm
タンク容量(L)20
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート
材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
径(Φmm)ロート:130
タンク容量(L)20
タンクサイズ352×182×420mm
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート
材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
色グリーン
径(Φmm)ロート:130
タンク容量(L)20
アズワン品番4-772-23
タンクサイズ352×182×420mm
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌々日出荷
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします。
仕様ロート
材質ロート/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
径(Φmm)ロート:130
廃液の保管に使用できます。導電性のカーボンインサートが液体注入時の静電気の発生を防ぎます。内蔵されているPEインジケーターが浮きあがることで液体の入れ過ぎを防ぎます。
種別Justrite αΩβ 7.5L
アズワン品番3-9785-02
1個
¥59,980
税込¥65,978
12日以内出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。K200B-CAP3(4-2155-18)を装着することで、廃液からの臭いを吸着します。
材質PE
寸法(mm)Φ100×90
タイプHPLC廃液回収用オプション 活性炭トラップボトル
アズワン品番4-2155-18
1本
¥11,900
税込¥13,090
12日以内出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。CAP3HPLC(4-2155-17)は、廃液チューブ2本を通すノズルが付いており廃液回収に便利です。液クロからの1/16''PEEKの廃液チューブ用ノズルと、太い廃液チューブ用ノズルを装備しています。1/16''PEEKチューブ用のホルダーを取り外すと、1/8''の廃液チューブも通せます。
材質PE・フッ素樹脂・シリコン
タイプHPLC廃液回収用オプション 廃液回収用キャップ
適合チューブ外径(Φmm)1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10
アズワン品番4-2155-17
1個
¥8,190
税込¥9,009
12日以内出荷
HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に使用可能です。
材質PP
ポートGL18
HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器および廃液容器などに使用可能です。
材質ネジ口部/PP、キャップ部/PBT
ねじ口規格(GL)45
ポートGL14
キャスター付きですので、実験台の近くなど必要な場所まで移動することができます。足元の棚板には廃液回収容器(別売)などを設置することができます。
関連キーワード