液体危険物をすばやく吸収します。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)400×500
吸収量(L)85/袋(100枚)
水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。
一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。
5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
シートサイズ(mm)70×75
変色の経過赤ドット→ピンク
アズワン品番2-2619-01
1箱(210枚×5シート)
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
研究室用のクリーンシートです。
アズワン品番7-5320-21
材質表面/レーヨン不織布、裏面/ポリエチレンフィルム
寸法(mm)300×500
色白
1ケース(100枚)
¥3,465
税込¥3,812
欠品中
実験台、作業台、引出しの表面を錆や液体から守ります。
材質紙、PE(ポリエチレン)
シート長さ(m)15
シート幅(cm)50
アズワン品番1-6987-01
1個
¥18,100
税込¥19,910
当日出荷
【ホルマリン吸着保持機能】特殊な繊維状の吸収体がホルマリンを保持することによってホルムアルデヒドの蒸散を抑制し、作業者へのホルムアルデヒド曝露量を軽減させます。
【作業時間の短縮】水切りや切出板の洗浄を簡略化でき、作業時間が短縮できるので、曝露量も低減できます。
【コンタミ防止効果】FAシートは1検体の使い捨てですので作業面に組織片が残らず清潔です。
【ゴミの減量、燃焼CO2排出量の軽減】検体の余分な水切りや切出板の拭き取り工程で使用していたペーパーを使わずに済みますのでゴミの減量化に繋がります。
仕様●寸法:200×260×0.3mm
アズワン品番68-0710-18
1袋(150枚)
¥9,990
税込¥10,989
翌々日出荷
ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。
材質ポリウレタン
厚さ(mm)2
硬度ソフトタイプ
高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。
カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。
裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン
厚さ(mm)0.2
耐熱性200℃
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)
材質スチレン系エラストマー
使用環境温度(℃)-20~+80
難燃性UL94水平燃焼試験適合
伸び1300%以上
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)
材質スチレン系エラストマー
使用環境温度(℃)-20~+80
難燃性UL94水平燃焼試験適合
伸び1300%以上
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)
材質スチレン系エラストマー
使用環境温度(℃)-20~+80
難燃性UL94水平燃焼試験適合
伸び1300%以上
持ち運びが容易な軽量・コンパクトタイプで、ソファーや椅子に置いて使用できます。もみ玉の回転方向切り替え、回転速度調節が可能です。
材質表地/PU(ポリウレタン)、中身/PU(ポリウレタン)フォーム
電源(V)AC100(50/60Hz)/28W
質量(kg)約4
寸法(mm)370×100×420
一般的名称家庭用電気マッサージ器
アズワン品番8-3385-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00201A01
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥17,820
税込¥19,602
5日以内出荷
工場入室時にチェックシートで行っていた質問をPC上で行えます。登録データはCSVデータでダウンロード可能です。タブレットPCやタッチパネル式PCのため、チェックシートの管理が不要です。従業員はタッチパネルで質問に回答するだけのため時間が短縮できます。回答が他の従業員に見られません。
自動電源オフ機能付きです。繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
寸法(mm)175×135×50
測定径(Φmm)10
角度(°)【照明/受光条件】45/0
表示モード【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)
計測範囲L/5~100
対応OSWindows(R)7/8/10
電源9V電池
付属品白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア
ウレタン防水層(非磁性金属シート敷設のもの)の厚さ測定用の渦電流膜厚計
厚膜測定用モデル(0~12mm)
専用渦電流式プローブ付属
ウレタン防水層から剥離しやすい圧力分散板付属
仕様●測定方式:渦電流式●プローブ:ウレタン防水層膜厚計用プローブ●測定対象:非磁性金属上の絶縁被膜●測定範囲:0~12mm●測定精度:1mm未満/±0.03mm、1mm以上/±3%●分解能:10mm未満/0.01mm、10mm以上/0.1mm●データメモリ数:約8,000点●アプリケーションメモリ:100本●表示方法:デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.01mm)●外部出力:PC(USBまたはRS-232C)●電源:電池1.5V(単3アルカリ)×4●消費電力:130mW(バックライト非点灯時)●電池寿命:100時間(バックライト非点灯時、連続使用)●使用温度範囲:0~40℃●付加機能:各種機能16種●寸法・質量:本体:75(W)×145(D)×31(H)mm、0.34Kg●プローブ:Φ42 ×103 mm、0.17kg●付属品:アルミ素地、圧力分散板、標準板(5枚セット)、電池1.5V(単3アルカリ)×4、ソフトケース、取扱説明書●オプション:標準板(付属品以外の厚さ)、パソコンケーブル、RS-232C-USBケーブル、データ管理ソフト:データロガー LDL-03
アズワン品番67-8735-81
1個
¥297,000
税込¥326,700
12日以内出荷
抗菌効果が高いので、食中毒やウィルス感染の防止など、衛生管理を要求される場所に適しています。柔らかく吸水性に優れています。蛍光塗料を使用していませんので、厨房や医療現場で安心してご使用いただけます。
材質再生パルプ100%(抗菌処理済)
シートサイズ(mm)230×220
文字などを書き込めるシールになっていますので、ウェルごとの管理に便利です。
3列ごとに切り取っても使えます。
ISOクラス1のクリーンルーム内で製造しています。
仕様粘着式
材質合成紙
寸法(mm)122×86(セパレータなし:122×80)
規格96ウェル用
耐熱温度(℃)-20~90
アズワン品番4-3837-02
1箱(50枚)
¥3,490
税込¥3,839
10日以内出荷
文字などを書き込めるシールになっていますので、ウェルごとの管理に便利です。
3列ごとに切り取っても使えます。
ISOクラス1のクリーンルーム内で製造しています。
材質PET
寸法(mm)122×86(セパレータなし:122×80)
タイプ圧着式
規格96ウェル用
耐熱温度(℃)-20~+110
アズワン品番4-3837-01
1箱(50枚)
¥8,030
税込¥8,833
当日出荷
デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。
NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S330/S)でデータを読み取ることが可能です。
大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。
オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
炭酸カルシウム配合のポリエチレン袋に吸水凝固シートを接着一体化させた、広げるだけで災害時はもとより、アウトドアや介護など様々なシーンでご使用頂ける携帯トイレです。
1.サニタクリーン便袋はどのように使うの?
ご自宅やオフィスの洋式便器にそのまま被せてご使用下さい。
サニタクリーン便袋は、袋に吸水凝固シートが接着されているため、そのまま広げてご自宅やオフィスの洋式便器に被せるだけでご使用頂けます。※なお、洋式トイレ用セットに付属の受けネットは、使用時に便器が汚れている場合、そのまま便袋を被せると汚れるため、それを防止するためのネットです。受けネットがないと洋式便器で使用できないということではありません。
2.どれくらい吸水力があるの?
大人1~3回分(小便)の吸水力があります。
サニタクリーン便袋ご使用の際は小便で1~3回分程度を目安とお考え下さい。しかしながら衛生管理の観点から、可能であれば1回ごとでの交換がおすすめです。※大便は吸収しません。
3.捨てる時はどうするの?
お住まいの自治体の紙オムツの収集方法に沿って処分して下さい。
サニタクリーン便袋には、紙オムツとほぼ同等の素材が使用されておりますので、紙オムツと同じように処理をすることができます。またサニタクリーン便袋には焼却しても塩素ガス等が発生しない素材を使用しています。※使用前後の便袋どちらにおいても燃焼ガス試験済。
4.どのくらい期間保管しておけるの?
ご購入から約7年間を目安にお考え下さい。
7年経過後すぐに使用できなくなるわけではなく、吸水力が徐々に劣化し始める目安です。※高温多湿・直射日光を避けて保管して下さい。
5.どのくらいの量を準備しておくといいの?
試算では大人4人が1週間に必要な数はサニタクリーン便袋140枚。1人5枚/1日です。
仕様●付属品:受け用ネット1個 ※受けネットがなくてもご使用いただけます。
アズワン品番67-8191-58
1パック(10枚)
¥4,940
税込¥5,434
8日以内出荷
SG「スタイリッシュグリーン」、ハイグレードなアーティフィシャルグリーンです。生花と違い、面倒な水やりも一切いりません。落葉の心配もなく美しい形状を長く楽しめる上に、管理費などのランニングコスト削減に効果的。土を使用しておりませんので衛生環境にも配慮されております。ひとつひとつ丁寧に国内工場にて手作業で組み立て加工を行っておりますので、安心してお使いいただけます。ちょっとした壁スペースを有効活用し、癒しの空間を作れます!裏側に壁掛け用のフック引掛け穴が開いています。上下にアクセントをつけたオシャレなツインフレームです。付属のフックで簡単に壁掛けできます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
試験片をセットし、ボタン操作で滅菌バックのシール強度(最大50Nまで)を測定することができます。判定基準や測定条件を5パターン登録できる為、滅菌バックの種類に合わせた設定が可能です。始業前などに付属のバネを使い日常点検ができます。
用途ASTM・F88-00(包材のシール強度測定基準を定めた基準)に準拠、JIS Z0238(ヒートシール柔包装袋及び半剛性容器の試験方法)に準拠
仕様最小表示桁:0.1N、電源(W):AC100V 50/60Hz 9、データ管理ソフト:対応機種/USB2.0/1.1インターフェイス装備、対応OS/Windows(R)XP/Vista(R)/7/8/10
寸法(mm)360×260×195
質量(kg)8
測定精度±0.2N(±0.4%F.S.)
計測単位N
データ出力USBポートよりデータ出力(専用データ管理ソフト)
測定レンジ50N
サンプリング100回/秒
アズワン品番3-824-01
1台
¥934,000
税込¥1,027,400
43日以内出荷
関連キーワード