491件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワゴンや点滴処置車などに、取り付け・取り外しができる便利な点滴棒です。 ダンパー機能が付いています。上部支柱は取外すことができます。
仕様AM4641mm 種別AM4641mm 材質上部支柱/スチール、下部支柱/ステンレス(SUS304) 長さ(mm)【止め具間】450 全長(mm)1150~1700 アズワン品番7-3266-01 取付可能パイプ径(Φmm)19~25
1本
17,900 税込19,690
翌々日出荷

1本
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,740 税込1,914
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,910 税込5,401
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸汗性に優れた綿100%でムレにくく、品質検査等の細かな作業に適しています。サイズごとにリストカラーがあり、袋から出した後もサイズ識別が容易です。
材質綿
1袋(12双)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
長さ(m)5
1巻
1,180 税込1,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP 目盛あり
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP(ポリプロピレン)
1ケース(100個)ほか
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ご使用後、そのままトイレに流せるシートです。
材質シートペーパー:パルプ100% 寸法(mm)約360×約420 アズワン品番8-2540-21
1箱(150枚)
469 税込516
当日出荷

使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質(外装)ダンボール 材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン) 口内径(Φmm)52.5 材質(コック)PE(ポリエチレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光の反射を抑えたマット調フィルムです。 写真が多い原稿などに適しています。 加工後、水性ペンや鉛筆で書き込みが可能です。
材質PET タイプ両面マット 厚さ(μm)100
1箱(100枚)
4,140 税込4,554
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。クリーンルーム内の区域分け等に。
材質芯/PE(ポリエチレン) 主な用途表示・安全用 テープ厚さ(μm)142±5 特性高強度
1袋(10巻)ほか
8,078 税込8,886
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

内容物を充填後、底部をシールする底開きタイプです。
性能透湿度/0.1~0.29g/30日、酸素透過度/1.0以下cm3/m2(24h atm) 入数(枚)100
1袋(100枚)
3,580 税込3,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

51-108-8-13のベースを後付けできます。
仕様アジャスター付き付き、B6ポップ立てを取りけることができます、先端M6ナット溶接 材質スチール製、アンティークゴールドメッキ タイプ組立式 ボルト径3/8w 寸法(cm)直径48.4×H165 支柱径(Φmm)25.4 アズワン品番61-7207-57
1個
47,200 税込51,920
翌々日出荷

止血バンド アズワン 動画あり
ラテックスフリーで安心して使用できます。 圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。 採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。 およそ1.4倍の伸縮があります。 切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。 駆血バンドとしても使用可能です。 ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン) 寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン滅菌竹串
γ線滅菌済みですので開封後すぐに使用できます。使用後は先端を燃やすだけで処理できます。
仕様γ線滅菌済 材質 長さ(mm)約90 アズワン品番1-5980-02
1個(200本×5袋)
2,390 税込2,629
当日出荷

通気性が良く、ソフトタッチで洗濯後の乾きも早く、長時間ご使用いただけます。 。男女兼用
材質PA(ナイロン)トリコット アズワン品番6-988-01 サイズフリー(男女兼用) 質量(g)8
1袋(20枚)
7,680 税込8,448
当日出荷

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ 材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa)約133 到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

61-34-18~20ダボ後付けタイプ専用の後付けダボです。61-34-18-1~10、61-34-19-1~4には2個取り付けてください。61-34-20-1~6には先端と後端のどちらかに取り付け、もう片方は安全のためビスで木棚に固定してください。
材質スチール製 クロームメッキ アズワン品番62-2130-89
1個
129 税込142
4日以内出荷

ディスポタイプでサンプルのコンタミリスクの低減ができ、使用後の洗浄等による作業時間を削減できます。
種別Φ5mm用 アズワン品番3-5557-01
1箱(100本)
27,900 税込30,690
欠品中

放熱性が高く、硬化後の外観が白くなるため塗布後の目視が容易です。
仕様引張せん断強度(N/cm2)1079、(混合重量比)100:25 タイプ2液性 内容量(g)20 主成分エポキシ樹脂 粘度21000cP 外観(硬化後)白色 硬化条件23℃(24時間)・80℃(1時間) 危険等級 アズワン品番4-4672-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量40mL 危険物の性状水溶性 硬度(ショア D)85
1セット
49,900 税込54,890
22日以内出荷

滅菌後はインジケータ部が赤紫色から青緑色へ明確に変色します。カードに変色後のリファレンスカラー(参考色)がデザインされており、滅菌後の色調確認が容易です。
寸法(mm)25×62
1箱(250枚)
4,990 税込5,489
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水面へ浮かせ、上に排便するだけで容易に採便でき、採便後はそのまま水に流せます。
寸法(mm)300×300 材質紙・水溶性フィルム
1袋(100枚)
4,376 税込4,814
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン滅菌竹串
γ線滅菌済なので開封後すぐに使用出来ます。 使用後は先端を燃やすだけで完全に処理出来ます。
材質 アズワン品番1-5980-01 滅菌済み 滅菌方法γ線 全長(mm)約150 仕様γ線滅菌済
1ケース(1000本)
2,990 税込3,289
当日出荷

鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用後、洗浄後の手袋内面・外面を温風により速やかに強制乾燥します。タイマー付きで、そのまま保管ケースとしてもお使いいただけます。
アズワン品番7-4044-11 材質【本体】アルミ型材・PVC(塩ビ樹脂)【扉】PVC(塩ビ樹脂)【温風パイプ】PVC(塩ビ樹脂)【プラスチックグリップ】ABS樹脂 質量(kg)23.4(ドライヤー部) 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.6/0.9(ドライヤー部) 有効内寸(mm)520×350×580 温風温度(℃)(室温)+20±5 ヒーター(W)AC100V 400(ドライヤー部) 収納量ロンググローブ/約5~10双、ショートグローブ/約10~15双 外寸法(mm)600×377×880 タイマー最長30時間迄設定可能 安全機構加熱防止装置(温度ヒューズ) ファン100V 65W(60Hz)/54W(50Hz)(ドライヤー部)
1個
128,000 税込140,800
当日出荷

測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。
材質本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属 質量(g)490 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ワイヤースタンドやポップスタンドに後付けできるクリップ。クリップ先端にすべり止めマットが付いています。クリップを開いて線材にはめ込むだけです。
種別クリップ式 材質クリップ:樹脂、レバー:スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×1.7×4.1 アズワン品番62-2149-58
1セット(2個)
459 税込505
4日以内出荷

小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
1個
23,200 税込25,520
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

看取りのケア・メイクに最低限必要な物が揃っています。 ケースは開封後、トレーとして使用できます。
セット内容防腐・創部安定剤(MPゲル)、カット綿(鼻・口腔用)×各4個、清浄シート、IDクレンジングミルク、ID保湿クリーム、IDクリームファンデーション(オークル)、IDフェイスパウダー(パフ×2枚付)、IDうす色リップ(ナチュラルブラウン)、リップブラシ、天然ラテックスパフ、引分けコーム、顔当て、アームクリップ ケース寸法(mm)210×150×40 アズワン品番8-4674-01
1式
4,160 税込4,576
当日出荷

アズワンうつぶせ枕
眼科手術後や、うつ伏せ状態での診察・処置での顔当て枕として使用します。 ゆっくりと沈んだ後、心地よい安定感を保ち、疲れを和らげます。 表と裏でやわらかさが異なり、使い分けができます。
材質本体/特殊低反発ウレタン、カバー/ポリエステル100%、帯電防止・撥水加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×70 アズワン品番0-3339-01 洗濯方法洗濯可/乾燥機不可(カバーのみ)
1個
14,000 税込15,400
翌々日出荷

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプウォーターバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm)194×336×156 最大吐出量(L/min)10 最大揚程(m)1.4(ポンプ単体) センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用後かさばらず繰り返し使える折りたたみコンテナ。
仕様許容積み重ね台数:8段 材質ポリプロピレン製 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×36.6×20.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×333×187 アズワン品番61-7334-89
1個
3,960 税込4,356
7日以内出荷

洗浄後の残水量の少ないパレット
仕様●重量:24.6Kg●材質:PP●外寸(mm):1100×1100×144●静荷重:4000kg●動荷重:1100kg ブルー アズワン品番67-6647-55
1枚
34,660 税込38,126
5日以内出荷

アズワン減容ボトル
使用後簡単に折りたたんで、容積を削減!
仕様(容積減率)50~60% 材質本体/PE、ノズル・キャップ/PP
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌効果が長時間持続します。冷凍後は硬化するタイプです。
材質袋/ナイロン(抗菌加工)、中身/高吸水性ポリマー
1袋(4個)ほか
713 税込784
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン減容容器
柔らかい素材を使用し、使用後は折りたたんで廃棄できるためゴミの減容化が可能です。
材質本体・パッキン/PE、キャップ/PP
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタセット後は開封バンドを引き取ることにより、開封できます。
仕様●材質:PE●外寸(mm):Φ226×229●有効内寸(mm):Φ184×213●内容量(L):6●圧縮荷重:2.70kN(275kgf) アズワン品番67-7240-36
1個
1,356 税込1,492
5日以内出荷

関連キーワード