「微差圧計」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
読みやすい指針回転角度270°の広角度目盛が付いています。
ヒステリシスの少ない(精度誤差内)高性能ダイアフラムです。
極性転換が容易にできる接続用口金を使用しています。
適合(ガス体)空気及び非腐食性ガス(液体は不可)
質量(g)約270
目盛(方式)270°広角指示(目盛長170mm)
方式(エレメン)隔膜方式(シリコンゴム)
測定方式(圧力)差圧式
耐圧(MPa)(計器本体)約0.2
使用周囲温度(℃)-10~50
使用周囲湿度90%RH以下
極性(口金)高圧側赤印及び低圧側青印の口金を入れ替える事により、極性の左右勝手の背面配管も可能
耐振動5~10Hz・10mm・10~50Hz・加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)
接続口POM(ポリアセタール)製ホースニップル(外径Φ7mm)
耐衝撃100m/s2(3軸方向各6回)
関連キーワード