材質アクリル製
幅(cm)8
高さ(cm)15.8
奥行き(cm)9.5
保冷効果を充分に発揮する内面凸形状
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):626×385×430●有効内寸(mm):558×317×340●内容量(L):61.5●圧縮荷重:3.5kN(357kgf)
アズワン品番67-7112-43
1個
¥9,710
税込¥10,681
当日出荷
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。手巻き式ですので電池が不要です。
校正証明書一般校正
巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。手巻き式ですので電池が不要です。
校正証明書JCSS校正
手巻き式ですので電池が不要です。
直径(Φmm)約50
最小目盛1.5秒
厚さ(mm)約16
仕様1周:60秒
シーンを選ばないシンプルで機能的な手荷物入れ。
仕様●素材:本体/ナイロン、フレーム/スチール製 クロームメッキ●サイズ:W43×D25×H51cm●収納部:W43×D25×H39cm●耐荷重:約5kg●折りたたみ式 本体は取り外して洗濯可能です。
巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。手巻き式ですので電池が不要です。
校正証明書一般校正(英語)
持ち手補強リブに対応した持ち手カバー
仕様●材質:PP●外寸(mm):OUT/95×45×22、IN/120×40×5
アズワン品番67-7314-55
1個
¥505
税込¥556
5日以内出荷
巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。手巻き式ですので電池が不要です。
校正証明書一般校正(中国語)
サンペールK#20用フタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):314×314×35
アズワン品番67-7238-52
1枚
¥990
税込¥1,089
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
手で容易に切れるOPPテープです。
巻き戻しの音もしません。
材質基材/PP、粘着剤/アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.065
色透明
長さ(m)50
アズワン品番4-4187-01
1巻
¥515
税込¥567
当日出荷
設置に便利な電池式・コードレスのコンパクトタイプです。
手をかざすだけでセンサーが感知して消毒液を噴出します。
手をかざしている間噴出しますので、噴出量の調整も可能です。
消毒液の飛散を防ぐ受け皿兼スタンドが付属しています。
材質本体・受け皿兼スタンド/PP樹脂
質量(g)283(電池除く)
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×83×243(スタンド含む)
ボトル容量(mL)270
アズワン品番7-4866-01
使用可能薬液液体アルコール消毒液
効果その他
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌々日出荷
稲穂を使用しているのでナイロンとは違い静電気を帯びません。
材質柄/PP(ポリプロピレン)、毛/稲穂
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)150×310×20
アズワン品番0-9158-11
1本
¥2,260
税込¥2,486
当日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ラテックス手袋による肌荒れやおむつかぶれも防ぎます。
1000万分の6mmの超微粒子の保護膜が、刺激物の皮膚への浸透を防ぎます。
ほぼ無臭でサラサラした乳液タイプです。
高い保湿効果を持ち、手荒れを防止します。
仕様クリア-G
アズワン品番0-8238-12
1個
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ60×H35mm●材質:陶器●容量:50cc●コード番号:BH1775
アズワン品番67-8148-88
1個
¥569
税込¥626
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ60×H35mm●材質:陶器●容量:50cc●コード番号:BH1781
アズワン品番67-8148-94
1個
¥569
税込¥626
8日以内出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
寸法(mm)600×548×500 ※1
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約36/38(50/60Hz)
電源コード(m)1.8(2Pタイプ)
風速(m/s)(排気口)約0.5
集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-5882-24
開口部(mm)Φ120 (天然ゴム切り込み付き)
コンセント有り(庫内)
1台
¥167,000
税込¥183,700
18日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:30×全長222mm●コード番号:AK1583
アズワン品番67-6908-95
1本
¥1,060
税込¥1,166
5日以内出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mmPA(ナイロン)製(双輪)
棚板耐荷重(kg)10
全面網目のスタッキングコンテナーです。玉ねぎの収穫用、冷蔵保管用コンテナー。
仕様●材質:PP●外寸(mm):522×363×308●有効内寸(mm):475×316×292●内容量(L):46.8●圧縮荷重:26.2kN(2,680kgf)
全面網目のスタッキングコンテナーです。玉ねぎの収穫用、冷蔵保管用コンテナー。
仕様●材質:PP●外寸(mm):522×363×308●有効内寸(mm):475×316×292●内容量(L):46.8●圧縮荷重:27.9kN(2,850kgf)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。
付属品HEPAフィルター付きユニット
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
寸法(mm)ファンユニット:210×260×155
質量(kg)約29
電源(V)AC100 50/60Hz
本体寸法(mm)900×553×780
内寸法(mm)820×500×560
風量(m3/min)約5
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
消費電力(W)(50/60Hz)約52
風速(m/s)排気口:約0.5
集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-7618-03
開口部(mm)Φ120
コンセント無し
1台
¥322,000
税込¥354,200
翌々日出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。
付属品HEPAフィルター付きユニット
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
寸法(mm)ファンユニット:210×260×155
質量(kg)約29
電源(V)AC100 50/60Hz
コンセント個数3P×2個口(背面接続用ケーブル約2m・クリーンユニットとは別系統)
コンセント定格AC100V 15A(接続容量以内)
本体寸法(mm)900×553×780
内寸法(mm)820×500×560
風量(m3/min)約5
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
消費電力(W)(50/60Hz)約52
風速(m/s)排気口:約0.5
集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-7618-04
開口部(mm)Φ120
コンセント有り
1台
¥333,000
税込¥366,300
4日以内出荷
「詰め替え」から「差し替え」をコンセプトとした紙容器を使った手指消毒液です。詰め替え時間を短縮でき、使用済み紙パックは廃棄時に減容できます。プラスチック廃棄量が削減できます(容量あたりのプラスチック廃棄物を約50%削減 。大容量4L詰替え容器との比較)。
アズワン品番66-0005-65
ラビング法による手指消毒に適当とされる30~60秒の接触時間においては、日局消毒用エタノールと同等の殺菌効果を有します。
効果殺菌、消毒
仕様速乾性擦式、医薬部外品
成分日局エタノール50%および湿潤剤含有
使用方法適量を手の平にとり、乾くまで手指・皮膚に擦り込む。脱脂綿・ガーゼ等に浸して清拭
タイプホルダー無し
アズワン品番0-6673-11
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
¥2,090
税込¥2,299
翌々日出荷
ラビング法による手指消毒に適当とされる30~60秒の接触時間においては、日局消毒用エタノールと同等の殺菌効果を有します。
効果殺菌、消毒
仕様速乾性擦式、医薬部外品
成分日局エタノール50%および湿潤剤含有
使用方法適量を手の平にとり、乾くまで手指・皮膚に擦り込む。脱脂綿・ガーゼ等に浸して清拭
タイプホルダー付き
アズワン品番0-6673-01
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
¥2,190
税込¥2,409
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ