保冷効果を充分に発揮する内面凸形状
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):626×385×430●有効内寸(mm):558×317×340●内容量(L):61.5●圧縮荷重:3.5kN(357kgf)
アズワン品番67-7112-43
1個
¥9,710
税込¥10,681
当日出荷
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。手巻き式ですので電池が不要です。
校正証明書一般校正
巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。手巻き式ですので電池が不要です。
校正証明書JCSS校正
手巻き式ですので電池が不要です。
直径(Φmm)約50
最小目盛1.5秒
厚さ(mm)約16
仕様1周:60秒
シーンを選ばないシンプルで機能的な手荷物入れ。
仕様●素材:本体/ナイロン、フレーム/スチール製 クロームメッキ●サイズ:W43×D25×H51cm●収納部:W43×D25×H39cm●耐荷重:約5kg●折りたたみ式 本体は取り外して洗濯可能です。
巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。手巻き式ですので電池が不要です。
校正証明書一般校正(英語)
持ち手補強リブに対応した持ち手カバー
仕様●材質:PP●外寸(mm):OUT/95×45×22、IN/120×40×5
アズワン品番67-7314-55
1個
¥505
税込¥556
5日以内出荷
巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。手巻き式ですので電池が不要です。
校正証明書一般校正(中国語)
サンペールK#20用フタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):314×314×35
アズワン品番67-7238-52
1枚
¥990
税込¥1,089
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
手で容易に切れるOPPテープです。
巻き戻しの音もしません。
材質基材/PP、粘着剤/アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.065
色透明
長さ(m)50
アズワン品番4-4187-01
1巻
¥515
税込¥567
当日出荷
設置に便利な電池式・コードレスのコンパクトタイプです。
手をかざすだけでセンサーが感知して消毒液を噴出します。
手をかざしている間噴出しますので、噴出量の調整も可能です。
消毒液の飛散を防ぐ受け皿兼スタンドが付属しています。
材質本体・受け皿兼スタンド/PP樹脂
質量(g)283(電池除く)
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×83×243(スタンド含む)
ボトル容量(mL)270
アズワン品番7-4866-01
使用可能薬液液体アルコール消毒液
効果その他
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌々日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
稲穂を使用しているのでナイロンとは違い静電気を帯びません。
材質柄/PP(ポリプロピレン)、毛/稲穂
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)150×310×20
アズワン品番0-9158-11
1本
¥2,260
税込¥2,486
当日出荷
ラテックス手袋による肌荒れやおむつかぶれも防ぎます。
1000万分の6mmの超微粒子の保護膜が、刺激物の皮膚への浸透を防ぎます。
ほぼ無臭でサラサラした乳液タイプです。
高い保湿効果を持ち、手荒れを防止します。
仕様クリア-G
アズワン品番0-8238-12
1個
¥6,490
税込¥7,139
欠品中
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ60×H35mm●材質:陶器●容量:50cc●コード番号:BH1775
アズワン品番67-8148-88
1個
¥569
税込¥626
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ60×H35mm●材質:陶器●容量:50cc●コード番号:BH1781
アズワン品番67-8148-94
1個
¥569
税込¥626
8日以内出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
寸法(mm)600×548×500 ※1
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約36/38(50/60Hz)
電源コード(m)1.8(2Pタイプ)
風速(m/s)(排気口)約0.5
集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-5882-24
開口部(mm)Φ120 (天然ゴム切り込み付き)
コンセント有り(庫内)
1台
¥167,000
税込¥183,700
18日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:30×全長222mm●コード番号:AK1583
アズワン品番67-6908-95
1本
¥1,060
税込¥1,166
5日以内出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mmPA(ナイロン)製(双輪)
棚板耐荷重(kg)10
全面網目のスタッキングコンテナーです。玉ねぎの収穫用、冷蔵保管用コンテナー。
仕様●材質:PP●外寸(mm):522×363×308●有効内寸(mm):475×316×292●内容量(L):46.8●圧縮荷重:26.2kN(2,680kgf)
全面網目のスタッキングコンテナーです。玉ねぎの収穫用、冷蔵保管用コンテナー。
仕様●材質:PP●外寸(mm):522×363×308●有効内寸(mm):475×316×292●内容量(L):46.8●圧縮荷重:27.9kN(2,850kgf)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
250~450℃の間で自由に温度設定が可能です。
電源ONから設定温度まですばやい立ち上がりのクイックスタート回路を採用しています。
PX601はリーク電流/絶縁抵抗の測定が容易な端子付きです。
電源AC100V、50/60Hz、85W
温度(℃)250~450(連続可変範囲)
コード長さ(m)1.2(こて部~制御部間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)
電源コード1.5m、3Pタイプ
仕様指定医薬部外品
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%・エタノール57vol%等
内容量(mL)1000
アズワン品番8-7048-02
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
効果消毒
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
効果消毒
仕様指定医薬部外品
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%・エタノール57vol%等
内容量(mL)500
アズワン品番8-7048-01
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌々日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
仕様転落防止枠付き(三方)
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)7.3
耐荷重20kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×750
棚間隔(mm)455
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50
アズワン品番0-5952-01
1台
¥38,800
税込¥42,680
翌々日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ