指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
エンボス加工指先エンボス
通気性がよく長時間使用しても手袋内が蒸れにくいです。
ポリウレタンコーティングによりグリップ力に優れます。
食品に混入した場合にも発見しやすい青色です。ニトリルですが天然ゴムのような肌ざわりです。耐薬品性に優れています。
全長(cm)約24.0
材質ニトリルゴム
色濃青
厚さ(mm)約0.12
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
全長(cm)約24.0
材質ニトリルゴム
色青
厚さ(mm)指先/0.09、掌/0.06
規格ピンホール試験(AQL1.5)に合格
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
医療グレードの品質レベルのある手袋ですが、幅広くいろいろな分野でご使用いただける普及品です。食品衛生法適合なので、安心して食品の調理等にご使用いただけます。カフは装着しやすいロールタイプです。EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 適合品です。柔らかくしなやかでフィット性に優れています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.05以上(掌部)
色青
入数(枚)100
規格EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 ・食品衛生法適合
全長(cm)24
エンボス加工指先エンボス
ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。手首まで保護できるロングタイプ
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。手首部分まで保護できるロングタイプ
ニトリルゴム製ディスポ手袋(使い捨て手袋)です。、視認しやすいブルー色で手に柔らかくフィットし、長時間の細かな作業にも適しています。、原材料のニトリルゴムは突き刺しに強く耐油性や耐摩耗性にも優れている特徴があります。、薄手ながらも強く、耐油性や耐摩耗性にも優れています。、パウダーフリーのため手にやさしく、使用後に手を洗う必要がありません。、厚生省告示第85号による食品衛生法法の基準に適合しています。、あらゆる場所や用途でご使用いただけます。、無駄のない左右兼用のタイプです。
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
材質ニトリル
色青
入数(枚)1000
モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
関連キーワード