使用しない時はコンパクトに折りたため、省スペースで保管可能です。
積み重ね可能です。
洗浄や保管に適しています。
取っ手が付いており、持ち運びに便利です。
材質SUS304
形状角
折り畳み式のコンパクトサイズのため、狭い場所の収納に便利です。自動ロックが掛かります。
材質フレーム・ステップ/アルミニウム、折りたたみヒンジ/スチール、金具/亜鉛メッキスチール、キャップ・カバー/PP、グリップ・滑り止めラバー/PP-EPDM
寸法(mm)本体:460×430×450、ステップ:200×300(2段共に同じサイズ)
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)約100
アズワン品番4-4708-02
折りたたみ寸法(mm)450×65×600
使用高さ(mm)最上段:440
ステップ間隔(mm)220
1個
¥32,900
税込¥36,190
8日以内出荷
チョークで集客率UP!!
ご注意:天然の木素材を使用しておりますので、反りが出る可能性あります。雨のかかる所では使用しないでください。
砂袋などを置いて固定できます。
開閉ヒンジ
折りたためばコンパクトに。店内からの出し入れが容易になります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:900×635×H1200mm●カラー:黒●仕様:木製黒塗装黒板(2枚)●質量:7.2kg●コード番号:AJ1695
アズワン品番67-8162-13
1台
¥20,900
税込¥22,990
8日以内出荷
関連キーワード