OG黒板サインボード

OG黒板サインボード アズワン OG黒板サインボード アズワン OG黒板サインボード アズワン OG黒板サインボード アズワン

チョークで集客率UP!!
ご注意:天然の木素材を使用しておりますので、反りが出る可能性あります。雨のかかる所では使用しないでください。
砂袋などを置いて固定できます。
開閉ヒンジ
折りたためばコンパクトに。店内からの出し入れが容易になります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:900×635×H1200mm●カラー:黒●仕様:木製黒塗装黒板(2枚)●質量:7.2kg●コード番号:AJ1695 アズワン品番67-8162-13 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84439348 OG-KOKU
21,000
20,900
22,990 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする