58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。 アズワン品番5-1081-01-20 校正証明書一般校正
1個
32,400 税込35,640
14日以内出荷

感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。 アズワン品番5-1081-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
34,900 税込38,390
14日以内出荷

感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。 アズワン品番5-1081-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
34,900 税込38,390
14日以内出荷

1個
26,500 税込29,150
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


電源線2本と接地線の計3本の抵抗値を同時に測定できます。100V医療機器の接地線抵抗が、JIS規格で定められた基準値の範囲内か確認することが可能です。電源は乾電池ですので、任意の場所で使用できます。
仕様●測定結果表示方法:LED 表示/(正常)緑色点灯・(異常)赤色点灯、ディスプレイ表示(合否判定○・×)/(上段)接地線抵抗、(下段)左右2極の抵抗値●良否判定基準:外部端子モード/接地線抵抗値0.2Ω以下合格(他2極は測定しない)、電源線モード/接地線抵抗値0.1Ω以下合格、他2極5Ω以下合格 付属品シリコンプロテクター、テストコード、外部コード ピンク 質量(g)480 電源006P型9V乾電池(テスト用付属) 測定方式接地極は交流4端子法、電圧側極及び接地側極は直流2端子法 測定対象医用3Pプラグコード及び機器内接地回路 サービス分類レンタル
1台ほか
752 税込827
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端末仕様圧着端子(4Y) 材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS) リード線(m)2
1個
12,000 税込13,200
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。
仕様●形状:砲弾型●発光色:赤●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:約7mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:10個●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番67-2187-61
1袋(10個)
509 税込560
6日以内出荷

接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下 材質本体/SUS304、フロート/SUS316 材質(本体)SUS304 ステム径(Φmm)Φ8 最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC) 最大開閉電流0.5A(AC、DC)
1個
10,200 税込11,220
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ、合計10本入ったアソートです。
仕様●形状:砲弾型●発光色:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:・赤/黄 約7mA(実測値/DC12V時)・緑/青/白約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10、赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番67-2187-58
1袋
509 税込560
当日出荷

4種類の被膜材質があり、用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(m)10 抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100)3線式
1袋(10m)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。
仕様●形状:砲弾型●発光色:白●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:10個●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番67-2187-63
1袋(10個)
509 税込560
6日以内出荷

Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。
仕様●形状:砲弾型●発光色:緑●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:10個●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番67-2187-59
1袋(10個)
509 税込560
6日以内出荷

Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。
仕様●形状:砲弾型●発光色:黄●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:約7mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:10個●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番67-2187-60
1袋(10個)
509 税込560
6日以内出荷

Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。
仕様●形状:砲弾型●発光色:青●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:10個●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番67-2187-62
1袋(10個)
509 税込560
7日以内出荷

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,600 税込43,560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1巻
37,170 税込40,887
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
29,750 税込32,725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
36,340 税込39,974
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
51,380 税込56,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
43,760 税込48,136
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,600 税込43,560
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
45,840 税込50,424
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
33,930 税込37,323
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1巻
23,080 税込25,388
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,250 税込43,175
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,600 税込43,560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm 先端寸法(mm)Φ2.4×25 測定温度範囲-50~200℃ 測定温度範囲(℃)-50~+200 アズワン品番4-1410-01 被覆材フッ素樹脂
1個
8,570 税込9,427
当日出荷

480×320ピクセルの3.5インチLCDディスプレイ。IPS方式の3.5インチ液晶ディスプレイを採用し、6万5千色のRGBカラー表示とタッチ制御が可能なディスプレイモジュールです。解像度は480×320ピクセルで、プログラムによりバックライトを制御できるので省電力化を図れます。ディスプレイの制御には、ILI Technology社製のLCDドライバILI9488とXptek Technology社製の抵抗膜方式タッチコントローラXPT2046を使用しています。本体サイズは86mm×57.2mmで、表示画面サイズは73.44×48.96mmです。インターフェースは4線式SPIで、画像の保存用にmicroSDカードスロットが付属しています。C/C++とMicroPythonによるサンプルコードとマニュアルが付属しています。
仕様●動作電圧:5V●解像度:480×320ピクセル●インターフェース:SPI●本体サイズ:86.00×57.20mm●ディスプレイサイズ:73.44×48.96mm●ピクセルサイズ:0.153×0.153mm●ディスプレイタイプ:IPS●ドライバ:ILI9488●タッチコントローラ:XPT2046●重量:65g●【セット内容】●3.5インチディスプレイ ×1●取り付け用パーツパック ×1●【ご注意】●※Raspberry Pi Picoは製品には含まれていません。別途、お買い求めください。 アズワン品番67-0396-27
1個
5,370 税込5,907
5日以内出荷

接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下 材質本体/PP、フロート/発泡PP 材質(本体)PP ステム径(Φmm)Φ8 最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC) 最大開閉電流0.5A(AC、DC)
1個
10,300 税込11,330
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ) 材質(シース)SUS316 抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式 耐熱温度(℃)(スリーブ部)80 リード線(m)2 リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。
最大開閉容量AC/DC50VA 使用温度範囲-10~+90℃ 保護等級IP67 最大開閉電流AC/DC0.5A 材質SUS304 材質(フロート)発泡PP 使用流体水、薬液、油 ステム径(Φmm)Φ8
1個
12,800 税込14,080
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ) 材質(シース)SUS316 抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式 耐熱温度(℃)(スリーブ部)80 リード線(m)2 リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式 材質(シース)SUS316 リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理 リード線(m)2 使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ) 耐熱温度(℃)(スリーブ部)80
1個
16,500 税込18,150
15日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
26,500 税込29,150
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
24,000 税込26,400
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)