20cm線付LED Φ5mm

20cm線付LED Φ5mm アズワン 20cm線付LED Φ5mm アズワン 20cm線付LED Φ5mm アズワン 20cm線付LED Φ5mm アズワン 20cm線付LED Φ5mm アズワン

Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。

仕様●形状:砲弾型●発光色:黄●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:約7mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:10個●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番67-2187-60 内容量1袋(10個)
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64237734 PW5-12-YELLOW
510
509
560 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする