「指示薬」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
pH指示薬になる野菜の色素
ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。
仕様●容量(g):ムラサキイモ色素粉末 約5g●付属品:プラスチックさじ●※本製品は実験用素材として販売しています。食用には使用しないでください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-65
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
F35-8200水溶液の性質セット(小学校用)MY-ASの補充部品です。
本製品(0.5g)に対して水500mlを混ぜるだけでムラサキキャベツ液が作れます。
手軽な使い切りタイプです。
仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-53
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!
支持体アルミシート
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254
層厚(μm)200
細孔径60Å(平均)
蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254
層厚(μm)250
支持体ガラスプレート
細孔径60Å(平均)
お求めやすい価格!。蛍光指示薬はF254を使用しています。ガラスプレートは幅広く利用されている支持体です。
仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å
分取薄層クロマトグラフィー(PTLC:Preparative Thin-Layer Chromatography)用です。蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。
仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å
寸法(mm)200×200
支持体ガラスプレート
アズワン品番4-6113-01
層厚(mm)0.4-0.5
1箱(20枚)
¥17,900
税込¥19,690
翌々日出荷
残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。
検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。
2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。
ラピッドDPD試薬を1回分毎にラミネート包装したタイプです。
仕様試薬・分包
アズワン品番2-5975-12
1箱(100包)
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。
検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。
2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。
検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。
1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。
仕様試薬
質量(g)25
アズワン品番2-5975-01
1箱
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
関連キーワード