「排気用フィルター」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥26,400
税込¥29,040
当日出荷
1個
¥44,100
税込¥48,510
当日出荷
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
サイズ(mm)112×112×20
アズワン品番4-3909-03
1袋(2個)
¥7,290
税込¥8,019
当日出荷
排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。
前面扉に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。
材質(本体)アルミフレーム+PMMA(アクリル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
集塵効率(%)0.3μm粒子99.97%
材質(扉)PMMA(アクリル樹脂)
付属品HEPAフィルター付ユニット
電源プラグ2P
コンパクト設計で持ち運びも楽に行えます。使用する薬品に合わせてフィルターを選択できます。(別売)フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。排気ダクトへ接続する際は、オプションの外付けダクトセットを使用し、簡単にセットできます。
仕様ファン性能:電源/AC100V 50/60Hz 50Hz…28W・60Hz…32W
材質本体/SPCC(カチオン電着塗装)、フード/透明メタクリル樹脂板
寸法(mm)433×341×265
本体質量(kg)約6.9
アズワン品番3-3018-11
1台
¥81,900
税込¥90,090
当日出荷
簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。
活性炭フィルターとフィンガードを装備しています。
薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。
活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC
質量(kg)約1.5kg
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz)
サイズ(mm)142×142×87
アズワン品番4-3909-01
1個
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。
活性炭フィルターとΦ100mmダクトジョイントを装備しています。
薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。
活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC
質量(kg)約1.5kg
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz)
サイズ(mm)142×142×134
アズワン品番4-3909-02
1個
¥28,900
税込¥31,790
当日出荷
三層フィルターを搭載した局所排気装置です。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。各フィルターは工具不要で交換が容易です。★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。
仕様補集率:0.3μm以上 95%以上
付属品プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個
寸法(mm)350×300×470
質量(kg)14
電源(V)AC100 50/60Hz 120W
処理風量(m3/min)3.5(ダクトΦ75×2m使用時)
電源コード(m)2(2Pプラグ)
騒音値(dB)65(前面より1mの位置にて測定)
ダクト径(Φmm)75
最大静圧(Pa)650
サービス分類レンタル
発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です。プレフィルター・中性能フィルター・活性炭フィルター・HEPAフィルターの四層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します。各フィルターは工具不要で容易に交換できます。吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です。クリーンルーム内での発塵作業に便利です。※人体に有害となる物質吸引のご使用には、ご遠慮ください。
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304
寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む))
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン品番3-629-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥78,700
税込¥86,570
当日出荷
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターで粉塵を取り除いて、ワークスペースから安全に排気されます。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。
付属品HEPAフィルター付きユニット
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
寸法(mm)ファンユニット:210×260×155
質量(kg)約29
電源(V)AC100 50/60Hz
本体寸法(mm)900×553×780
内寸法(mm)820×500×560
風量(m3/min)約5
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
消費電力(W)(50/60Hz)約52
風速(m/s)排気口:約0.5
集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-7618-03
開口部(mm)Φ120
コンセント無し
1台
¥322,000
税込¥354,200
翌々日出荷
上方向排気です。15mのケーブル長で作業範囲が広がります。ダストバッグ容量が大きい為、交換頻度を減らし作業効率が上がります。HEPAフィルターをオプションで装着可能です。
アズワン品番3-7964-01
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥136,000
税込¥149,600
8日以内出荷
排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
寸法(mm)600×548×500
材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約36/38(50/60Hz)
内寸法(mm)520×360×360
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
風速(m/s)(排気口) 約0.4 (60Hz時)
集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-5882-23
コンセント有り(庫内)
1台
¥161,000
税込¥177,100
18日以内出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。
付属品HEPAフィルター付きユニット
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
寸法(mm)ファンユニット:210×260×155
質量(kg)約29
電源(V)AC100 50/60Hz
コンセント個数3P×2個口(背面接続用ケーブル約2m・クリーンユニットとは別系統)
コンセント定格AC100V 15A(接続容量以内)
本体寸法(mm)900×553×780
内寸法(mm)820×500×560
風量(m3/min)約5
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
消費電力(W)(50/60Hz)約52
風速(m/s)排気口:約0.5
集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-7618-04
開口部(mm)Φ120
コンセント有り
1台
¥333,000
税込¥366,300
12日以内出荷
排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)、(扉)PMMA(アクリル)
寸法(mm)900×553×780
質量(kg)約29
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)820×500×560
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-7618-02
コンセント有り(庫内)
1台
¥327,000
税込¥359,700
24日以内出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
寸法(mm)600×548×500 ※1
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約36/38(50/60Hz)
電源コード(m)1.8(2Pタイプ)
風速(m/s)(排気口)約0.5
集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-5882-24
開口部(mm)Φ120 (天然ゴム切り込み付き)
コンセント有り(庫内)
1台
¥167,000
税込¥183,700
18日以内出荷
関連キーワード