「排水口用」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚
材質外装/スチール製アクリル焼付塗装、内装/ステンレス(NSSC180)
質量(kg)40
容量(L)50
電源単相100V、50/60Hz、10A
コード長さ(m)3
内寸法(mm)400×335×370
運転方式プログラム/8ステップ2パターン連続繰り替えし(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間)
温度精度冷凍機ON/OFF制御時:±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時:±0.5℃(37℃無負荷)
温度分布±0.5℃(at37.0℃・無負荷)
外寸法(mm)483×487(554)×690※()内は突起部を含んだサイズ
冷媒HFC-134a(フロン規制対応)
温度設定範囲(℃)-15~50
アズワン品番1-423-01
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥216,700
税込¥238,370
当日出荷
強度・耐水性はもちろん、太陽の直射にも極めて丈夫です。
水田・畑の両方に使用できる排水口が付いています。
名称、日付を記入するカード差しが付いています。
材質白色ハイインパクトスチロール樹脂
強度・耐水性はもちろん、太陽の直射にも極めて丈夫です。水田・畑の両方に使用できる排水口が付いています。名称・日付を記入するカード差し付きです。
強度・耐水性はもちろん、太陽の直射にも極めて丈夫です。水田・畑の両方に使用できる排水口が付いています。ポット試験の定番!
仕様1/10000アール(約10万分の1反)
材質白色ハイインパクトスチロール樹脂
上径×下径×高さH(mm)123×116×145
-15℃まですばやく冷却。
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚
質量(kg)40
電源AC100V 50/60Hz 10A
内寸法(mm)400×335×370
内容量(L)50
温度精度冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5℃(37℃無負荷)
温度分布±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)
外寸法(mm)483×487(554 突起部を含む)×690
冷媒HFC-134a(フロン規制対応)
運転8ステップ2パターン連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間)
-15℃まですばやく冷却。
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。
庫内には測定孔が付いています。
内容量(L)130
内寸法(mm)620×340×584
外寸法(mm)700×502(569)×1107
温度設定範囲(℃)-15~+50
温度分布±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)
電源AC100V・50/60Hz・15A
質量(kg)約70
キャスター自在キャスター、アジャスト足付き
-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
仕様圧縮機出力:85W、温度精度(℃):冷凍機ON/OFF制御時/±1.5(設定5.0℃・無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5(設定37.0℃・無負荷)、温度分布(℃):±2.0(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)、循環方法:背面下部(吹き出し)→背面上部(吸い込み)、最大消費電力(50/60Hz):270/275、付属書類:点検検査書類
材質外装/樹脂焼付塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板
質量(kg)約40
電源AC100V・50/60Hz・10A
内寸法(mm)400×335×370
内容量(L)50
棚板数(枚)2枚
電源コード(m)3
機能プログラム運転(8ステップ、2パターン)連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間
外寸法(mm)483×487(554)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。
冷媒R-134a
温度設定範囲(℃)-15~+50
材質(脚部)ゴム脚
電源プラグアース付き3Pプラグ(L字)
アズワン品番1-423-01-22
霜取方法ヒーターデフロスト方式(マイコン制御)
警報機能ドア警報、温度異常、センサー異常、過昇防止、漏電ブレーカー
1台
¥228,700
税込¥251,570
10日以内出荷
耐薬品性、耐久性に優れています。
真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。
排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
アズワン品番1-5834-01
材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)330×265×390
質量(kg)5.7
電源AC100V 50/60Hz 3A
タンク容量(L)約10
モーター(W)150
排気量(L/min)18×2本
吸引口径(Φmm)Φ9.5
給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
1個
¥96,900
税込¥106,590
当日出荷
タイプ接柄用取手
使用場所排水口まわり
アズワン品番2-9621-11
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。
発振周波数(kHz)28
出力(W)150
水槽容量(L)約26
槽内寸法(mm)200×200×650
材質(本体)鋼板(メラミン焼付塗装)
仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
質量(kg)約25
電源(V)AC100 50/60Hz
材質(天板)ステンレス(SUS304)
保証期間3年
外寸法(mm)410×330×815
付加機能-
回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾
アズワン品番1-1640-02
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
給排水口給水/15A(ソケット)ボールバルブ付排水/20A(ソケット)
1台
¥213,000
税込¥234,300
当日出荷
仕様排水口(mm):Φ19×L50、軟質PVC、補強材(mm):ポリエステル系)/内径Φ19×外径Φ26×1m)、ホースクリップ(SUS301)×1
材質(本体)ステンレス(SUS304)
キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)
大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。MUC-ZJTは、定量注水・オーバーフロー注水の2モード洗浄や自動給排水機能、タイマー機能などが充実しています。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)28
出力(W)150
水槽容量(L)約26
槽内寸法(mm)200×200×650
材質(本体)ステンレス(SUS430)
付加機能自動給排水機能、注水制御(定量注水/オーバーフロー注水)、運転切換(自動運転/手動運転)、洗浄時間設定(1~99分)、洗浄回数設定(1~9回)、安全機能(水位センサーによる水位異常時停止機能)
仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
質量(kg)約25
電源(V)AC100 50/60Hz
材質(天板)ステンレス(SUS304)
保証期間3年
外寸法(mm)410×330×815
回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾
アズワン品番1-1640-01
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
給排水口給水/15A(ソケット)ボールバルブ付排水/20A(ソケット)
1台
¥298,000
税込¥327,800
欠品中
自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。アスピレーター管のボール弁にセラミック球を採用し、耐薬品性・耐久性に優れています。排水コック付きですので、排水が容易です。オプションの真空計付減圧調整弁を使用すると、真空度の調整が可能です。
仕様アスピレーター:金属製×2本
寸法(mm)360×272×355
質量(kg)約6
電流(A)3
電源(V)AC100・50/60Hz
タンク容量(L)約10
寸法(Φmm)給排水コック:17
型番GAS-1N
モーター(W)150
最大真空到達度(水温/kPa/mmHg)10℃/1.33/10、20℃/2.67/20、30℃/4.27/32、40℃/7.20/54
材質(タンク)PP(ポリプロピレン)
排気量(L/min)50Hz/18、60Hz/22
アズワン品番1-7483-41
吸引口径(Φmm)9.5×2
給排水口オーバーフロー
1個
¥67,800
税込¥74,580
翌々日出荷
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製
ストローク(mm)310
寸法(mm)水槽中筒:Φ235
質量(kg)約17
高さ(mm)850~1120
槽内寸法(mm)Φ235×280
接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
¥209,000
税込¥229,900
10日以内出荷
関連キーワード