「排水洗浄」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。
不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
pH値6.5~8.5(中性)
超音波洗浄機の排水をフィルター(別売)で濾過しながら循環することで常に洗浄液をきれいに保ちます。
超音波洗浄中にも連続して使用可能です。
アズワン品番1-7652-11
適合MUC-38(D)・63(D),SUC-600A・900A用
材質本体/ステンレス(SUS304)、配管/硬質PVC(塩化ビニル)、ホース/ケミカルチューブ、自吸用タンク/PVC(塩化ビニル)
寸法(mm)外寸法/569×527×474(パイプ含む高さ1095)、天板/565×485
電源AC100V、50/60Hz、13/16W
キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)
流量(L/min)3
ポンプマグネットポンプ
1個
¥208,000
税込¥228,800
当日出荷
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
pH値12~13(アルカリ性)
性状成分
アルカリ性の柑橘臭の透明液体
無機アルカリ・石けん化助剤・オレンジオイル
油を天然の石けんに変え、油汚れや水垢を溶かして詰まり、汚れ、悪臭を解決します。
用途
グリストラップに溜まった油汚れを除去
グリストラップの悪臭を除去
床の油汚れの除去及び、排水管の洗浄
注意事項
取り扱い時には、ゴムまたはビニール手袋を着用し、本品が皮膚や衣服に付着しないようにして下さい。
使用方法
グリストラップの蓋を開け、上部に溜まった油にグリストラップクリーナーをまんべんなく振りかけます。使用量は水量の10~20%を目安にします。(除去したい油の量に対して30~50%)
ケレン棒か金属網で全体をよくかき混ぜます。
乳化しない場合は、乳化するまで追加します。
油ですべりやすくなった床にグリストラップクリーナーを振りかけブラシ等でこすって清掃し、水叉はお湯で洗い流して終了です。
壁面等に固まった油汚れがある場合、ケレン棒でそぎおとしてゴミとして処分することで作業がより簡単になります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●重量:4.5kg●コード番号:AG2121
アズワン品番67-6896-03
1本
¥19,900
税込¥21,890
8日以内出荷
ストレーナーに吊るしておくだけで2つの錠剤がストレーナー、排水口の汚れやヌメリ、ニオイに効く
小さい錠剤が発泡しながら素早く溶け、大きい錠剤がゆっくり溶けて、約1ヶ月間汚れ・ヌメリ・ニオイを解消します。
排水パイプの汚れも取り除き、水の流れをスムーズにしてくれます。
メッシュ袋を使用することで残飯による目詰まりや、錠剤の溶け残りを少なくします。
ステンレス製、プラスチック製ストレーナーの両方に使用できます。
仕様●成分:トリクロロイソシアヌル酸、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム、炭酸塩、有機酸、溶解調整剤●液性:大錠剤/酸性、小錠剤/弱酸性●材質:ネット・紐/ポリエチレン、止め具/EVA●正味量:34g×4個入●使用量の目安:34g(1錠)で約1ヶ月●※酸性・アルカリ性タイプの洗浄剤や漂白剤などを直接かけると発熱や有毒なガスが出て危険です。●※排水量や水温により使用期間は多少異なります。
アズワン品番67-6309-78
1セット(4個)
¥990
税込¥1,089
7日以内出荷
グリストラップの汚泥と廃油は、産業廃棄物になりますので、一般ごみとして処理すると違法になります。
グリストラップの汚泥と廃油の専門の産業廃棄物処理業者に依頼して処理する必要があります。
グリストラップは毎日の清掃とメンテナンスが命です。
定期的な清掃と洗浄をおこなってください。(※清掃頻度は目安です。)
※グリストラップとは(その名前の通り「グリース(油)を「トラップ(罠にかける)」装置)厨房などから出る油分を多く含んだ排水の油分を分離して取り除くための装置です。放置すると腐敗や悪臭の原因となり、細菌が繁殖し、ネズミや害虫が発生します。
ア.食品などのごみ ※毎日の清掃が必要。
清掃方法:金網のバスケットで食品ごみ(割り箸、ストロー、スプーンなどが入り込む時もあります。)を受けて、取り除く。または、専用のネットを全網にかぶせ、食品ごみをネットごとすくい上げる。
イ.油膜 ※毎日清掃。少ない場合でも週に1回の清掃が必要。
油脂には、細かいごみが付着しており、動物脂の場合には冷えると固まります。3槽目のトラップ管内も忘れずに清掃して下さい(2,3ヶ月に1回程度)。
清掃方法:グリストラップ用網等ですくう。または、グリース用シート(ポリプロピレン製など)を使用して油脂を吸着させる。
ウ.沈殿物 ※月に1回以上、沈殿物が溜まっていないかどうか確認し、溜まっている場合には清掃が必要。沈殿物は細かいごみや油脂などでヘドロ状になっています。
清掃方法:グリストラップ用網等ですくう。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:150×170mm●コード番号:AG5838
アズワン品番67-6903-71
1個
¥5,490
税込¥6,039
5日以内出荷
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。
ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01
仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付
材質透明PVC板 厚さ5mm
寸法(mm)606/700×506×750
質量(kg)35
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)92/123
コード長さ(m)1.8 2P
本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
¥215,000
税込¥236,500
10日以内出荷
有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
仕様重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き)
材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
キャスター(mm)Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き)
対応機種CD7Pシリーズ・HF-800DXN用
電源コード(m)2.8(3Pプラグ)
ダクト径(Φmm)Φ150
充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング
処理能力7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。)
サイズ(mm)350×400×1277
アズワン品番3-3019-21
1台
¥459,000
税込¥504,900
翌々日出荷
関連キーワード