「採取」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン
保存方法室温暗所
希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
材質PVC(上部粘着シール付き)、粘着シール/PU(ポリウレタン)・ ポリエステル、脚部/発泡スチレン
寸法(mm)220×180×245
質量(g)約600
型番BG-SA
アズワン品番2-4215-01
1個
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
唾液粘性がサラサラになりやすい高性能スポンジを採用。操作は簡単、スポンジを口に含ませ柔らかくなるまで舐めるだけ。専用キャップを締めてバーを上に引っ張ると、試験管に直接唾液が絞り出されます。禁忌・禁止再使用禁止麦に重篤なアレルギーがある方は使用しないこと
材質試験管/PP(ポリプロピレン)、専用キャップ/PE(ポリエチレン)、バー/PP(ポリプロピレン)、スポンジ/PVA(ポリビニルアルコール)、袋/PE(ポリエチレン)
アズワン品番65-2105-39
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X10027000101
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50本)
¥14,900
税込¥16,390
5日以内出荷
少量の試薬で気体発生・採取ができるセット、水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
粉末、顆粒や半固形物を採取するスプーンで反対側はヘラ形状です。
ヘラで処理したサンプルを反対側のスプーンでそのまま採取できます。
オール白色ポリスチレン(PS)製です。
サイズ・容量に多少の誤差があります。
仕様●匙部幅×匙部長:1.5×2.5cm●ヘラ部幅×ヘラ部長:2.0×2.5cm●全長:18cm●目安採取量:0.5mL●入数:20個
アズワン品番67-5201-73
1袋(20個)
¥2,290
税込¥2,519
7日以内出荷
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。
密閉性が良く、液モレの心配がありません。
菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
成分リン酸緩衝生理食塩水
材質本体/PE、キャップ/PP、綿棒/ポリエステル
サイズ(mm)Φ21×87
アズワン品番1-1918-11
1箱(10本)
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。
密閉性が良く、液モレの心配がありません。
菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
仕様γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル
寸法(mm)Φ21×87
容量(mL)(リン酸緩衝食塩水)10
アズワン品番1-1918-01
1箱(10本×20箱)
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに
厚さ(mm)0.05
前製品や洗剤の残留物、外部からの混入物などが予め定めた許容限度値以下であることを科学的に立証するための "残留物評価試験"のサンプリングに。検体を繊維の中にしっかり取り込みます。
TX714Kは先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。
TX761Kは柔軟な先端部で、今まで届きにくかった場所にも便利です。
材質ヘッド/ポリエステルニット、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
TOC50m/L以下
検体を繊維の中にしっかり取り込みます。
先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。
HPLCやIMSや蛍光分析に使用できます。
全長(mm)127.5
頭部寸法(mm)12.7×25.7×4.2
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)ハンドル:5.2×101.8×3.0
サイズ約Φ40×134mm
アズワン品番2-113-21
充填量(L)(ガス)15
1本
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
γ線滅菌済みですので開封後すぐに使用できます。使用後は先端を燃やすだけで処理できます。
仕様γ線滅菌済
材質竹
長さ(mm)約90
アズワン品番1-5980-02
1個(200本×5袋)
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
γ線滅菌済なので開封後すぐに使用出来ます。
使用後は先端を燃やすだけで完全に処理出来ます。
材質竹
アズワン品番1-5980-01
滅菌済み
滅菌方法γ線
全長(mm)約150
仕様γ線滅菌済
1ケース(1000本)
¥2,990
税込¥3,289
欠品中
ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド
滅菌済み
滅菌方法ガンマ線
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。
オールポリエチレン(HDPE)製です。
クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
お試し用に便利な4種セットです。
仕様●1mL、5mL、10mL、20mL(各2個)●1セット8個入り
アズワン品番67-5203-47
1セット
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)20(採取部)
全長(mm)180(外筒)
採水量(mL)20(目安)
アズワン品番64-9345-84
外筒外径(Φmm)43
1袋(10個)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
弾力のある薄手のステンレスを使用しており、昆虫や種子などの採取に適しています。
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)100
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ
材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)約133
到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
検体を繊維の中にしっかり取り込みます。先端は簡単に触らず交換できるので異物混入リスクを軽減します。
仕様ヘッド部サイズ(mm):7.3×28.5×2.8、TOCレベル:30ppb以下
セット内容ハンドル2本、交換用チップ144個(12個/チップトレイ×12セット)
材質ハンドル/PP、ヘッド/ポリエステルニット、チップトレイ/PET
全長(mm)約148
アズワン品番3-120-01
1セット
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
袋が溶液の圧力で自然に開きますので、簡単に液体サンプルが取り出せます。
ストマフィルター袋から液体を採取しやすいようにするスタンドです。
アズワン品番6-9638-01
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取します。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります
粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。
耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。
サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150
アズワン品番67-3146-61
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。注射器用ノズルは、シリコンパッキン付ですので、注射針をそのまま刺してガスをサンプリングすることができます。
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。TE-311N・TE-4003-2は綿棒先端が曲がるため、綿球側面でも拭き取りが容易です。TE-4003-2の綿棒軸は長尺(400mm)で、曲がりやすく折れにくい軸を使用しています。
仕様リン酸緩衝食塩水容量(mL):1
材質本体/PP、キャップ/PE、綿棒/ポリエステル
サイズ(mm)Φ12.7×84
アズワン品番1-1918-02
1箱(4袋×50本)
¥24,700
税込¥27,170
翌々日出荷
残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。
検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。
2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。
検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。
1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。
仕様試薬
質量(g)25
アズワン品番2-5975-01
1箱
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
ハイポ入はチオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。広口のため、検体を採取しやすく密閉して運搬することに適しています。水道水・井戸水・飲料水・排水等の検査用途に適しています。
タイプハイポ有
材質本体/HDPE、キャップ/PP
目盛(mL)50ごと
滅菌γ線滅菌済
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)16(採取部)
全長(mm)170(外筒)
採水量(mL)10(目安)
アズワン品番64-9345-83
外筒外径(Φmm)36
1袋(10個)
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)9(採取部)
全長(mm)150(外筒)
採水量(mL)1(目安)
アズワン品番64-9345-81
外筒外径(Φmm)17
1袋(10個)
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
バター、ワックスやグリス等の半固形物やアイスクリーム等の軟らかい凍結物を水平方向に少量採取するサンプラーで、外筒と取出棒のセットです。オールSUS316製で、先端部は採取物に挿入しやすいテーパー形状の穴径9mmです。外筒を採取物に捻じ込んだ後、そのまま抜き取り、格納された採取物を付属の取出棒でT型ハンドル側から強制的に押し出します。
長さ(mm)200(採取部)
全長(mm)230(外筒)
質量(g)350
採水量(mL)最大10
アズワン品番64-9345-74
外筒外径(Φmm)12
1個
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
半固形物をより多く水平方向に多量採取するサンプラーです。半円状のオールSUS316製で、採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。
長さ(mm)200(採取部)
全長(mm)305(外筒)
質量(g)480
アズワン品番64-9345-78
外筒外径(Φmm)25
1個
¥31,900
税込¥35,090
5日以内出荷
細胞浮遊液から目的の細胞の採取が可能な使い捨てフィルターです。細胞の大きさに合わせたサイズから選べます。フィルターは80平方ミリメートルの表面積で、大容量の細胞浮遊液での作業が可能です。
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)14(採取部)
全長(mm)160(外筒)
採水量(mL)5(目安)
アズワン品番64-9345-82
外筒外径(Φmm)28
1袋(10個)
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
袋の側面から水平方向に突き刺して中の粉末や顆粒を採取するサンプラーです。先端が鋭く尖ったオールSUS316製です。持ち手側に袋を取り付けて採取物が直接格納できます。市販のビニール袋が使えますが、耐薬品性を求める場合はフッ素樹脂採取袋をお勧めします。サイズ・重量に多少の誤差があります。
質量(kg)0.24
内径×外径(Φmm)21×25
全長(cm)40
アズワン品番64-9345-73
1個
¥42,900
税込¥47,190
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ