手洗い評価キット用11-30100・11-10101用蛍光パウダーです。正しく手洗いができているかを評価・トレーニングする教材です。ブラックライトで蛍光反応が出ます。本体には付属しておりません。
アズワン品番0-5416-23
1本
¥5,790
税込¥6,369
12日以内出荷
学校や教材の教育用で特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。従ってカラースケール(変色表)で比較/照合する必要はありません。個別に箱詰したプラスチックディスペンサー入りのロールタイプ(7mm幅×5m巻)です。
変色赤色試験紙がアルカリ性液に触れると青色に変色
臓器は面ファスナーで着脱できます。名前パーツもあり、各部位の名前も覚えられます。
楽しみながら体の仕組みを感覚的に理解できるようにつくられた壁掛け式教材。
13個の臓器はマジックテープで取り外し自在。
各臓器に対応する黄色いラベルは、表が「かな」裏は「漢字」で表記されていて、低学年から高学年まで対応できます。
理科や保健の授業などで活用いただけます。
仕様●サイズ:75×50cm●素材 : ポリエステル
アズワン品番68-4038-24
1個
¥18,900
税込¥20,790
6日以内出荷
きちんと手が洗えているかを評価し、トレーニングする教材です。LED球採用でスポットの視認性が高く、高寿命・省電力です。内蔵バッテリーで電池交換の手間がなく、充電後すぐに使用できます。本体に手を入れると自動で点灯するセンサー感知設定と、消し忘れ防止のオートOFF機能付きです。手の洗い残しをチェックし、洗い方を改善していくことで感染予防に貢献します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×250
電源(V)AC100(50/60Hz)
主成分ローション/純水・鉱油・ソルビトール・デイグロー(蛍光着色剤)他
アズワン品番0-5416-21
1セット
¥67,900
税込¥74,690
4日以内出荷
理科実験用背景ボードです。色のついた薬品や、煙の実験などを撮影する際に背景を白と黒に切り替えて使用できます。
仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-38
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
落としても割れにくい透明水そう、水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。、ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水そうです。、積み重ねて収納することができます。
気体の採取実験などにおすすめ
通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
仕様●材質:耐熱ガラス●大きさ(mm):12(外径)×10(内径)×75●適合ゴム栓:黒ゴム栓(No.0C)●入数:10本●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-87
1セット
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
淡海水共用の水中フィルターです。
仕様●大きさ(mm):80×76×90●※使用の際は、別途エアーポンプ、マリンホースが必要です。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-99
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個●▼3方活栓L型(180°)●▼キャップ(平型)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-94
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
小6理科 電気の利用で使うプログラミング用スイッチ板です。(電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズ対応)
別売のWeDoスイッチロボットを簡単に取り付け、取外しできる大型パネルです。
黒板などに貼りつけて回路を組むことで、回路のスイッチのオンオフをプログラミングによってコントロールする演示ができます。
仕様●※プログラミング教材(スイッチロボット含む)は付属していません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-19
1個
¥7,340
税込¥8,074
7日以内出荷
具体的なイメージが湧いてくる!簡単組立スマートハウスモデル
この製品はナリカの「電気の利用プログラミング学習セット」シリーズのオプション品です。
電気の利用プログラミング学習セットと組合わせて使用することで、日常でのプログラミング活用を具体的にイメージできます。「人が来ると玄関の照明がつく」など、学んだことと実生活を結びつけることができます。
日常の場面をイメージしながら、自由なアイデアを引き出すことができる。
保管しやすい折りたたみ式&簡単組立て
仕様●材質:プラスチック段ボール製●大きさ(mm):540×270×40(折りたたみ時)/540×300×340(組立時)●※プログラミング教材(電気の利用プログラミング学習セット含む)は付属していません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-20
1個
¥6,990
税込¥7,689
11日以内出荷
A05-7030簡易検流計Flip-CA2用の補充部品です。
仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-60
1セット
¥859
税込¥945
7日以内出荷
F35-8200水溶液の性質セット(小学校用)MY-ASの補充部品です。
本製品(0.5g)に対して水500mlを混ぜるだけでムラサキキャベツ液が作れます。
手軽な使い切りタイプです。
仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-53
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
手回し発電機(ゼネコン)に取り付けることで、手回し発電機を黒板に貼り付けられるマグネット付シリコンバンドです。
手回し発電機を操作しながら、簡単に黒板に貼ることができるので、演示実験に便利です。
仕様●マグネット付シリコンバンド●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-18
1個
¥1,370
税込¥1,507
7日以内出荷
第10回 宇宙エレベーターロボット競技会 グローバル部門で使用するボール。
仕様●大きさ(mm):Φ100●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-23
1セット
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
小学生に使いやすいサイズの聴診器
仕様●チェストピース:片面使用●大きさ(mm):780●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-75
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
S75-6078ろ過器Sの補充部品です。
仕様●※ろ過器本体は付属しません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6595-01
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
中学理科で葉の蒸散実験に使用するサイズのシリコン管です。
この製品はG40-1269 外科メス用柄 No.4の補充部品です。
ステンレス製の外科メス用替刃。
児童でも開けやすいケース入り、便利な透明ケース付きのアルコール温度計。、日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
試験管に入る小型の金属片です
仕様●種類:鉄片●数量:100枚●大きさ:10x10x0.5mm●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-49
1セット
¥1,000
税込¥1,100
6日以内出荷
試験管に入る小型の金属片です
仕様●種類:マグネシウム片●数量:20枚●大きさ:10x10x0.5mm●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-50
1セット
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
試験管に入る小型の金属片です
仕様●種類:亜鉛片●数量:100枚●大きさ:10x10x0.5mm●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-47
1セット
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
試験管に入る小型の金属片です
仕様●種類:アルミニウム片●数量:100枚●大きさ:10x10x0.5mm●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-48
1セット
¥1,000
税込¥1,100
8日以内出荷
本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。
GoDirectセンサシリーズ、イージーセンスセンサシリーズの力センサを固定したり、同シリーズの距離センサの超音波を受ける板として使用したり、S77-1321速度測定器ビースピVのゲートを通過させる棒として使用します。
仕様●※C15-1624力学台車F-2型は付属しません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-68
1個
¥2,010
税込¥2,211
7日以内出荷
F35-5202 レトルト台 Nのはさみ単体です。
仕様●はさみ間隔(mm):15~40●全長(mm):230●※クランプは付属しません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-39
1個
¥1,860
税込¥2,046
10日以内出荷
開閉コック付きで手軽に実験できる
空気や水を閉じ込める実験
簡単な減圧実験
反応速度実験
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.2●先端外径:4mm[実験例]●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-93
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。
仕様●数量(個):10●号数:0C●大きさ(上径×下径×高さ)(mm):12×9×17.5●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-95
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
角型の一般的な磁石です。
仕様●形状:角形●大きさ(mm):45×8×15●着磁:長さ方向着磁●磁束密度(mT):85●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-61
1セット
¥1,190
税込¥1,309
7日以内出荷
セッケン合成と性質の学習に
湯浴による加熱やろ過などの処理がなく、試薬を順番に混ぜてこねていくだけでセッケンが作れます。
作製時間は約20分。授業の中で実験から考察まで行えます。
型抜きを使ったり、着色料や香料を加えるとさらにセッケンをアレンジできます。
仕様●セット内容:植物油(100g)、溶媒(10g)、砂糖(40g)、片栗粉(30g)、円柱ポリ容器●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-41
1セット
¥3,640
税込¥4,004
7日以内出荷
オームの法則の実験用抵抗セットです。
5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
仕様●抵抗の種類(Ω):10・20・30・40・50・100(各5W)各1個●大きさ(mm):80×50×25●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-65
1セット
¥8,450
税込¥9,295
7日以内出荷
イオン結晶の固体・液体・水溶液における電気伝導性の違いを調べる実験などに使用します。、A:ステンレス電極タイプ。試験管に入れた少量の試薬で実験できます。、B:硬質炭素電極タイプ。
仕様●電極:柄付ステンレス電極(試験管用)2本●付属品:電灯台、電球、リード線2種(赤・黒)各1本●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-30
1セット
¥6,490
税込¥7,139
13日以内出荷
糸電話作りの準備は不要
紙コップに差し込むだけで、糸電話が簡単に作れます。つまようじに糸を結ぶ手間がなくなります。
仕様●セット内容:●▼金具付黒糸(4m):1本●▼金具付白糸(2m):40本●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-98
1セット
¥2,410
税込¥2,651
当日出荷
試験管に入る小型の金属片です
銅片、亜鉛片、アルミニウム片、鉄片を各100枚セットにしたもの。
仕様●種類:銅片、亜鉛片、アルミニウム片、鉄片●数量:各100枚●大きさ(mm):10×10×0.5●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-45
1セット
¥4,490
税込¥4,939
8日以内出荷
電気の利用の実験がリーズナブルにできる
「micro:bit」をベースにした電気の利用セットの簡易版で、お求めやすい価格を実現しました。人感センサや光センサなどを利用し、実生活におけるスイッチ制御を学習できます。
仕様●セット内容:●▼micro:bit Ver.2.2(本体)●▼人感センサ付きスイッチボード●▼指向性チューブ●▼電池ボックス●▼マイクロUSBケーブル●▼学習指導案・ふり返りシート●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-17
1セット
¥10,100
税込¥11,110
7日以内出荷
物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。
摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
仕様●セット内容:●▼摩擦面:木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート●▼実験用ブロック:木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-67
1セット
¥5,630
税込¥6,193
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ