43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で、取扱い、加工性に優れています。
仕様(国土交通大臣不燃認定)NM-8600 JIS規格A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号 密度80kg/m3 収縮温度(熱間)600℃以上 熱伝導率(W/mk)0.044以下
1箱(4枚)ほか
19,420 税込21,362
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。
密度40kg/m3 収縮温度(熱間)400℃以上
1巻
16,930 税込18,623
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS304 耐熱温度(℃)Max80 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
36,900 税込40,590
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。 繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。 ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。 軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材 密度70kg/m3 収縮温度(熱間)600℃以上
1箱(2巻)ほか
13,060 税込14,366
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
1箱(12枚)ほか
24,860 税込27,346
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた断熱性を有します。 保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーテンプボードはケイ酸カルシウムを主成分とした、軽量で高耐熱・高断熱性能を持つ断熱材です。機械加工性にも優れており、工業設備において幅広く用いられています。用途:工業炉用断熱材(バックアップ材)、燃焼機器用断熱材
1枚
6,390 税込7,029
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・熱衝撃性に優れています。 熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。 蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。
用途一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など 材質アルカリアースシリケート(AES)ウール 寸法(mm)600×1200 最高耐熱温度(℃)1300
1巻
4,390 税込4,829
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れた石英ウールです。 透明石英ガラスを原材料とした石英ウールで、幅広い繊維径を取り揃えています。 ガスクロマトグラフの充填剤や断熱材などに使用可能です。
材質石英ガラス 耐熱温度(℃)1000
1袋(10g)
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています。
仕様●材質:PP+発泡スチロール●外寸(mm):253×233×198●有効内寸(mm):188×120×152●内容量(L):3.5 アズワン品番67-7239-30
1個
5,732 税込6,305
5日以内出荷

アズワン試験槽2型
断熱材入り コーナーR付き ゴム脚付き 内槽SUS305 外装塗装
仕様●内寸:490×290×200h アズワン品番65-9241-28
1個
56,250 税込61,875
6日以内出荷

アズワン試験槽
断熱材入り コーナーR付き ゴム脚付き 内槽SUS304 外装塗装
仕様●内寸:285×230×200h アズワン品番65-9241-29
1個
46,500 税込51,150
6日以内出荷

衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています。
仕様●材質:PP+発泡スチロール●外寸(mm):253×211×198●有効内寸(mm):188×120×152●内容量(L):3.5 アズワン品番67-7239-28
1個
5,930 税込6,523
5日以内出荷

衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています。
仕様●材質:PP+発泡スチロール●外寸(mm):317×220×279●有効内寸(mm):234×140×244●内容量(L):8.2 アズワン品番67-7239-32
1個
7,069 税込7,776
5日以内出荷

耐薬品性・耐熱性・柔軟性・弾力性に優れており、断熱材・シール材として使用できます。シロキサンガスが発生せず、放出ガスが少ない為、シリコンゴムフォームの代替部材としてご使用できます。
材質フッ素ゴム 最高使用温度(℃)200
1個
23,900 税込26,290
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン試験槽4型
。断熱材入り コーナーR付き ゴム脚付き 内槽SUS307 外装塗装
仕様●内寸:600×355×155h アズワン品番65-9241-26
1個
66,600 税込73,260
6日以内出荷

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
最高使用温度(℃)450 電源(V)AC100V 50/60Hz
1台
30,200 税込33,220
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており、熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用し、断熱性に優れています。
電源(V)AC100V 50/60Hz 最高使用温度(℃)450
1台
14,000 税込15,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
電源(V)AC100V 50/60Hz 最高使用温度(℃)450 寸法h2(mm)8
1台
27,500 税込30,250
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径7cmハロゲンランプの代替に。※予告なくパッケージデザインを変更する場合がございます。ご了承ください。※調光機能のついた器具や回路、密閉型または密閉に近い器具、断熱材施工器具などにはご使用になれません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
1個ほか
3,590 税込3,949
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温断熱ウール同士を接着できるアルミナ質の接着剤です(下地材質:ファインフレックスBIO、アルミナファイバー)。
成分(化学)Al2O3 86%、SiO2 13% 不揮発分61% 最高耐熱温度(℃)1700 密度(g/cm3)1.8※乾燥前(ペースト状) 色調白色 危険物の類別非危険物 性状ペースト状 所要量(kg/m2)(施工)1.0~1.5
1個(330mL)ほか
6,830 税込7,513
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさ・演色性アップで人気のローコストタイプ!ハロゲンランプ60W形に相当するLEDライト。Ra80と演色性が良く、照射物の色の再現性を高めます。商品サイズもハロゲンランプとほぼ同じで器具から頭が出ません。※予告なくパッケージデザインを変更する場合がございます。ご了承ください。※密閉型または密閉に近い器具、断熱材施工器具などにはご使用になれません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
仕様●サイズ:直径5×長さ6.8cm●口金:E11
1個
2,050 税込2,255
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るさ・演色性アップで人気のローコストタイプ!ハロゲンランプ60W形に相当するLEDライト。Ra80と演色性が良く、照射物の色の再現性を高めます。商品サイズもハロゲンランプとほぼ同じで器具から頭が出ません。※予告なくパッケージデザインを変更する場合がございます。ご了承ください。※密閉型または密閉に近い器具、断熱材施工器具などにはご使用になれません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
仕様●サイズ:直径5×長さ6.8cm●口金:E11
1セット(10個)
18,600 税込20,460
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
1台
509,000 税込559,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い周波数帯の音を減衰させ反射音を減らす吸音効果、音の透過率を下げる遮音効果、断熱効果があります。裏面粘着剤加工済みで、対象物への貼付けが容易です。薄いのでハサミなどで好みのサイズにカットできます。
1枚
12,900 税込14,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタンの中でも断熱性の高いシクロペンタン材料を使用しています。長時間安定した温度で薬品等を輸送できます(蓄冷剤・蓄熱材を併用)。保冷容器内側にはプラスチック箱を配し丸洗いができ清潔で軽量です。
1個
31,400 税込34,540
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れたアルカリアースシリケート(AES)ウールを基材としています。シリカ質、マグネシア質、カルシア質を主成分としています。アルカリアースシリケートウールを厚手のクロス状に織った製品です。断熱性能、加工性に優れています。
1巻
461,000 税込507,100
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)約520×390×175 材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC 温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃) 槽内撹拌噴流撹拌式 ヒーター容量(kW)1 本体質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 11A
1台
112,000 税込123,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付・取り外しが容易で工期短縮、省エネ効果抜群、各種装置での火傷防止、防音効果にも適しています、あらゆる装置・機器に取付可能、広範囲の温度設計(―20℃~900℃)、各メーカー規格品に対応します。
仕様●材質:表面生地/ガラスシリコンクロス、断熱材/ホワイトグラスウール
1個
29,898 税込32,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サンコールドボックス24用フタです。
仕様●外装:PE 断熱材:発泡ウレタン●外寸(mm):550×408×63●重量(g):1500 アズワン品番67-8170-08
1枚
12,088 税込13,297
5日以内出荷

サンコールドボックス16用フタです。
仕様●外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム●外寸(mm):530×361×35●重量(g):985 アズワン品番67-8170-11
1枚
6,584 税込7,242
5日以内出荷

サンレイキB-2、C-2用フタです。
仕様●蓋外装部:ポリオレフィン、断熱材:発砲ポリウレタン●外寸(mm):478×369×53●重量(g):1260 アズワン品番67-8170-12
1枚
7,831 税込8,614
5日以内出荷

サンコールドボックス37用フタです。
仕様●蓋外装部:HDPE、断熱材:硬質発砲ウレタン●外寸(mm):570×390×60●重量(g):1600 アズワン品番67-8170-10
1枚
10,296 税込11,326
5日以内出荷

1個
33,400 税込36,740
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
70,900 税込77,990
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。 溶接構造でより堅牢な造りになっています。 また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
材質SUS304(2B)・断熱材入 耐熱温度(℃)80
1個
145,000 税込159,500
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。溶接構造でより堅牢な造りになっています。また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
耐熱温度(℃)180 材質SUS304(2B)・断熱材入
1個
61,900 税込68,090
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)約520×390×175 材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC 温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃) 槽内撹拌噴流撹拌式 ヒーター容量(kW)1 本体質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 11A
1台
124,000 税込136,400
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降式ステージを有し、ステージのセラミックファイバー台上に被加熱物を設置して炉内に収容、炉内真空、ガス置換可能な電気炉です。 卓上で容易に焼成試験が可能なコンパクトボディです。 大気・真空・不活性ガス雰囲気下において1100℃まで昇温可能です(常用1000℃)。
電源コード(m)2(3Pプラグ) 付属品ステージ断熱材×1、ホースニップル×3 消費電力(VA)1100(真空ポンプ含まず) 炉内寸法(mm)Φ80×50 最高使用温度(℃)1100(常用1000) 本体質量(kg)18 昇温時間常温から1000℃まで約10分(空炉状態) 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸(mm)290×310×490 仕様プログラム数(温度調節のみ):8プログラム・32セグメント、安全回路:熱電対断線検出/ヒーター異常検出/温度ヒューズ アズワン品番2-9406-11
1個
929,000 税込1,021,900
61日以内出荷