カテゴリ

  • 建材・エクステリア(1)
    • 断熱材(1)
  • 科学研究・開発用品(34)
    • 実験研究用クロスシート(6)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • 旭ファイバーグラス(17)
  • デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(5)
  • YSK(山脇産業)(1)
  • ノーブランド(53)
  • カネカ(3)
  • アーマフレックス(12)
  • 関東冷熱工業(15)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • RS PRO(421)
  • エスコ(101)
  • CoolHeat(94)
  • 未来工業(93)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(83)
  • CAPTAIN STAG(75)
  • JST(日本圧着端子製造)(59)
  • オーム電機(43)
  • ALPHA(43)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「断熱材」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 ALGC貼(アルミ箔無) アズワンロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 ALGC貼(アルミ箔無)アズワン
15,040税込16,544
1箱(2巻)ほか
5日以内出荷
MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。 繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。 ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。 軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材密度70kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上
サンコールドボックス 蓋 ブルー アズワンサンコールドボックス 蓋 ブルーアズワン
5,640税込6,204
1枚
5日以内出荷
プログラム管状炉 アズワンプログラム管状炉アズワン
509,000税込559,900
1台
5日以内出荷
低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
保冷牛乳箱 4型 セット ホワイト アズワン保冷牛乳箱 4型 セット ホワイトアズワン
5,930税込6,523
1個
5日以内出荷
衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています。
仕様●材質:PP+発泡スチロール●外寸(mm):253×211×198●有効内寸(mm):188×120×152●内容量(L):3.5アズワン品番67-7239-28
ファインフレックスBIO(R)クロス 2mm×1000mm×30MT TOMBO No.5685-Aシリーズ アズワンファインフレックスBIO(R)クロス 2mm×1000mm×30MT TOMBO No.5685-Aシリーズアズワン
461,000税込507,100
1巻
9日以内出荷
耐熱性に優れたアルカリアースシリケート(AES)ウールを基材としています。シリカ質、マグネシア質、カルシア質を主成分としています。アルカリアースシリケートウールを厚手のクロス状に織った製品です。断熱性能、加工性に優れています。
スーパーテンプ(R)ボード ケイ酸カルシウム板 X 150mm X 300mm TOMBO No.4900シリーズ アズワンスーパーテンプ(R)ボード ケイ酸カルシウム板 X 150mm X 300mm TOMBO No.4900シリーズアズワン
6,390税込7,029
1枚
当日出荷から17日以内出荷
スーパーテンプボードはケイ酸カルシウムを主成分とした、軽量で高耐熱・高断熱性能を持つ断熱材です。機械加工性にも優れており、工業設備において幅広く用いられています。用途:工業炉用断熱材(バックアップ材)、燃焼機器用断熱材
ロックウールボード状断熱材 MGボード(R)120 密度120kg/m3 アズワンロックウールボード状断熱材 MGボード(R)120 密度120kg/m3アズワン
28,700税込31,570
1箱(12枚)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
保冷牛乳箱 7型 セット イエロー アズワン保冷牛乳箱 7型 セット イエローアズワン
7,069税込7,776
1個
5日以内出荷
衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています。
仕様●材質:PP+発泡スチロール●外寸(mm):317×220×279●有効内寸(mm):234×140×244●内容量(L):8.2アズワン品番67-7239-32
保冷牛乳箱 4型-Lセット爪有・ロック無 ホワイト アズワン保冷牛乳箱 4型-Lセット爪有・ロック無 ホワイトアズワン
5,732税込6,305
1個
5日以内出荷
衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています。
仕様●材質:PP+発泡スチロール●外寸(mm):253×233×198●有効内寸(mm):188×120×152●内容量(L):3.5アズワン品番67-7239-30
サンレイキ B-2蓋 ブルー アズワンサンレイキ B-2蓋 ブルーアズワン
7,831税込8,614
1枚
5日以内出荷
サンレイキB-2、C-2用フタです。
仕様●蓋外装部:ポリオレフィン、断熱材:発砲ポリウレタン●外寸(mm):478×369×53●重量(g):1260アズワン品番67-8170-12
サンコールドボックス#16 蓋 ブルー アズワンサンコールドボックス#16 蓋 ブルーアズワン
6,584税込7,242
1枚
5日以内出荷
サンコールドボックス16用フタです。
仕様●外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム●外寸(mm):530×361×35●重量(g):985アズワン品番67-8170-11
サンコールドボックス 37 蓋 ブルー アズワンサンコールドボックス 37 蓋 ブルーアズワン
10,296税込11,326
1枚
5日以内出荷
サンコールドボックス37用フタです。
仕様●蓋外装部:HDPE、断熱材:硬質発砲ウレタン●外寸(mm):570×390×60●重量(g):1600アズワン品番67-8170-10
サンコールドボックス 24 蓋 イエロー アズワンサンコールドボックス 24 蓋 イエローアズワン
12,088税込13,297
1枚
5日以内出荷
サンコールドボックス24用フタです。
仕様●外装:PE 断熱材:発泡ウレタン●外寸(mm):550×408×63●重量(g):1500アズワン品番67-8170-08
試験槽2型 アズワン試験槽2型アズワン
56,250税込61,875
1個
6日以内出荷
断熱材入り コーナーR付き ゴム脚付き 内槽SUS305 外装塗装
仕様●内寸:490×290×200hアズワン品番65-9241-28
試験槽 アズワン試験槽アズワン
46,500税込51,150
1個
6日以内出荷
断熱材入り コーナーR付き ゴム脚付き 内槽SUS304 外装塗装
仕様●内寸:285×230×200hアズワン品番65-9241-29
試験槽4型 アズワン試験槽4型アズワン
66,600税込73,260
1個
6日以内出荷
断熱材入り コーナーR付き ゴム脚付き 内槽SUS307 外装塗装
仕様●内寸:600×355×155hアズワン品番65-9241-26
【レンタル】エコノミー恒温水槽 EA-1X アズワン【レンタル】エコノミー恒温水槽 EA-1Xアズワン
11,200税込12,320
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
ロックウールロール状断熱材 MGマイティロール ALシリーズ アズワンロックウールロール状断熱材 MGマイティロール ALシリーズアズワン
19,490税込21,439
1巻
10日以内出荷
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。
密度40kg/m3収縮温度(熱間)400℃以上
ロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 寒冷紗貼(アルミ箔無) アズワンロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 寒冷紗貼(アルミ箔無)アズワン
28,540税込31,394
1箱(2巻)ほか
5日以内出荷
MGベルトは、「MGボード」を短冊状に切断し、寒冷紗で補強したものです。 繊維が厚さ方向に立っているために、柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材密度70kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上
ロックウールボード状断熱材 MGボード080 アズワンロックウールボード状断熱材 MGボード080アズワン
22,380税込24,618
1箱(4枚)ほか
5日以内出荷
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で、取扱い、加工性に優れています。
仕様(国土交通大臣不燃認定)NM-8600JIS規格A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号密度80kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上熱伝導率(W/mk)0.044以下
ファインフレックスBIO(R)ブランケット #100 アズワンファインフレックスBIO(R)ブランケット #100アズワン
4,390税込4,829
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
耐熱性・熱衝撃性に優れています。 熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。 蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。
用途一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など材質アルカリアースシリケート(AES)ウール寸法(mm)600×1200最高耐熱温度(℃)1300
石英ウール 10g入 QWシリーズ アズワン石英ウール 10g入 QWシリーズアズワン
3,190税込3,509
1袋(10g)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた石英ウールです。 透明石英ガラスを原材料とした石英ウールで、幅広い繊維径を取り揃えています。 ガスクロマトグラフの充填剤や断熱材などに使用可能です。
材質石英ガラス耐熱温度(℃)1000
接着剤 FF接着剤 9861-FFシリーズ アズワン接着剤 FF接着剤 9861-FFシリーズアズワン
6,830税込7,513
1個(330mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高温断熱ウール同士を接着できるアルミナ質の接着剤です(下地材質:ファインフレックスBIO、アルミナファイバー)。
成分(化学)Al2O3 86%、SiO2 13%不揮発分61%最高耐熱温度(℃)1700密度(g/cm3)1.8※乾燥前(ペースト状)色調白色危険物の類別非危険物性状ペースト状所要量(kg/m2)(施工)1.0~1.5
ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 15A 断熱あり アズワンステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 15A 断熱ありアズワン
75,000税込82,500
1個
23日以内出荷
ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。
材質SUS304・断熱材入りタイプ断熱あり耐熱温度(℃)MAX80
エコノミー恒温水槽 点検検査書付 アズワンエコノミー恒温水槽 点検検査書付アズワン
124,000税込136,400
1台
12日以内出荷
水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)約520×390×175材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃)槽内撹拌噴流撹拌式ヒーター容量(kW)1本体質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 11A
エコノミー恒温水槽 アズワンエコノミー恒温水槽アズワン
112,000税込123,200
1台
当日出荷
水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)約520×390×175材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃)槽内撹拌噴流撹拌式ヒーター容量(kW)1本体質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 11A
バイオクーラーボックス アズワンバイオクーラーボックスアズワン
31,400税込34,540
1個
10日以内出荷
ウレタンの中でも断熱性の高いシクロペンタン材料を使用しています。長時間安定した温度で薬品等を輸送できます(蓄冷剤・蓄熱材を併用)。保冷容器内側にはプラスチック箱を配し丸洗いができ清潔で軽量です。
フッ素ゴムフォーム アズワンフッ素ゴムフォームアズワン
23,900税込26,290
1個
17日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・柔軟性・弾力性に優れており、断熱材・シール材として使用できます。シロキサンガスが発生せず、放出ガスが少ない為、シリコンゴムフォームの代替部材としてご使用できます。
材質フッ素ゴム最高使用温度(℃)200
るつぼ炉 アズワンるつぼ炉アズワン
379,000税込416,900
1個
当日出荷
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。 幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。 昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃)100~1200最高温度(℃)1200温度設定(分解能)1℃温度制御方式PID制御SSR出力プログラム機能16ステップ4パターンセンサーR型熱電対ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W電源AC100V 50/60Hz 約14A電源コード(m)2(3Pプラグ付き)タイマー設定0分~99時間59分(1分単位)安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー質量(kg)約20アズワン品番1-5929-01外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100材質[外装・炉体] 耐火断熱材
クールボックス アズワンクールボックスアズワン(13件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
優れた断熱性を有します。 保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
マントルヒーター(ビーカー用入力調節器付) アズワンマントルヒーター(ビーカー用入力調節器付)アズワン(1件のレビュー)
33,900税込37,290
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
最高使用温度(℃)450電源(V)AC100V 50/60Hz
マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付) アズワンマントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)アズワン(1件のレビュー)
27,500税込30,250
1台
翌々日出荷
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
電源(V)AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450寸法h2(mm)8
マントルヒーター(フラスコ用) アズワンマントルヒーター(フラスコ用)アズワン
14,800税込16,280
1台
翌々日出荷
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており、熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用し、断熱性に優れています。
電源(V)AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450
ステンレス水槽(SUS304・断熱材入り) アズワンステンレス水槽(SUS304・断熱材入り)アズワン
41,400税込45,540
1個
当日出荷
材質SUS304耐熱温度(℃)Max80使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱なし アズワンステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱なしアズワン
61,900税込68,090
1個
23日以内出荷
ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。溶接構造でより堅牢な造りになっています。また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
耐熱温度(℃)180材質SUS304(2B)・断熱材入
ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱あり アズワンステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱ありアズワン
145,000税込159,500
1個
23日以内出荷
ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。 溶接構造でより堅牢な造りになっています。 また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
材質SUS304(2B)・断熱材入耐熱温度(℃)80
ガス置換電気炉 アズワンガス置換電気炉アズワン
929,000税込1,021,900
1個
61日以内出荷
昇降式ステージを有し、ステージのセラミックファイバー台上に被加熱物を設置して炉内に収容、炉内真空、ガス置換可能な電気炉です。 卓上で容易に焼成試験が可能なコンパクトボディです。 大気・真空・不活性ガス雰囲気下において1100℃まで昇温可能です(常用1000℃)。
電源コード(m)2(3Pプラグ)付属品ステージ断熱材×1、ホースニップル×3消費電力(VA)1100(真空ポンプ含まず)炉内寸法(mm)Φ80×50最高使用温度(℃)1100(常用1000)本体質量(kg)18昇温時間常温から1000℃まで約10分(空炉状態)電源(V)AC100(50/60Hz)外寸(mm)290×310×490仕様プログラム数(温度調節のみ):8プログラム・32セグメント、安全回路:熱電対断線検出/ヒーター異常検出/温度ヒューズアズワン品番2-9406-11
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら