保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。
軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。
密度40kg/m3
収縮温度(熱間)400℃以上
MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。
繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。
ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。
軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材
密度70kg/m3
収縮温度(熱間)600℃以上
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
スーパーテンプボードはケイ酸カルシウムを主成分とした、軽量で高耐熱・高断熱性能を持つ断熱材です。機械加工性にも優れており、工業設備において幅広く用いられています。用途:工業炉用断熱材(バックアップ材)、燃焼機器用断熱材
耐熱性・熱衝撃性に優れています。
熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。
蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。
用途一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など
材質アルカリアースシリケート(AES)ウール
寸法(mm)600×1200
最高耐熱温度(℃)1300
耐熱性、耐薬品性に優れた石英ウールです。
透明石英ガラスを原材料とした石英ウールで、幅広い繊維径を取り揃えています。
ガスクロマトグラフの充填剤や断熱材などに使用可能です。
材質石英ガラス
耐熱温度(℃)1000
耐薬品性・耐熱性・柔軟性・弾力性に優れており、断熱材・シール材として使用できます。シロキサンガスが発生せず、放出ガスが少ない為、シリコンゴムフォームの代替部材としてご使用できます。
材質フッ素ゴム
最高使用温度(℃)200
耐熱性に優れたアルカリアースシリケート(AES)ウールを基材としています。シリカ質、マグネシア質、カルシア質を主成分としています。アルカリアースシリケートウールを厚手のクロス状に織った製品です。断熱性能、加工性に優れています。
収納袋からテントを取り出しワンタッチで広げるだけの簡単設営!。天井、入口部にはメッシュ網、膜材が備え付けてありファスナーで開閉可能です。暑い時、換気したい時はメッシュ網にしていただき、就寝時や更衣時は膜材を閉めてお使いください。収納袋に入れて手軽に持ち運び可能です。
仕様●サイズ(約):W2100×L2100×H1800mm●収納サイズ(約):Φ800×厚み80mm●本体膜材:ポリエステル(防炎、断熱)、裏面シルバーコート ●フレーム素材:SUSフラットバー●仕様:天窓・入口/膜+メッシュ網開閉式●付属:収納袋、フロアシート
アズワン品番65-6674-63
1個
¥33,900
税込¥37,290
13日以内出荷
関連キーワード