※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
組み立て式のダンボール製小上がりと置き畳のセット商品で簡単にお部屋に小上がり和室がつくれます。、小上がりは軽量な段ボール製です(小上がりだけで1個、約4.3kg)。、段ボール製で軽いので楽に移動ができ、簡単に模様替えができます。、組み立て式なので使わなくなったり引っ越しする際も容易に解体できてコンパクトに収納したり持ち運べて便利です。、段ボール製で廃棄も簡単です。再利用が可能なのでとてもエコな商品です。、なつかしい畳の香りと肌ざわりを手軽に楽しめます。、い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用置き畳の中材は木製ボードタイプ+ポリエチレンで程よいクッション性と重量感があります。
材質ボール紙・木製枠
関連キーワード