本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。
GoDirectセンサシリーズ、イージーセンスセンサシリーズの力センサを固定したり、同シリーズの距離センサの超音波を受ける板として使用したり、S77-1321速度測定器ビースピVのゲートを通過させる棒として使用します。
仕様●※C15-1624力学台車F-2型は付属しません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-68
1個
¥2,010
税込¥2,211
7日以内出荷
天板固定棚に落下防止用の枠付きで、未使用時はスタックして収納が可能です。
地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。
長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本
ベルト幅(mm)20
穴径(Φmm)(ビス)4
最下段用の低床型の棚板です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
各真空乾燥器に標準付属している棚板です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。コンパクトなサイズで取り扱いが容易です。試験液の吸い込みを考慮してバルブ、真空計は天面に配置しています。ドレンバルブ付で試験液の排水が容易です。試料押え板は固定しておりませんので、取り出して真空デシケーターとしての使用も可能です。
種別300×300×220
アズワン品番3-6773-01
1個
¥93,900
税込¥103,290
当日出荷
カフェや休憩スペースに便利なテーブル。組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!
仕様●素材:天板/低圧メラミン、芯材/ポプラ積層合板20mm厚、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D60×H71.5cm●重量:7.2kg●耐荷重:25kg●アジャスター付き
カフェや休憩スペースに便利なテーブル。組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!
仕様●素材:天板/低圧メラミン、芯材/ポプラ積層合板20mm厚、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D60×H71.5cm●重量:7.2kg●耐荷重:25kg●アジャスター付き
。カフェや休憩スペースに便利なテーブル。組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!
仕様●素材:天板/低圧メラミン、芯材/ポプラ積層合板20mm厚、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D60×H71.5cm●重量:7.2kg●耐荷重:25kg●アジャスター付き
アズワン品番65-9074-37
1台
¥25,100
税込¥27,610
7日以内出荷
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。
最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付
クランプ取付幅(mm)10~45
適合径(Φmm)100
適合ボンベ直径100mm
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約1.8
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約300
回転数(min-1[r.p.m])MAX1500
本体寸法(mm)187×230×81
プレート寸法(mm)165×150
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
撹拌容量(mL)50~3000×1
ヒーター容量(W)300
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-4606-62
回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥41,900
税込¥46,090
当日出荷
カフェや休憩スペースに便利なテーブル。組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!メラミン:表面強度が高く、キズがつきにくい素材です。耐熱性・耐摩耗性にも優れています。
仕様●素材:天板/低圧メラミン、芯材/ポプラ積層合板20mm厚、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D60×H71.5cm●重量:7.2kg●耐荷重:25kg●アジャスター付き
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
付属品プラストッパー16個
材質本体:高密度ポリエチレン、表示板:透明PET樹脂
質量(kg)約4.7(満水時約11.1)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×650(ウエイト付)
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
。折りたたむ・積み重ねるなど自由自在の収納コンテナ。陳列用の什器としてもおすすめ。底板と側面板をつなぐ箇所に差し込む固定パーツが付いています。内容物の耐荷重を高めるためのものです。グリッド線のようなデザインのフタは、タテにもヨコにも積み重ねることができます。
仕様●素材:ポリプロピレン●サイズ:W60×D30×H30cm、内寸/W55.5×D26×H28.7cm、折りたたみ時/W60×D30×H10cm●重量:約2.5kg●耐荷重:蓋を閉めた状態/100kg、内容物/10kg(補強パーツ無しの場合:4kg)●内容量:38.5リットル、固定パーツ×4個付き 平らな場所で使用してください。必ずフタをして積み重ねてください。移動させる時は必ずフタをしてください。●※防水ではありません。●※火のそばに置かないでください。変形や劣化の原因となります。
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
測定データを固定するデータホールド機能付きです。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができる最大値メモリ表示機能付きです。
表示部にはバックライト機能付きで暗い場所での計測にも安心です。
付属品テスト用電池付
寸法(mm)156×65.5×35
質量(g)約177
電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-50~1300
精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)
センサータイプK熱電対
表示3.5桁LCD表示
温度測定範囲(℃)-50~1300
精度(℃)-50~1000℃/±0.3%rdg+1℃・左記以外/±0.5%rdg+1℃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35
使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)
設置方式ハンディタイプ
保存温度範囲(℃)-20~+60
温度表示方式デジタル
サンプリング速度2.5回/秒
折りたたむ・積み重ねるなど自由自在の収納コンテナ。陳列用の什器としてもおすすめ。底板と側面板をつなぐ箇所に差し込む固定パーツが付いています。内容物の耐荷重を高めるためのものです。グリッド線のようなデザインのフタは、タテにもヨコにも積み重ねることができます。
仕様●素材:ポリプロピレン●サイズ:W60×D30×H30cm、内寸/W55.5×D26×H28.7cm、折りたたみ時/W60×D30×H10cm●重量:約2.5kg●耐荷重:蓋を閉めた状態/100kg、内容物/10kg(補強パーツ無しの場合:4kg)●内容量:38.5リットル、固定パーツ×4個付き 平らな場所で使用してください。必ずフタをして積み重ねてください。移動させる時は必ずフタをしてください。●※防水ではありません。●※火のそばに置かないでください。変形や劣化の原因となります。
アズワン品番65-8119-72
1セット
¥6,300
税込¥6,930
7日以内出荷
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約5
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約730
回転数(min-1[r.p.m])MAX1500
本体寸法(mm)343×400×81
プレート寸法(mm)140×140
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
撹拌容量(mL)50~2000×4
ヒーター容量(W)180×4
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-4607-52
回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥115,000
税込¥126,500
当日出荷
最下段用の低床型の棚板です(450タイプに標準付属標準付属)。専用固定金具でしっかりと固定できます。
適合機種AVO-450
寸法(mm)450×450×25
アズワン品番3-8682-04
1個
特価
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
お持ちのラボジャッキに直接取り付けることができる固定用追加天板です。4種のスプリング長(オプション)でカスタマイズが可能です。スプリングを取回す事により、ジャッキの上のビーカーや三角フラスコなどの転倒を防止します。固定用L字金具には複数の穴が開いており、スプリングを取り付ける場所を変えることによりスプリング強度を微調整することが可能です。オプション品のスプリングを追加する事により、丸底フラスコの固定やより強固な固定などバリエーションを増やすことが可能です。
国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm
耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3
ステージ寸法(mm)90×90×19.5
国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。
耐食性・耐薬品性に優れています。実験台の天板上部に穴を開ける事無く、側面両端をネジで固定できます。耐震対策用連結台。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)80×40×90
アズワン品番1-3288-01
ねじ穴(Φmm)4.3
取付可能パイプ径(Φmm)13
1個
¥11,900
税込¥13,090
6日以内出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm
耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5
ステージ寸法(mm)160×110×19.5
作業指示書やスケジュールの掲示に便利なホワイトボード付きのコンパクト作業台です。ホワイトボードはクランプ固定式で、容易に作業天板から取り外せます(クランプ可能幅:~45mm)。高さ調節が可能で、立ち作業でも座り作業でも用途に合わせて使用できます。管理・監督者向け作業台
寸法(mm)700×625×1250~1500、ホワイトボード/460×460
有効内寸(mm)393×395×45(鍵付引出)
耐荷重(kg)50(均等静止荷重)
天板寸法(mm)700×600×17
アズワン品番4-2022-01
マグネット取付可能(ホワイトボード)
高さ調整範囲(mm)645~895(無段階/ノブ締め)
1台
¥83,600
税込¥91,960
21日以内出荷
段差や床のレールなどでも引っ掛かりの無い、丈夫な大型静音キャスターです。どの角度からでも固定できるよう、ストッパーは4カ所すべてについています。ストッパーはON-OFF個別で、スムーズにキャスターの固定・解除が行なえます。天板はステンレスを使用していますので耐薬品性、耐腐食性に優れています。
各ユニットには、上下連結用金具・横連結用金具・壁固定用L字金具が標準付属しています。
ベース(別売)にはアジャスターが付いていますので、レベル調整および床面へのアンカー固定が可能です。
耐薬性能の高い作業板(別売)を取り付ける事で、ユニットの天面が作業スペースとして使用可能になります。
関連キーワード
1
2
3
次へ