スタンドサインキューブ 駐輪禁止

スタンドサインキューブ 駐輪禁止 アズワン スタンドサインキューブ 駐輪禁止 アズワン スタンドサインキューブ 駐輪禁止 アズワン スタンドサインキューブ 駐輪禁止 アズワン スタンドサインキューブ 駐輪禁止 アズワン

大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)

付属品プラストッパー16個 材質本体:高密度ポリエチレン、表示板:透明PET樹脂 質量(kg)約4.7(満水時約11.1) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×650(ウエイト付) 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04705779 - 68-0586-78 片面
17,000
16,900
18,590 (税込)
5日以内出荷

返品不可
04705788 - 68-0586-79 両面
19,200
19,100
21,010 (税込)
5日以内出荷

返品不可
04705797 - 68-0586-81 両面
19,200
19,100
21,010 (税込)
5日以内出荷

返品不可
04705770 - 68-0586-80 片面
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04705770 - 37105765 874-031A 874-031A #サインキューブ ユニット 37105765 #サインキューブ ユニット 1台 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする