「校正液 tds」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法(mm)150×28×13
測定範囲TDS/温度:0~5000ppm(mg/L)/0~80℃
質量(g)42.5
電源CR2032電池×1個(テスト用付属)
測定項目TDS・温度
精度±2%
分解能TDS/1ppm(mg/L)、温度/0.1℃
機能自動温度補正・パワーオフ・データホールド
アズワン品番3-6452-01
1個
¥6,590
税込¥7,249
当日出荷
TDS・温度・塩分・抵抗率の校正作業は含まれておりません。付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。防水、コンパクト、高精度!
仕様測定範囲:導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃●精度:±1.0%FS±1digit●電源:単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)●※TDS、温度、塩分、抵抗率の校正作業は含まれておりません。
アズワン品番1-2814-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1式
¥74,170
税込¥81,587
14日以内出荷
防水、コンパクト、高精度!付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)
寸法(mm)本体/65×120×31
測定範囲導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃
質量(g)180
電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度
精度±1.0%FS±1digit
アズワン品番1-2814-01-20
防水性IP57
校正証明書一般校正
1式
¥71,670
税込¥78,837
14日以内出荷
多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。
測定範囲pH:-2.00~19.99pH、精度/±0.01pH(±1digit)、導電率(5段階):測定範囲/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・ 200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・ 20.0~199.9mS/cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、TDS:測定範囲/0~100g/L、精度/±1.0%FS(±1digit)、塩分濃度:測定範囲/0~100ppt、精度/±1.0%FS(±1digit)、抵抗:測定範囲/0~100MΩ・cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、ORP:測定範囲/-1,999~1,999mV、精度/±0.1%FS(±1digit)、溶存酸素:測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L、温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)
付属品6-7015-08 ラコムテスター用オプション(校正液) pH4 錠剤、6-7015-09 ラコムテスター用オプション(校正液) pH7 錠剤、6-7015-10 ラコムテスター用オプション(校正液) pH10 錠剤 ※各4錠付属、63-7865-27 CDW-1000 導電率計用校正標準液 ※1本付属
仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1
質量(g)180
電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度
精度±1.0%FS±1digit
型番AS710
測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃
サイズ(mm)本体/65×120×31
アズワン品番1-2814-01
防水IP57
1個
¥51,670
税込¥56,837
欠品中
先端が細く、テストチューブにも使用できます。持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
仕様【校正液濃度】1413μS/cm、校正1点
付属品保護ケース
材質本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)
測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、 導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm
質量(g)43
電源CR2032リチウム電池×2個
測定項目導電率・温度・塩分・TDS
本体寸法(mm)29×14×148
精度温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%
分解能温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/L、 導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm
防塵防水性能IP57
アズワン品番2-902-01-20
先端径(Φmm)【電極】10
校正証明書一般校正
1個
¥34,180
税込¥37,598
14日以内出荷
持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途で使用できます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。先端が細く、テストチューブにも使用できます。
仕様測定範囲:温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm●精度:温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%FS●分解能:温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/l、導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm●校正液濃度:1413μS/cm●校正:1点●材質:本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)●防塵・防水:IP57●電源:CR2032リチウム電池×2個●本体サイズ:29×14×148mm●電極先端径:Φ10mm●重量:43g●付属品:保護ケース●測定項目:導電率・温度・塩分・TDS●※温度、TDS、塩分の校正作業は含まれておりません。
アズワン品番2-902-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥36,680
税込¥40,348
14日以内出荷
関連キーワード