材質フッ素樹脂(PTFE)、中芯/スチール
耐熱温度(℃)約280
直径(Φmm)6
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。
両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)
耐熱温度(℃)約280
直径(Φmm)8
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
撹拌棒径(mm)Φ8
ステンレス部径(Φmm)5
羽根の長さ(mm)100
180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)
ステンレス部径(Φmm)5
1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。
材質PTFE、中芯/・SUS304
直径(Φmm)8
耐熱温度(℃)約260
材質PTFE、中芯/SUS201
芯径(mm)6(ステンレス)
寸法(Φ×mm)10×35(頭部)
材質PTFE、中芯/SUS201
芯径(mm)(ステンレス)6
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(羽根))64
芯径(mm)(ステンレス)6
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(羽根))64
芯径(mm)(ステンレス)6
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(板羽根)66
芯径(mm)(ステンレス)6
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(回転羽根)60
芯径(mm)(ステンレス)6
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(回転羽根)60
芯径(mm)(ステンレス)6
二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):A:38.5、B:40.5、C:17.5、D:28●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002647
アズワン品番67-4862-36
1個
¥33,100
税込¥36,410
欠品中
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:35、B:32、C:10、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002652
アズワン品番67-4862-41
1個
¥42,900
税込¥47,190
欠品中
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):A:46、B:45.5、C:17.5、D:28●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002654
アズワン品番67-4862-43
1個
¥53,900
税込¥59,290
欠品中
コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
タイプ4方
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:40、B:38、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):8●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002650
アズワン品番67-4862-39
1個
¥49,900
税込¥54,890
欠品中
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:35、B:32、C:10、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002648
アズワン品番67-4862-37
1個
¥42,900
税込¥47,190
欠品中
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:45.5、C:17.5、D:28●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002651
アズワン品番67-4862-40
1個
¥53,900
税込¥59,290
欠品中
コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
タイプ三方
二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:34、B:35、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002646
アズワン品番67-4862-35
1個
¥29,500
税込¥32,450
欠品中
二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:31.5、B:30.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002645
アズワン品番67-4862-34
1個
¥23,700
税込¥26,070
当日出荷
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:40、B:38、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):8●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002653
アズワン品番67-4862-42
1個
¥49,900
税込¥54,890
欠品中
コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。
圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:36.5、B:32.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002655
アズワン品番67-4862-44
1個
¥69,100
税込¥76,010
欠品中
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:48、C:20、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002658
アズワン品番67-4862-47
1個
¥92,100
税込¥101,310
欠品中
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:36.5、B:32.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002659
アズワン品番67-4862-48
1個
¥69,100
税込¥76,010
欠品中
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:41.5、B:43、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002660
アズワン品番67-4862-49
1個
¥87,100
税込¥95,810
欠品中
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):A:46、B:48、C:20、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002661
アズワン品番67-4862-50
1個
¥92,100
税込¥101,310
欠品中
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:37.5、B:32.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002656
アズワン品番67-4862-45
1個
¥71,200
税込¥78,320
欠品中
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:41.5、B:43、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002657
アズワン品番67-4862-46
1個
¥87,100
税込¥95,810
欠品中
ステンレス棒にステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって均一な膜厚が得られます。
Φ9.5mm(3/8インチ)の芯を使用しており、塗布する際にたわみが少なく安定感があります。
ワイヤの番手(素線直径)によって膜厚が変わります。
両手持ち式のため、容易に塗布する事が出来ます。
数種類の塗料を同時に塗布して比較することができます。
材質芯/SUS303、ワイヤー(素線)/SUS302
幅(mm)(塗布目安)304(12インチ)
全長406mm(16インチ)
芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)
直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって非常に薄く均一な膜厚が得られます。
使用の目安型番No×1.5~2.0μm(ウェット塗膜時)
芯径(inch)1/4
全長(inch)16
塗布量12インチ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様制御ソフト: 無
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
仕様スタンダードタイプ●制御ソフト:無●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。
電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m
校正証明書点検・検査書
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ
関連キーワード
1
2
次へ