棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。
ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。
棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分
材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト
タイプ高さ1600タイプ
奥行(mm)460
棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)
棚ピッチ(mm)25.4
棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。
ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。
棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分
材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト
タイプ高さ1400タイプ
奥行(mm)613
棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)
棚ピッチ(mm)25.4
仕様トレー耐荷重(kg):約9
付属品トレー(1-2393-06)×4枚
材質本体・トレー/ステンレス(SUS304)、鍵/亜鉛合金(クロムめっき)、キー/黄銅板(ニッケルめっき)
付属トレー数4段
トレー寸法(mm)外寸法/274×359×60、底内寸法/216×301
耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。
サイズが統一されていますので、組み合わせも凹凸なく設置できます。
仕様オープン
付属品棚板×2枚
質量(kg)39
材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900
棚板耐荷重(kg)50/枚
材質(棚板)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ
棚ピッチ(mm)26
アズワン品番0-5223-02
1台
¥177,210
税込¥194,931
6日以内出荷
クリーンルームでの使用が可能です。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス
材質(本体)PMMA(アクリル)
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)20kg/枚
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
材質(パッキン)扉:マグネット式
棚板寸法(mm)490×460
2段・3段は押手が付いて移動が簡単です。
仕様組み立て式(要工具)
材質本体/ステンレス(SUS304)、バスケット/ポリプロピレン
キャスターΦ40mmナイロン製(双輪・対角ストッパー付き)
有効内寸法(mm)(脱衣カゴ)260×380×165
アルコールで仕上げ拭き後、静電気対策エアーキャップで梱包しています。
材質ステンレス(SUS304)
アズワン品番1-055-02
適合SD型(アズワン品番1-055-02)
棚板耐荷重(kg)10kg
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1枚
¥9,710
税込¥10,681
翌々日出荷
フードや手袋を掛けられる小物掛けフックがポールに付いています。
仕様小物掛けフック12個付属(各ポール両面3個ずつ付属)
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番2-8061-01
寸法(mm)610×600×1400
高さ(mm)1400
1個
¥174,000
税込¥191,400
当日出荷
アズワン品番1-6075-01
仕様天板:パンチング仕様
寸法(mm)600×700×720
質量(kg)約20
高さ(mm)720
材質(本体)ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mm(前輪2ヵ所ストッパー付)
1個
¥209,000
税込¥229,900
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製でクリーンな環境での使用に適してます。
ステンレス製ですのでクリーンベンチでの使用に適しています。
材質ステンレス(SUS304)
適合【収容可能滅菌缶】4-192-01・4-193-01・4-194-01・1-6775-03・1-6775-04
外寸法(mm)130×300×300
中棚と下段棚は落下防止用の皿型・フラット型のどちらでも使用できます。ハンドルはボルト式で、取り外し可能です。
段数3
均等耐荷重(kg)100(天板/60、棚板/40)
全高(mm)800
材質ステンレス(SUS430)
キャスターΦ75mmゴム製(自在・ストッパー2ヶ所付き)
棚板調整ピッチ(mm)20
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430
積載荷重(kg)20
全高(mm)809
キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。
材質本体/スチール(粉体塗装)、 ストップバー/ステンレス(SUS304)
棚ピッチ(mm)30
適合本体シリーズ名DCD-PSPS、DCD-PSPW、GD-BG、GD-S、GD-W、ID-S、ID-W、RCD-PW、SD-BG、SD-S、SD-W、SDW-S、SDW-W、VGD-S、VGD-W、WGN-S、WGN-W
外寸法(mm)490×460
煩雑になりがちな卓上の洗浄瓶を4本まで収納し、棚などに引っかけて保管できます。ステンレス製ですので、清潔に保つことができます。フック部は取り外して卓上での転倒防止用スタンドとしても使用できます。
細胞培養ディッシュの収納に最適なサイズです。細胞培養ディッシュの収納・取り出しが容易な構造で、安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。ラック同士の積み重ねも可能です。
材質ステンレス(SUS304)
煩雑になりがちな収納スペースに。
汎用的な50~250mLのメスシリンダーをどちらにも設定した2段ラックです。
底部に水受け用バットを設けていますので、洗浄後の保管・乾燥に適しています。
U字型の柵とスリットがメスシリンダーの転がりを防ぎます。
ベース側は上に来るので、乾きやすく取り出しやすいです。
材質【本体・水受け】ステンレス(SUS304)
スリット幅(mm)10・22
天板と棚はパンチング加工を施しています。
クリーンルーム内での使用に適しています。
550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。
500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。
材質ステンレス※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
寸法(mm)600×400×800
キャスターΦ50mm、ウレタン製
棚間隔(mm)450
高さ(mm)800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
無塵環境仕様のパンチングワゴン。天板及び各棚はパンチング加工でクリーンルームでの使用に適しています。
転落防止用のセーフティーバーが付いています。
SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
完成品でのお届けとなります。
材質ステンレス
キャスターウレタン製(対角ストッパー付)Φ75mm
棚板耐荷重(kg)10
奥行(mm)450
間口(mm)600
全高(mm)835
インキュベータや冷蔵庫等に収納できます。シャーレの取り出しが容易な構造です。段積みが可能で、作業スペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
収納量(mm)可能シャーレ:Φ90×15(6枚/列)、Φ90×20(4枚/列)
引出しには、セフティーガードと薬品トレーがセットされています。
引出しはベアリングレール仕様でスムーズに出し入れできます。
アズワン品番3-477-01
仕様鍵付
付属品薬品トレー(大)×2個セフティーガード500ml用(1段分)
材質(本体)ステンレス:SUS430(外装:鏡仕上)、(引出し/ステンレス):SUS430、(トレー部):PP(ポリプロピレン)(レール):スチール
寸法(mm)690×520×700
質量(kg)約33
荷姿完成品
引出し内寸法(mm)590×415×100mm(収納高さ195mm)
収納数1段につき500ml瓶35本(セフティーガード500ml用使用時)、24本(薬品トレー(大)使用時)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥175,000
税込¥192,500
当日出荷
重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
仕様組立式
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500
耐荷重(kg/段)50
ストッパー対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)75
棚板調整ピッチ(mm)50
積み重ねてスペースを有効利用。
ラック同士の積み重ねが可能なため、作業スペースを有効に利用できます。
ビーカーやボトルの収納にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)
収納数10個
染色バットと組み合わせてご使用ください。
持ち手が付いているので、入れるときも出すときも便利です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ラック
オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質ステンレス(SUS304)
網目5.5
外径(Φmm)0.8
網目(mm)5.5
天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)有効作業面:レギュラータイプ/447×297、ラージタイプ/597×397
高さ(mm)809
奥行(mm)410
間口(mm)610
キャスター(mm)Φ40ゴム製(2輪ストッパー付き)
耐荷重(kg)20/段
取付ピッチ(mm)棚板:51.8
型番ステンレス製棚板(パンチング)
内寸(mm)490×460
アズワン品番1-045-13
1個
¥7,850
税込¥8,635
当日出荷
積み重ね可能ですのでスペースをとりません。
材質ステンレス(SUS304)
適合チューブ5mLチューブ・1.5mL/2mLマイクロチューブ
オートクレーブの可否可
材質ステンレス(SUS430)
積載荷重(kg)20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×310×809
引出しなし
付属品棚板×2枚・上下連絡用金具・棚板受け金具×8個・床固定金具×4個
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約42
内寸法(mm)715×402×775
外寸(mm)900×480×900
アズワン品番3-529-21
棚板寸法(mm)715×402
棚受ピッチ(mm)30(20段)
1個
¥299,000
税込¥328,900
10日以内出荷
仕様中棚サイズ(mm):435×435×20
付属品トレー×1個・バット×2個
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)45
ピッチ(mm)115(6段)
構造観音開き(錠付き)・棚板×4枚(高さ調節可能)
内寸法(mm)435×435×810(×2室)
外寸(mm)900×500×900
アズワン品番3-067-11
1個
¥245,000
税込¥269,500
当日出荷
ナビラックバスケット(0-1419-01~03)を2個収納でき、そのまま運搬もできるステンレス製ワゴンです。ナビラックバスケットを収納する棚には、それぞれ取り外し可能な水受けバットが付いています。静音キャスターが付いていますので、静かでスムーズな運搬が可能です。
段数3
アズワン品番3-6798-01
引出しなし
1個
¥77,900
税込¥85,690
11日以内出荷
材質SUS304
耐荷重(kg/段)約15
使用キャスターΦ75mm、ウレタン製(対角ストッパー付き)
足パイプ径(Φmm)25
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
適合チューブ(mL)1.5・2チューブ
穴径(mm)Φ10
棚の角度は水平・15°・30°・45°・60°の5段階に調節できます。傾斜木棚セットは、木棚セットと同じシリーズに対応しています。
耐荷重(kg)10
棚板厚さ(mm)26
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ