「棚 ビス」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オートクレーブが可能です(121℃・20min以下)。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)230×66×27
色イエロー
アズワン品番2-3013-15
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
従来の1000μLチップより長く、コンタミの防止ができます。
主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオレット・フィンピペット・ベンチメイト
容量(μL)101~1200
材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ラック/PC(ポリカーボネート)、ラックプレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)
アズワン品番1-8548-13
1ケース(10ラック×96本)
¥18,414
税込¥20,255
当日出荷
フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します。
疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します。
材質(本体)スチール
奥行(mm)400
間口(mm)600
耐荷重(kg/段)ビス固定時/100、フック使用時/50
均等耐荷重(kg/段)(ビス固定)100 / (フック使用)50
アルコールで仕上げ拭き後、静電気対策エアーキャップで梱包しています。
材質ステンレス(SUS304)
アズワン品番2-8061-01
寸法(mm)610×600×1400
高さ(mm)1400
1個
¥174,000
税込¥191,400
当日出荷
アズワン品番1-6075-01
仕様天板:パンチング仕様
寸法(mm)600×700×720
質量(kg)約20
高さ(mm)720
材質(本体)ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mm(前輪2ヵ所ストッパー付)
1個
¥209,000
税込¥229,900
当日出荷
高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
測定項目pH・ORP・℃
測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃
分解能pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃
精度pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃
インターフェースRS232C
電源(V)AC100(50/60Hz)
61-34-18~20ダボ後付けタイプ専用の後付けダボです。61-34-18-1~10、61-34-19-1~4には2個取り付けてください。61-34-20-1~6には先端と後端のどちらかに取り付け、もう片方は安全のためビスで木棚に固定してください。
材質スチール製 クロームメッキ
アズワン品番62-2130-89
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
棚の角度は水平・15°・30°・45°・60°の5段階に調節できます。傾斜木棚セットは、木棚セットと同じシリーズに対応しています。
耐荷重(kg)10
棚板厚さ(mm)26
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
適合フリーズボックス:IFB-CN(2-5755-13)
材質SUS304
収納本数(本)700(1.2・2.0×100×7)(チューブ容量×本/箱×段)
棚段数(段)7
サイズ(mm)157×157×420
サービス分類レンタル
中棚と下段棚は落下防止用の皿型・フラット型のどちらでも使用できます。ハンドルはボルト式で、取り外し可能です。
段数3
均等耐荷重(kg)100(天板/60、棚板/40)
全高(mm)800
材質ステンレス(SUS430)
キャスターΦ75mmゴム製(自在・ストッパー2ヶ所付き)
棚板調整ピッチ(mm)20
天板と棚はパンチング加工を施しています。
クリーンルーム内での使用に適しています。
550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。
500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。
材質ステンレス※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
寸法(mm)600×400×800
キャスターΦ50mm、ウレタン製
棚間隔(mm)450
高さ(mm)800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
天板・棚ともパンチング加工で通気性が良く、埃がたまらない構造です。
寸法(mm)650×440×835
高さ(mm)835
手間いらずな組立済み品です。
用途天板及び中棚は転落防止の枠付き
種別組立済
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430
積載荷重(kg)20
全高(mm)809
キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
仕様組立式
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500
耐荷重(kg/段)50
ストッパー対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)75
棚板調整ピッチ(mm)50
無塵環境仕様のパンチングワゴン。天板及び各棚はパンチング加工でクリーンルームでの使用に適しています。
転落防止用のセーフティーバーが付いています。
SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
完成品でのお届けとなります。
材質ステンレス
キャスターウレタン製(対角ストッパー付)Φ75mm
棚板耐荷重(kg)10
奥行(mm)450
間口(mm)600
全高(mm)835
撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。水槽は着脱可能ですので水の交換が容易です。サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。試験管・フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
容量(L)50
外寸法(mm)490×460×680
内寸(mm)350×325×440
棚板数(枚)3
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
容量(L)22
外寸法(mm)490×460×440
温度設定範囲(℃)室温+5~50
濃度(%)0~20(CO2)
内寸(mm)350×325×200
棚板数(枚)2
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
振幅(mm)30(往復振盪)
振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
振盪台寸法(mm)174×180×130
電源(V)AC100(50/60Hz)100W
槽容量(L)13
槽内寸法(mm)230×390×150
仕様【振盪ラック架数】Φ10mm試験管×120本
殺菌・酵素入りのHEPAフィルターを採用していますので、フィルターに捕集されたカビや細菌等の微生物を死滅させ、クリーンブース内への二次汚染を防止します。有線リモコン付きで風量を5段階に調節可能です。パイプの溝にビス(M4)をセットすることで、内部・外部に棚や機器等を固定できます。透明帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)カバーは着脱が容易で取り替え可能です。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。
材質本体・フレーム/アルミニウムパイプ50mm、側面・天井カバー/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、アジャスター/ステンレス(SUS304)、ファンフィルターユニット本体/ABS樹脂
全長(mm)2135
外形寸法(mm)ブース:2000×2000×2000
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約67
風量(m3/min)10
電源コード(m)長さ5 3Pプラグ付き
清浄度クラス1000(ISOクラス6)相当
アズワン品番3-1353-01
1台
¥557,000
税込¥612,700
30日以内出荷
材質SUS304
耐荷重(kg/段)約15
使用キャスターΦ75mm、ウレタン製(対角ストッパー付き)
足パイプ径(Φmm)25
使いやすい小型のインキュベーターです。
付属品棚板×2枚
質量(kg)9.2
電源AC100V50/60Hz1A
内寸法(mm)312×220×157
温度制御方式PID制御・SSR出力
温度分布37℃時2
外寸法(mm)491×296×291
温度設定範囲(℃)室温+5~60
温度設定単位1.0℃
防錆性・耐久性に優れています。
寸法(mm)600×450×825
高さ(mm)825
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×453×800
棚間隔(mm)410
耐荷重(kg)70
今まで使えなかった隙間を利用して収納スペースを確保できます。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
材質ステンレス
高さ(mm)800
耐荷重(kg)約20/棚
キャスターΦ50mm、ゴム、対角ストッパー付
棚間隔(mm)320
-15℃まですばやく冷却。
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚
質量(kg)40
電源AC100V 50/60Hz 10A
内寸法(mm)400×335×370
内容量(L)50
温度精度冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5℃(37℃無負荷)
温度分布±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)
外寸法(mm)483×487(554 突起部を含む)×690
冷媒HFC-134a(フロン規制対応)
運転8ステップ2パターン連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間)
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。
電源AC100V 50/60Hz 6A
温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)
温度調節範囲(℃)室温-15(0以下不可)~+60
回転数50~500rpm
外寸法(mm)320×357×320
タイマー60分
撹拌方式旋回方式
適合容器専用ラック
適合ラック専用ラックC、D、F
サービス分類レンタル
-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
最高650℃の高温加熱が可能時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
内寸法(mm)450×450×450
温度設定範囲(℃)室温+50~650
対流方式自然対流
質量(kg)約50
電源(V)AC100(50/60Hz)18.5A/丸端子接続(プラグ無し)
付属品棚板レール・棚板×2セット(耐荷重:15kg)
強制対流方式
選べる3サイズ
デジタル式安全装置標準装備
あざやかな大型液晶画面
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
庫内寸法(mm)450×447×450
制御温度(℃)室温+20~270
最高温度到達時間約45分
温度分布精度±8℃(at 270℃)
温度変動±1℃(at 270℃)
温度勾配23℃(at 270℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
庫内容量(L)約91
電源AC100V50/60Hzコード長:2.4m(3Pプラグ)
棚板耐荷重(kg)5
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
電源単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)
総合倍率40×~400×
照明透過/白色LEDライト(光量調節可)
ステージプレート115×120mm
焦点調整ラックピニオン式
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズアクロマート4×・10×・S40×
鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°
コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65
サービス分類レンタル
天板・引き出しには特殊な制振材を貼り付けており、移動中や物を置いた時も静かです。静音特性の高いキャスターを採用していますので、移動中も静かです。天板は枠付きですので物を置いても落ちにくいです。折り曲げ部にはRが付いていますので、ゴミ等を容易に清掃できます。引き出しは前後いずれからでも引き出せます。
材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)
耐荷重(kg)約70
キャスターΦ100mm、静音強化型
棚間隔(mm)2段/305、3段/上段215・下段300
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×428×100×2個
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
質量(kg)約45
外形寸法(mm)550×540×1030
容量(L)135
段数18段
電源AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ)
定格電流(A)14.5
内寸法(mm)450×430×700
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
棚板耐荷重(kg)5
温度制御方式PID制御・SSR出力
温度調節範囲(℃)室温+20~300
排気口Φ32mm×2個
内装ステンレス(SUS304)
外装スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)35
付加機能プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
ヒーター容量(W)1400
温度変動(JIS)±3℃(at300℃)
最高温度到達時間約55分
温度勾配(JIS)25℃(at300℃)
サービス分類レンタル
関連キーワード
1
2
次へ