卓上、壁掛けどちらでも設置することが可能です。排水機能があり、お手入れもしやすく耐久性に優れています。取り付けるペグの本数や位置などを自由に決められます。
付属品ペグ(大×36本、小×36本)、乾燥バスケット×2個、排水チューブ×1本
材質PS
寸法(mm)441×66×139
耐荷重(kg)約34.0
アズワン品番4-6629-01
1台
¥63,700
税込¥70,070
12日以内出荷
底の水受け皿は容易に取り外しできます。
仕様フック(mm):76×72本、127×18本
材質ラック/スチール(ビニールコート)、トレー/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)462×182×525
アズワン品番3-8575-01
1個
¥28,710
税込¥31,581
翌々日出荷
卓上でちょっとした小物を陳列するのに最適なサイズです。スタッキングできるので片付け時も場所をとりません。
寸法(cm)フック部有効寸法:L10
煩雑になりがちな卓上の洗浄瓶を4本まで収納し、棚などに引っかけて保管できます。ステンレス製ですので、清潔に保つことができます。フック部は取り外して卓上での転倒防止用スタンドとしても使用できます。
レジカウンターなど卓上のちょっとしたスペースで商品を訴求できます。陳列棚の最上段や、レジ周りで活躍する回転ネットディスプレーのローコストな樹脂製タイプ!プラスチック素材なので、金属製よりも軽くて移動に便利です。
種別ディスプレーボックス 3個
材質プラスチック製
耐荷重(kg)2/枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.9×9.6×6.3
アズワン品番62-2142-77
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.6×7.7×5.7
1セット(3個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。
消毒完了後は自動的に消灯します。
扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工
質量(kg)7
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×330
殺菌灯10W×2灯(電子点灯方式)
棚2段(棚間隔80mm)
アズワン品番0-5136-01
有効寸法(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
1台
¥99,000
税込¥108,900
12日以内出荷
冷蔵庫内の奥に入れたモノを取り出しやすく便利に収納!
省スペースで収納できる。
卓上や棚の中やシンク下でご利用下さい。
中敷滑り止め加工なのでボトルなどの飛び出しを防ぎます。
仕様●材質:ポリプロピレン、TPE樹脂(熱可塑性エラストマー)●商品サイズ:約25×3.5×2.5cm●重量:約330g
アズワン品番67-8176-54
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
容量(L)50
外寸法(mm)490×460×680
内寸(mm)350×325×440
棚板数(枚)3
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
容量(L)22
外寸法(mm)490×460×440
温度設定範囲(℃)室温+5~50
濃度(%)0~20(CO2)
内寸(mm)350×325×200
棚板数(枚)2
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41
付属品棚板×2枚、棚受×4個
質量(kg)9.5
電源AC100V 50/60Hz
定格電流(A)3
棚段数最大6
安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー
タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー
温度センサーK型熱電対
温度制御マイコン式PID制御
タイマー時間1分~99時間59分
棚ピッチ(mm)30
外寸法(mm)250×320×400
ヒーター容量(W)300
温度設定範囲(℃)室温+5~80
庫内寸法(mm)180×240×220
対流方式自然対流方式
観察窓70×190mm
1台
¥91,200
税込¥100,320
当日出荷
関連キーワード