耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。
サイズが統一されていますので、組み合わせも凹凸なく設置できます。
仕様オープン
付属品棚板×2枚
質量(kg)39
材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900
棚板耐荷重(kg)50/枚
材質(棚板)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ
棚ピッチ(mm)26
アズワン品番0-5223-02
1台
¥177,210
税込¥194,931
6日以内出荷
各種工具や部品の管理に便利なラックです。
キャスター付きのため、移動が容易です。
フレームがアルミニウム製で軽量です。
材質(フレーム)アルミニウムパイプ
キャスターΦ65mmゴム車輪キャスター(正面側2個ストッパー付き)
棚段数(段)5
事務所や工場現場での設置に適しています。名刺差用紙が付いているため、ヘルメットの棚ごとの管理が可能です。小物も収納できるので便利
扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。
下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品台座取り付けネジ
材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)
形状スタンド型
寸法(mm)470×400×1390
質量(kg)30
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020
アズワン品番8-3417-22
音量(dB)100
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
仕様組立式、壁面でご利用の場合2台、中央でご利用の場合4台必要です。、※連結金具は付いていません。
質量(kg)8.5
サイズW57×D40×H137cm 棚内寸
耐荷重全体
素材パーティクルボード
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様オートクレーブ可能
立て数(本)50
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。
サイズが統一されていますので、組み合わせも凹凸なく設置できます。
大型カスト缶(奥行600mmまで)も楽に収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×650×900
材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ
材質(棚板)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ
棚ピッチ(mm)26
棚板耐荷重(kg)60/枚
付属品棚板×2枚
耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。
サイズが統一されていますので、組み合わせても凹凸なく設置できます。
材質/仕上ステンレスSUS304/ヘアライン
棚ピッチ(mm)26
棚板耐荷重(kg)50/枚
耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。
サイズが統一されていますので、組み合わせも凹凸なく設置できます。
仕様引き戸(ガラス戸)
付属品棚板×2枚
材質(ガラス引き戸)透明強化ガラス
質量(kg)47.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900
棚板耐荷重(kg)50/枚
材質(棚板)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ
棚ピッチ(mm)26
アズワン品番0-5223-04
1台
¥238,590
税込¥262,449
6日以内出荷
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
選べる3色展開の木製ラック!グロスマット採用で、より美しい木目柄に。
材質プリント紙化粧繊維板
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)10
棚ピッチ(mm)30
棚板厚さ(mm)20.5
ロンドンからやってきた、息を吸う力・吐く力を鍛える呼吸器官筋力トレーニング器。口にくわえて呼吸するだけで約3週間で呼吸筋を強化。加齢や運動不足で弱った呼吸筋を鍛えることにより日常の呼吸も楽になり坂道や階段も楽になります。1日2回、25回スーハーするだけ、息切れ軽減!
仕様●サイズ:約幅55×長さ130●重量:約42g●材質:本体/ABS樹脂(ポリラックPA-717C)、マウスピース/CAWITONPR-4654●強さ調節機能:無段階ダイヤル式●セット内容:本体、ポーチ
アズワン品番67-0320-14
1個
¥8,490
税込¥9,339
10日以内出荷
カムシャフトの改良でさらに強度を上げました。
耐荷重(kg)30
仕様前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)
質量(kg)8
タイプ組立式
対応商品スタンダードフレーム90 、スクエアラック強化型90 、ユニットラック90 、アンティークゴールド90 、スマートベルベティ90 、パネルディスプレー90 、リスタプラス90 、ベーシックラック50 、KZ/KS90 、50T/Lフレーム90 、ホルト90 、ドレスウッドライト90 、ラテラル・フォー壁面タイプ90
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×32
選べる3色展開の木製ラック!グロスマット採用で、より美しい木目柄に。
材質プリント紙化粧繊維板
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)10
棚ピッチ(mm)30
棚板厚さ(mm)20.5
W60cmはW120cm幅の什器に2台並べることができます。カムシャフトの改良でさらに強度を上げました。
耐荷重(kg)30
仕様前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)
材質木製、強化含浸紙貼り
質量(kg)6
タイプ組立式
対応商品スクエアラック強化型、ユニットラック120、アンティークゴールド120、スマートベルベティ120、パネルディスプレー120、リスタプラス120、KZ/KS60、KZ/KS120、50T/Lフレーム120、ホルト120、ドレスウッドライト120、ラテラル・フォー壁面タイプ120
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56.4×37×32
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
カムシャフトの改良でさらに強度を上げました。
耐荷重(kg)30
仕様前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)
質量(kg)13
タイプ組立式
対応商品スクエアラック強化型120 、ユニットラック120 、アンティークゴールド120 、スマートベルベティ120 、パネルディスプレー120 、リスタプラス120 、KZ/KS120 、50T/Lフレーム120 、ホルト120 、ドレスウッドライト120 、ラテラル・フォー壁面タイプ120
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)116.4×37×32
細胞培養ディッシュの収納に最適なサイズです。細胞培養ディッシュの収納・取り出しが容易な構造で、安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。ラック同士の積み重ねも可能です。
材質ステンレス(SUS304)
各パーツの組み合わせにより効率的に収納が可能です。両面使用可能です。
仕様設置可能パネル数4枚
材質本体/スチール、キャスター/PP
寸法(mm)690×560×1460
最大積載量(kg)150
アズワン品番3-136-01
1台
¥32,200
税込¥35,420
当日出荷
0.2mlシングル・8連・12連PCRチューブ、PCRプレートの収納に便利です。
水平に連結したり、垂直に積み重ね可能です。
仕様オートクレーブ可、フタ付
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)130×90×30
耐熱温度(℃)-90~121
基盤等の収納に使用可能です。
材質導電性PP
ピッチ(mm)16
溝数25
溝幅3mm
溝深さ(mm)8
外寸法(mm)437×160×30
表面抵抗値(Ω)10^6以下
アズワン品番4-2265-01
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
木製作業台にR加工を施して、安全性がUPしました。店内の色目に合うように3色そろえました。
付属品可動棚×1枚
材質木製、天板
質量(kg)15
耐荷重(kg)20
キャスター径(Φmm)65
木製作業台にR加工を施して、安全性がUPしました。店内の色目に合うように3色そろえました。
仕様可動棚は取り外しできますが、高さは調節できません。
付属品可動棚×1枚
材質木製、天板
質量(kg)15
タイプ組立式
耐荷重(kg)20
キャスター径(Φmm)65
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(55+35)×40×94.5
収納本数(本)50
外径×高さH(Φmm×mm)100×200×250
材質PP(ポリプロピレン)
煩雑になりがちな収納スペースに。
汎用的な50~250mLのメスシリンダーをどちらにも設定した2段ラックです。
底部に水受け用バットを設けていますので、洗浄後の保管・乾燥に適しています。
U字型の柵とスリットがメスシリンダーの転がりを防ぎます。
ベース側は上に来るので、乾きやすく取り出しやすいです。
材質【本体・水受け】ステンレス(SUS304)
スリット幅(mm)10・22
選べる3色展開の木製ラック!グロスマット採用で、より美しい木目柄に。
材質プリント紙化粧繊維板
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)10
棚ピッチ(mm)30
棚板厚さ(mm)20.5
インキュベータや冷蔵庫等に収納できます。シャーレの取り出しが容易な構造です。段積みが可能で、作業スペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
収納量(mm)可能シャーレ:Φ90×15(6枚/列)、Φ90×20(4枚/列)
煩雑になりがちな卓上の洗浄瓶を4本まで収納し、棚などに引っかけて保管できます。ステンレス製ですので、清潔に保つことができます。フック部は取り外して卓上での転倒防止用スタンドとしても使用できます。
コの字テーブルにアジャスターを標準装備しました。
仕様前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)
セット内容コの字テーブル、収納トロッコ×各1
材質木製 強化含浸紙貼り
タイプ組立式
仕上裏面化粧仕上
柄ラスティック柄
積み重ねてスペースを有効利用。
ラック同士の積み重ねが可能なため、作業スペースを有効に利用できます。
ビーカーやボトルの収納にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)
収納数10個
オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質ステンレス(SUS304)
網目5.5
外径(Φmm)0.8
網目(mm)5.5
カルテの出し入れがスムーズに行なえるカルテトレー収納方式です。
ストッパー付きでカルテトレーの抜け落ちを防止します。
カルテトレーには分類見出しホルダーが付いています。
ユニットは上下左右連結して収納量に合わせた組み合わせが可能です。
A4縦型カルテ収納。
材質本体/スチール(塗装仕上げ)、トレー/スチロール樹脂
トレー外寸(mm)249×347
トレー内寸(mm)241×324
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ