「棚 角 保護」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
表面はラスティック柄、側面は木材が積層されたエッジをあえて見せるつくりとなっています。前面の角を丸めて安全性を高めています。
セット内容木棚×1、ブラケット×2
耐荷重(kg)30
柄ラスティック柄
前面の角を落とし安全性を高めています。
耐荷重(kg)15
セット内容ガラス棚×1、ブラケット
種別インハングタイプ
材質透明ガラス、ブラケット、スペーサー:スチール製 クロームメッキ
寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:90×88.8(インハング仕様)
アズワン品番62-2130-95
寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:89.8×34.8
ガラス厚(mm)8
1セット
¥14,500
税込¥15,950
翌々日出荷
天板は角を丸め、本体の四方の支柱も丸パイプ仕様で安全設計に徹底しました。省スペースなスリムタイプ。スライド棚が付いています。
色黒
仕様棚:3cm間隔で取り付け可能、キャスター:ストッパー付き・無し×各2個
付属品可動棚×2枚、引き出し・扉錠×各2本
材質スチール製、粉体塗装
質量(kg)21.5
耐荷重(kg)20
キャスター径(Φmm)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×40×97
アズワン品番61-7217-10
1個
¥79,300
税込¥87,230
6日以内出荷
前面の角を落とし安全性を高めています。
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm(インハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
種別スリット芯々118.8cm専用、※安全性を高めるため、ブラケット・スペーサーには同送のガラスビートをご使用ください。
材質透明ガラス
厚さ(mm)8
前面の角を落とし安全性を高めています。
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm(インハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質透明ガラス
厚さ(mm)5
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。
グースネックは360°回転します。
蛇口はメタルフリーです。
水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。
たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。
フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。
両手がフリーになりますので、作業性に優れています。
手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。
非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック
材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC
高さ(mm)(蛇口)340
タイプ蛇口・フットスイッチ付
内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)2(フットスイッチ)
外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14
安全装置過電流防止ヒューズ付
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1.5(フレキホース)
保護等級IPX8(フットスイッチ)
呼び径(A)VP20
電源コード3Pプラグ
チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。
グースネックは360°回転します。
蛇口はメタルフリーです。
水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。
たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。
フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。
両手がフリーになりますので、作業性に優れています。
手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。
非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック
材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC
寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250
質量(kg)約20
高さ(mm)(蛇口)340
タイプ蛇口・フットスイッチ付
内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)2(フットスイッチ)
外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14
安全装置過電流防止ヒューズ付
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1.5(フレキホース)
保護等級IPX8(フットスイッチ)
呼び径(A)VP20
電源コード3Pプラグ
アズワン品番3-398-07
チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
¥199,000
税込¥218,900
10日以内出荷
関連キーワード