85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。 サイズが統一されていますので、組み合わせても凹凸なく設置できます。
材質/仕上ステンレスSUS304/ヘアライン 棚ピッチ(mm)26 棚板耐荷重(kg)50/枚
1台
218,790 税込240,669
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
58,000 税込63,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。 サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。 天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。
付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個 材質(レール)スチール 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1台
174,000 税込191,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
付属品扉鍵 材質本体/ポリ合板、扉窓/アクリル ピッチ3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×760 アズワン品番69-4728-85 棚板1枚 可動範囲(mm)60
1セット
71,998 税込79,198
15日以内出荷

キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
付属品フック付タオル掛け・扉鍵 材質本体/ポリ合板、扉窓/アクリル ピッチ3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×760 アズワン品番69-4728-88 棚板1枚 可動範囲(mm)60
1セット
75,998 税込83,598
15日以内出荷

仕様組立式、アクリル棚板×3枚付き、錠付き(鍵×1本付き) サイズW45×D15×H45cm 棚板 アズワン品番61-7221-71 素材透明アクリル5mm厚 棚板
1個
32,100 税込35,310
8日以内出荷

新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。 SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 その他※庫内無負荷時、使用環境による 材質(前面)ガラス 材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 取付ピッチ(mm)(棚板)60
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品の大きさに合わせて棚を移動できます。棚の移動は5.6cm間隔で5段階調節できます。盗難防止用の錠付きです。
仕様●素材:透明アクリル5mm厚 棚板:5mm厚●サイズ:W60×D18×H45cm、棚板/W58.8×D16.8cm●アクリル棚板×3枚付き●錠付き(鍵×1本付き) アズワン品番65-8768-40
1個
38,800 税込42,680
8日以内出荷

振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。 各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。 AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。 扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。
外寸法(mm)900×470×1800
1個
171,000 税込188,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
付属品天板上部ステンレス張り・扉鍵 材質本体/ポリ合板、扉窓/アクリル ピッチ3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×760 アズワン品番69-4728-87 棚板1枚 可動範囲(mm)60
1セット
75,998 税込83,598
15日以内出荷

キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
付属品天板上部ステンレス張り・フック付タオル掛け・扉鍵 材質本体/ポリ合板、扉窓/アクリル ピッチ3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×760 アズワン品番69-4728-89 棚板1枚 可動範囲(mm)60
1セット
79,998 税込87,998
15日以内出荷

仕様トレー耐荷重(kg):約9 付属品トレー(1-2393-06)×4枚 材質本体・トレー/ステンレス(SUS304)、鍵/亜鉛合金(クロムめっき)、キー/黄銅板(ニッケルめっき) 付属トレー数4段 トレー寸法(mm)外寸法/274×359×60、底内寸法/216×301
1個
68,400 税込75,240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板均等荷重200kgの堅牢なキャビネットです。棚板の位置は調節可能です。鍵付です。
材質スチール粉体塗装 均等耐荷重(kg)200 棚板調整ピッチ(mm)45
1個
63,740 税込70,114
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重扉で内扉にも鍵が付いています。 鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。 底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。 棚1段付き(取り外し可)
材質スチール(メラミン焼付塗装) 仕様棚1段付(取り外し可能)
1台
26,730 税込29,403
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部のPC収納スペースには鍵が付いているため、大事な機器類などの保管に適しています。耐荷重性が高く、配線ラックなど収納力も優れています。引出しは自動復帰機能付きで、棚板は5段階で高さ調節が可能です。
材質スチール ブラック 高さ(mm)1124.9 材質(車輪)TPR 奥行(mm)525 間口(mm)681 段数3段 耐荷重(kg)250 キャスター移動ロック用ストッパー×2、ストッパーなし自在式×2 均等荷重(kg)引出し/25、棚板/7 ストッパーあり キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)365.5×480.4×75 アズワン品番4-6695-01 引出しあり
1台
91,200 税込100,320
当日出荷

試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W 種別4℃固定タイプ アズワン品番3-7055-01-22
1箱
65,900 税込72,490
10日以内出荷

ダイヤル鍵と鍵付きハンドルの二重ロック機構です。 別売のストップバーを使用すると、より確実に収納・保管できます。
材質ステンレスSUS304/ヘアライン仕上げ 付属品棚板×2枚・床固定金具1セット(金具×2個・コンクリート用アンカーボルト×2個) 棚板耐荷重(kg)50(均等荷重) 仕様鍵付きハンドル(かんぬき施錠式)及びダイヤル錠(3枚羽根仕様)式
1台
192,000 税込211,200
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリカゲル式のスチール製デシケーターです。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装 材質(前面)ガラス 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 取付ピッチ(mm)60
1台
52,400 税込57,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引出しは安心な鍵付きです。作業面を広げられ収納式のテーブル付です。
材質本体/スチール(粉体塗装)、天板・収納式テーブル/ABS樹脂、棚板/スチール 寸法(mm)460×460×752 質量(kg)17.8 耐荷重(kg)収納式テーブル:3 テーブル寸法(mm)収納式テーブル:330×258 キャスター径(Φmm)約50ナイロン製(前輪ストッパー付き) 有効内寸法(mm)378×439×452
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
1箱
131,000 税込144,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚 種別クールストック 4℃固定タイプ 材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 質量(kg)13.5 容量(L)28 消費電力(W)75 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2(2Pプラグ) 内寸法(mm)329×219×369 安全装置過電流保護ヒューズ 温度調節精度±1℃ 外寸法(mm)420×413×485 温度設定範囲(℃)4℃固定 アズワン品番3-7055-01 対流方式自然対流方式(5面冷却) 温度分布精度±1℃ 冷却加熱装置ペルチェ素子
1箱
53,900 税込59,290
当日出荷

実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立式のローコストタイプ掃除用具入れ。スチール製で頑丈なので掃除道具一式を収納できます。学校、病院、オフィスなどで使える定番掃除用具入れです。錠付き(鍵×2本付き)
1台
41,500 税込45,650
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流 温度制御PID制御SSR出力 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 外装スチール粉体塗装 内装ステンレス(SUS304) 温度調節範囲(℃)室温+20~300 電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付 温度分布(幅)25℃ at300℃ 付属品棚板レール2組、棚板2枚 タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー 温度センサーK型熱電対 棚ピッチ(mm)35 排気口Φ32mm×2個 温度設定範囲(℃)室温+20~300
1台
107,000 税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×1800 材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
1台
258,000 税込283,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン薬品保管庫
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。 付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。 別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ) 材質スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)40
1台
82,300 税込90,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。
仕様米国FM規格適合品(CE認証のみ) 付属品棚板1枚 材質スチール タイプ鍵付き 耐荷重(kg)50(棚板)
1個
99,700 税込109,670
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
1台
127,000 税込139,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品棚板×2枚、固定金具、連結金具一式 材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール 本体質量(kg)約55 収納数- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900 アズワン品番3-4462-27 トレー段数3段
1台
153,000 税込168,300
当日出荷

時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
仕様外装/内装:スチール/ステンレス(SUS310)、棚板レール・棚板×2セット(耐荷重(kg):15) 付属品点検検査書類 安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・過電流ブレーカー 機能タイマー機能・プログラム機能 温度制御方式3段PID制御・SSR出力 温度設定範囲(℃)室温+50~650 対流方式自然対流
1台
321,000 税込353,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ 材質(レール)スチール
1台
92,600 税込101,860
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。 SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。 デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス 電源(V)AC100(50/60Hz) 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 取付ピッチ(mm)【棚板】60 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 校正証明書一般校正
1台
116,000 税込127,600
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
温度設定範囲(℃)室温+50~650 対流方式自然対流 プログラム機能16ステップ8パターン 最高温度到達時間約120分 棚段数2 付属品棚板レール・棚板 2セット 安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)、過電流ブレーカー タイマ機能時計機能付きウィークリータイマー 温度制御3段PID制御、SSR出力 保証期間3年 内装ステンレス(SUS310) 外装スチール
1台
309,000 税込339,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水自然蒸発式 温度設定範囲(℃)3~45 対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱) 冷却加熱装置ペルチェ素子 設定温度(℃)1単位 温度分布精度±0.5℃(at 37℃) 温度調節精度±0.5℃ 材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 電源AC100~240V 50/60Hz コード長さ(m)2(2Pプラグ) 安全装置過電流保護ヒューズ 容量(L)28 内寸法(mm)329×219×369 質量(kg)13.5 付属品棚板×2枚 消費電力(W)75 外寸法(mm)420×413×485
1台
87,900 税込96,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。
材質スチール 規格米国FM規格適合品 棚板耐荷重(kg)100 施錠方法鍵付き
1個
235,000 税込258,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高650℃の高温加熱が可能時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
内寸法(mm)450×450×450 温度設定範囲(℃)室温+50~650 対流方式自然対流 質量(kg)約50 電源(V)AC100(50/60Hz)18.5A/丸端子接続(プラグ無し) 付属品棚板レール・棚板×2セット(耐荷重:15kg)
1個
1,881 税込2,069
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!。効率的なデジタル制御。新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計。▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
仕様棚板取り付けピッチ:60mm 材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)約2 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン耐震薬品庫
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付けることで排気にも対応が可能です。
アズワン品番1-4531-01 段数3段×2列 トレー内寸(mm)PP-80/193×563×82mm・PP-125/390×600×125mm(ボトルプロテクターB-500/173×545×80mm、500ml用/Φ83mm×12穴) 収納数500ml×72本 付属品トレー(PP-80)6個・レール棚6個・ボトルプロテクター(B-500)6個・固定金具・連結金具一式 材質ベース:スチール、アジャスター付 寸法(mm)450×700×900 本体寸法(mm)450×700×900 荷姿完成品 本体質量(kg)約50
1個
117,000 税込128,700
31日以内出荷

酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン) 高さ(mm)(固定棚)674 付属品移動棚板×3枚、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
1台
164,000 税込180,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。 内部に鍵付き引出しを装備していますので貴重な試薬・備品を確実に保管できます。(引出し無しタイプとの組合わせも可能です。) ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。 ベース(別売)にはアジャスターが付いており、レベル調整が可能です。
材質/仕上スチール/粉体塗装 開口幅(mm)820 棚受ピッチ(mm)30 棚板数(枚)1(付属) 仕様鍵付き・通気孔付き
1台
66,900 税込73,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード