振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。
各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。
AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。
扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。
外寸法(mm)900×470×1800
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ
材質(レール)スチール
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×1800
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
温度設定範囲(℃)室温+50~650
対流方式自然対流
プログラム機能16ステップ8パターン
最高温度到達時間約120分
棚段数2
付属品棚板レール・棚板 2セット
安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)、過電流ブレーカー
タイマ機能時計機能付きウィークリータイマー
温度制御3段PID制御、SSR出力
保証期間3年
内装ステンレス(SUS310)
外装スチール
関連キーワード