60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして適しています。上部は棚位置固定です。下部は棚位置固定です
仕様●セット内容:本体・トレー・受け金具×各1●素材:本体/スチール、トレー/桐材、ツヤ消しラッカー塗装仕上げ●サイズ:W94×D40×H91cm、トレー/W90×D40×H11cm、内寸/W86.8×D37×H9cm●重量:11kg●耐荷重:30kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●トレーを最大3段までご使用いただけます●使用例は追加トレーを使用しています。 アズワン品番65-8274-04
1セット
47,200 税込51,920
5日以内出荷

レジ周りや、通路中央でのワゴンとして適しています。上部は棚位置固定です。下部は棚位置固定です
仕様●セット内容:本体・トレー・受け金具×各1●素材:本体/スチール、トレー/桐材、ツヤ消しラッカー塗装仕上げ●サイズ:W94×D40×H91cm、トレー/W90×D40×H11cm、内寸/W86.8×D37×H9cm●重量:11kg●耐荷重:30kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●トレーを最大3段までご使用いただけます。●使用例は追加トレーを使用しています。 アズワン品番65-8274-05
1セット
47,200 税込51,920
5日以内出荷

レジ周りや、通路中央でのワゴンとして適しています。上部は棚位置固定です。下部は棚位置固定です
仕様●セット内容:トレー・受け金具×各1●素材:桐材、ツヤ消しラッカー塗装仕上げ●サイズ:トレー/W90×D40×H11cm、内寸/W86.8×D37×H9cm●耐荷重:10kg アズワン品番65-8274-11
1セット
15,100 税込16,610
5日以内出荷

レジ周りや、通路中央でのワゴンとして適しています。上部は棚位置固定です。下部は棚位置固定です
仕様●セット内容:トレー・受け金具×各1●素材:桐材、ツヤ消しラッカー塗装仕上げ●サイズ:トレー/W90×D40×H11cm、内寸/W86.8×D37×H9cm●耐荷重:10kg アズワン品番65-8274-06
1セット
15,100 税込16,610
5日以内出荷

レジ周りや、通路中央でのワゴンとして適しています。上部は棚位置固定です。下部は棚位置固定です
仕様●セット内容:トレー・受け金具×各1●素材:桐材、ツヤ消しラッカー塗装仕上げ●サイズ:トレー/W90×D40×H11cm、内寸/W86.8×D37×H9cm●耐荷重:10kg アズワン品番65-8274-07
1セット
15,100 税込16,610
5日以内出荷

レジ周りや、通路中央でのワゴンとして適しています。上部は棚位置固定です。下部は棚位置固定です
1セット
15,100 税込16,610
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。レジ周りや、通路中央でのワゴンとして適しています。上部は棚位置固定です。下部は棚位置固定です
仕様●セット内容:本体・トレー・受け金具×各1●素材:本体/スチール、トレー/桐材、ツヤ消しラッカー塗装仕上げ●サイズ:W94×D40×H91cm、トレー/W90×D40×H11cm、内寸/W86.8×D37×H9cm●重量:11kg●耐荷重:30kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●トレーを最大3段までご使用いただけます。●使用例は追加トレーを使用しています。 アズワン品番65-8274-08
1セット
47,200 税込51,920
5日以内出荷

1個
5,110 税込5,621
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立て簡単!狭いスペースを有効利用しながら、的確な商品管理ができる物品整理棚です。 棚板は5cm間隔で高さを調節できますので、デッドスペースを生かせます。 奥行き・幅・段数の組み合わせは、軽量タイプは36通り! 中間棚の固定にフックを使用し簡単に高さを変更することができます。
付属品上下棚×各1枚、中間棚×2枚、中間棚受けフック×8個 高さ(mm)2100 材質(本体)スチール タイプ組立式 棚段数6 棚ピッチ(mm)50 総耐荷重(kg)600 均等耐荷重(kg/段)120
1個
19,800 税込21,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組み立て簡単!狭いスペースを有効利用しながら、的確な商品管理ができる物品整理棚です。 棚板は5cm間隔で高さを調節できますので、デッドスペースを生かせます。 奥行き・幅・段数の組み合わせは、軽量タイプは36通り! 中間棚の固定にフックを使用し簡単に高さを変更することができます。
付属品上下棚×各1枚、中間棚×2枚、中間棚受けフック×8個 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール タイプ組立式 棚段数4 棚ピッチ(mm)50 総耐荷重(kg)600 均等耐荷重(kg/段)120
1個
15,900 税込17,490
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組み立て簡単!狭いスペースを有効利用しながら、的確な商品管理ができる物品整理棚です。 棚板は5cm間隔で高さを調節できますので、デッドスペースを生かせます。 奥行き・幅・段数の組み合わせは、軽量タイプは36通り! 中間棚の固定にフックを使用し簡単に高さを変更することができます。
付属品上下棚×各1枚、中間棚×2枚、中間棚受けフック×8個 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール タイプ組立式 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 総耐荷重(kg)600 均等耐荷重(kg/段)120
1個
18,200 税込20,020
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

61-34-18~20ダボ後付けタイプ専用の後付けダボです。61-34-18-1~10、61-34-19-1~4には2個取り付けてください。61-34-20-1~6には先端と後端のどちらかに取り付け、もう片方は安全のためビスで木棚に固定してください。
材質スチール製 クロームメッキ アズワン品番62-2130-89
1個
129 税込142
4日以内出荷

最下段用の低床型の棚板です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各真空乾燥器に標準付属している棚板です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
1個
7,990 税込8,789
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用ラックは共通のネジで固定されているため、追加交換することが可能です。耐久性に優れたモーターを搭載しており、長時間の運転にも耐えられます。
1台
80,400 税込88,440
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重扉で内扉にも鍵が付いています。 鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。 底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。 棚1段付き(取り外し可)
材質スチール(メラミン焼付塗装) 仕様棚1段付(取り外し可能)
1台
26,730 税込29,403
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードエレクターシェルフの棚の横ゆれ防止に柱と柱を固定します。
アズワン品番3-351-01 型番JOK(1個)
1個
379 税込417
7日以内出荷

アズワンeZクランプ
取り付けにくい什器にしっかり固定。タテにもヨコにも使え、パネルの設置場所が広がる便利なクランプ。ゴンドラ什器だけでなく、テーブル・棚などにも取り付けできます。
材質ポリカーボネート・アクリル樹脂
1セット(2個)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最下段用の低床型の棚板です(450タイプに標準付属標準付属)。専用固定金具でしっかりと固定できます。
適合機種AVO-450 寸法(mm)450×450×25 アズワン品番3-8682-04
1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷

殺菌・酵素入りのHEPAフィルターを採用していますので、フィルターに捕集されたカビや細菌等の微生物を死滅させ、クリーンブース内への二次汚染を防止します。有線リモコン付きで風量を5段階に調節可能です。パイプの溝にビス(M4)をセットすることで、内部・外部に棚や機器等を固定できます。透明帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)カバーは着脱が容易で取り替え可能です。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。
材質本体・フレーム/アルミニウムパイプ50mm、側面・天井カバー/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、アジャスター/ステンレス(SUS304)、ファンフィルターユニット本体/ABS樹脂 全長(mm)2135 外形寸法(mm)ブース:2000×2000×2000 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約67 風量(m3/min)10 電源コード(m)長さ5 3Pプラグ付き 清浄度クラス1000(ISOクラス6)相当 アズワン品番3-1353-01
1台
557,000 税込612,700
30日以内出荷

4桁の数字でロックできます。側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。ストップバー(別売)を取り付けることで棚から転倒や落下を防止します。
仕様ダイヤル錠:固定式または自由変換式(切り替え可) 材質本体/スチール、ストップバー/SUS304 ホワイト 棚ピッチ(mm)30
1台
51,500 税込56,650
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペースを有効活用できるスリムタイプ。脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。高さは3段階で固定することができます。
材質スチール製 粉体塗装
1個ほか
1,510 税込1,661
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。
1セット(2包)
89,000 税込97,900
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。
1セット(2包)
72,000 税込79,200
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
1台
69,900 税込76,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
1個ほか
5,920 税込6,512
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ 材質(レール)スチール
1台
92,600 税込101,860
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストレッチャーやベッドでの患者様の移動の際にベット柵にメラサキュームを容易に固定することができるため、最少人数での移動が可能です。道具を使わず取り付けができ、安定性に優れています。ベッド棚の内側・外側どちら向きにも取り付け可能です。
材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.7 本体寸法(mm)297×260×545 アズワン品番7-9366-01
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

1個ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン) 棚板耐荷重(kg)(固定棚)20/枚、(移動棚)12/枚 高さ(mm)(固定棚)300 付属品移動棚板×2枚(DH900Vのみ)、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
1台
111,000 税込122,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。 各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。 AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。 扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。
外寸法(mm)900×470×1800
1個
171,000 税込188,100
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番1-7657-01 仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg)18 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8/2P 殺菌灯15W×2灯 外寸法(mm)490×382×600 庫内寸法(mm)430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷

省スペース、汎用性に優れた薬品庫です。扉は左右別サイズですので、左側には保存品を収納し右側には使用頻度の高い薬品を入れることで使い分けできます。扉は4桁のナンバーロックキー方式で、番号変更も可能です。天井部にはダクトが接続可能です。
付属品マスターキー、サーチバー、棚板×2枚、固定金具・上下連結金具一式 段数3 本体質量(kg)約36 棚板数(枚)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×900 錠前ナンバーロック
1個
66,900 税込73,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン) 高さ(mm)(固定棚)674 付属品移動棚板×3枚、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
1台
164,000 税込180,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
49,100 税込54,010
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
112,000 税込123,200
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg)22 外形寸法(mm)490×382×750 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8×2P 殺菌灯15W×2灯 スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 アズワン品番1-7657-02 庫内寸法(mm)430×260×600
1個
112,000 税込123,200
当日出荷