「標準セル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,500 税込14,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ブランクマッチングマッチング誤差:1%以内(220nmで) 材質ES石英ガラス 容量(mL)3.5 光路長(mm)10 光路幅(mm)10
1個ほか
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。 溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面2
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用 材質PMMA(アクリル) 寸法(mm)12.5×12.5×45 光路長(mm)10 透過面2
1箱(100個)
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)12.5×12.5×45 材質UV石英ガラス タイプ2面透明 測定誤差1%以内(220nm) 容量(mL)3.5 光路長(mm)10 光路幅(mm)10
1個ほか
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,400 税込12,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様測定領域(nm):285~800 材質PMMA(アクリル樹脂) 光路長(mm)10 サイズ(mm)12.5×12.5×45 透過面2面
1箱(100本)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
1箱(1000枚)ほか
9,290 税込10,219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
材質石英ガラス
1個
6,090 税込6,699
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー) 付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。 寸法(mm)90×203×80 測定範囲濁度/0-1000NTU 容量(mL)サンプル:18 質量(g)385 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目濁度 再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方 測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°) 分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU 機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 光源赤外線放射ダイオード(波長860nm) 防塵防水性能IP67 アズワン品番4-358-21 誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用できますので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。TFTカラースクリーンで視認性に優れています。
測定項目濁度・温度・ORP 測定範囲濁度/0-1000NTU 分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU 測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°) 寸法(mm)90×203×80 付属品交換用セル(Φ25×60mm)×3個、校正用セル4種 仕様【校正用セル】0.02NTU/20.0NTU/100NTU/800NTU(ポリマー)、【サンプル容量】18mL
1個
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。 上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。 大型カラー液晶で視認性に優れています。 校正セルセットが標準で付属しています。
その他本体データ保存:200組 寸法(mm)90×203×80 測定範囲0~1000NTU 質量(g)385 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター) 測定精度±2%+0.02NTU 測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠) 分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100~1000NTU) 校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU) モード(読取)基本モード・TruReadモード 液晶表示TFTカラー液晶 アズワン品番4-4861-01 繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
1台
213,000 税込234,300
当日出荷

米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
仕様●ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類●読取モード:基本モード・TruReadモード●本体データ保存:200組 質量(g)385 電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプター) 測定精度±2%+0.02NTU 測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠) 測定範囲(N)0~1000TU 分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU) 液晶表示TFTカラー液晶 アズワン品番4-4861-11 繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
1セット
18,200 税込20,020
93日以内出荷

米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
仕様入数:6本入 測定範囲:0~1000NTU 測定方法:90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠) 分解能:0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 測定精度:±2%+0.02NTU 繰返し再現性:測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方) 読取モード:基本モード・TruReadモード 校正:5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU) 校正用セルセット付属 ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類 本体データ保存:200組 液晶表示:TFTカラー液晶 電源:AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) 3.7Vリチウムイオン電池内蔵 重量:385g アズワン品番4-4861-13
1本(6本)
9,790 税込10,769
翌々日出荷

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
寸法(mm)460×360×185 波長範囲(nm)320~1100 バンド幅(nm)4(スペクトル) 精度(nm)±1 再現性0.5nm 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C 測定精度透過率/±0.5%T 電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品ガラス角セル×4本 仕様【セルホルダー】4連セルホルダー
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ブランクマッチング石英標準セル(T-1)のマッチング2面透明 材質UV石英ガラス 寸法(mm)12.5×12.5×45 容量(mL)3.5 光路長(mm)10 誤差1%以内(220nmで)
1セット(2個組)ほか
29,700 税込32,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。3つの乾燥モード(標準・緩速・急速)を持ち、低水分率から高水分率のサンプルまで対応できます。
秤量(g)110 最小表示0.01/1 水分(%)0.10~99.9/±0.02(10gサンプル) 質量(g)0.02~110 加熱温度(℃)40~199 タイマー1~99min 計量皿寸法(Φmm)90 電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品アルミ皿(3-6557-11)
1個
545 税込600
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。3つの乾燥モード(標準・緩速・急速)を持ち、低水分率から高水分率のサンプルまで対応できます。
種別HMA1101 アズワン品番3-6557-02 商品タイプレンタル品はこちら
1個
186,250 税込204,875
翌々日出荷

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種
仕様迷光:0.05%T@360nm、スキャン速度:最大4200nm/min、安定度:0.002A/h@500nm、セルホルダー:4連セルホルダー 付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本 質量(kg)12 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C 測定精度透過率/±0.5%T 再現性波長再現性:0.5nm 測定方法シングルビーム(1200ライン/mm) 光源タングステンランプ、重水素ランプ 電源(AC100V)50/60Hz 波長範囲(nm)190~1100 サイズ(mm)460×360×185 アズワン品番4-3910-01 バンド幅(nm)スペクトルバンド幅:4 精度(nm)波長精度:±1
1個
497,000 税込546,700
翌々日出荷

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種
仕様●スキャン速度:最大4200nm/min●スペクトルバンド幅:4nm●セルホルダー:4連セルホルダー●安定度:0.002A/h@500nm●波長再現性:0.5nm●波長精度:±1nm●迷光:0.05%T@360nm 付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本 質量(kg)12 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C 電源AC100V 50/60Hz 対応OS- 測定精度透過率/±0.5%T 測定方法シングルビーム(1200ライン/) 光源タングステンランプ、重水素ランプ インターフェース- 波長範囲(nm)190~1100 サイズ(mm)460×360×185 サービス分類レンタル
1個
2,376 税込2,614
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
仕様サイズ(mm):490×385×230●重量(kg):14●シングルビーム●波長範囲:190~1100nm●スペクトルバンド幅:2nm●波長精度:±0.5nm●波長再現性:0.3nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C●測定精度:透過率/±0.5% T●迷光:0.05% T@220nm、340nm●スキャン速度:最大3000nm/min●安定度:0.0008A/h@500nm●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ、重水素ランプ●インターフェース:USB、パラレルポート●対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認 アズワン品番1-2942-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
661,000 税込727,100
15日以内出荷

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様迷光: 0.05%T(at360nm) 寸法(mm)460×360×185 質量(kg)11 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C 測定方式シングルビーム(1200ライン/mm) 測定精度透過率/±0.5%T 再現性(波長) 0.5nm 波長範囲(nm)320~1100 アズワン品番4-2874-01 バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4 精度(nm)(波長)±1 商品タイプレンタル品はこちら
1個
307,000 税込337,700
当日出荷

定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
仕様迷光:0.05% T@220nm、340nm 付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ) 寸法(mm)490×385×230 質量(kg)14 電源(V)AC100 50/60Hz 対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit) 測定方式シングルビーム(1200ライン/mm) 測定精度透過率/±0.5% T 再現性0.3nm 光源タングステンランプ、重水素ランプ インターフェースUSB、パラレルポート 波長範囲(nm)190~1100 測定範囲(A)透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3、濃度/0~9999C ホルダー4連セルホルダー 読み取り速度最大3000nm/min バンド幅(nm)スペクトル:2 精度(nm)±0.5 安定性0.0008A/h@500nm サービス分類レンタル
1台
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様サイズ(mm):460×360×185●重量(kg):11●波長範囲:320~1100nm●スペクトルバンド幅:4nm●波長精度:±1nm●波長再現性:0.5nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C●測定精度:透過率/±0.5%T●迷光:0.05%T(@360nm)●スキャン速度:最大4200nm/min●安定度:0.002A/h(@500nm)●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:ガラス角セル×4本●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認 アズワン品番4-2874-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
319,000 税込350,900
15日以内出荷