「標準ph校正液」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)Φ37.5×170
電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定範囲(pH)0.0~14.0
測定精度±0.2pH
アズワン品番2-1287-22
分解能(pH)0.1
防水IP57準拠
1台
¥9,790
税込¥10,769
翌々日出荷
持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。自動温度補正機能付きです。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)Φ37.5×170
電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定範囲(pH)0.00~14.00
測定精度±0.1pH
アズワン品番2-1287-23
分解能(pH)0.01
防水IP57準拠
1台
¥11,900
税込¥13,090
翌々日出荷
仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)
質量(g)313
電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)
対応OSWindows(R)10
サイズ(mm)88×170×33
アズワン品番1-2936-01
商品タイプレンタル品はこちら
防水IP57
1個
¥190,000
税込¥209,000
当日出荷
多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。
測定範囲pH:-2.00~19.99pH、精度/±0.01pH(±1digit)、導電率(5段階):測定範囲/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・ 200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・ 20.0~199.9mS/cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、TDS:測定範囲/0~100g/L、精度/±1.0%FS(±1digit)、塩分濃度:測定範囲/0~100ppt、精度/±1.0%FS(±1digit)、抵抗:測定範囲/0~100MΩ・cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、ORP:測定範囲/-1,999~1,999mV、精度/±0.1%FS(±1digit)、溶存酸素:測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L、温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)
仕様校正証明書付●最先端シリコンチップISFET pH計S2K333の無料貸出しを始めました。ご返却送料はお客様負担になります。(レターパックライトでお送り頂けます。)●★測定範囲(℃):/0~50●分解能:1℃●測定再現性(pH/℃):±0.01/±1●★入数:1個●測定方式:シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー●非ガラス電極●使用温度範囲:5~40℃●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●機能:自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断●サイズ:142×28×15mm●重量:42g●生活防水構造●付属品:pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット●※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
測定範囲(pH)2~12
分解能0.01
アズワン品番2-8841-22-20
校正証明書一般校正
1個
¥64,900
税込¥71,390
9日以内出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
仕様測定項目:pH・℃●測定範囲:温度/0~60℃●分解能:温度/0.1℃●精度:pH/±0.01、温度/±1.0℃●校正:3点(pH4.01・6.86・9.18)●オートパワーオフ(10分)機能付き●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●サイズ:29×14×148mm●重量:43g●防塵・防水:IP57●付属品:pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース●ペンタイプ●★※温度の校正作業は含みません
測定範囲(pH)-1.00~15.00
分解能0.01
アズワン品番1-062-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥34,900
税込¥38,390
9日以内出荷
生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★温度・ORPの校正作業は含みません。
測定範囲(pH)0~14
分解能±0.01
アズワン品番4-361-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥39,700
税込¥43,670
99日以内出荷
生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★※温度・ORPの校正作業は含みません
測定範囲(pH)0~14
分解能±0.01
アズワン品番4-361-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥37,200
税込¥40,920
100日以内出荷
関連キーワード