24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃ 分解能pH/0.01、温度/0.1℃ 仕様ペンタイプ 付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース 種別本体 寸法(mm)29×14×148 質量(g)43 電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定項目pH・℃ 精度pH/±0.01、温度/±1.0℃ 機能オートパワーオフ(10分) 校正3点(pH4.01・6.86・9.18) 防塵防水性能IP57 アズワン品番1-062-01
1個
12,400 税込13,640
翌々日出荷

微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14 付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本 寸法(mm)164×29×20(突起部除く) 質量(g)約50(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属) 測定方式ガラス電極法 機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能 防水保護等級IP67相当
1セット
26,600 税込29,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×170 電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定範囲(pH)0.0~14.0 測定精度±0.2pH アズワン品番2-1287-22 分解能(pH)0.1 防水IP57準拠
1台
9,790 税込10,769
翌々日出荷

防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本) 測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃ 質量(g)180 電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・ORP 精度±0.01pH±1digit サイズ(mm)本体/65×120×31 アズワン品番1-2815-01 防水IP57
1個
42,010 税込46,211
当日出荷

持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。自動温度補正機能付きです。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×170 電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定範囲(pH)0.00~14.00 測定精度±0.1pH アズワン品番2-1287-23 分解能(pH)0.01 防水IP57準拠
1台
11,900 税込13,090
翌々日出荷

測定範囲pH/’-1.00~+15.00、温度/0~60℃ 分解能pH/0.01、温度/0.1℃ 仕様校正3点(pH4.01・6.86・9.18) 付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース 寸法(mm)29×14×148 質量(g)43 電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定項目pH・℃ 精度pH/±0.01、温度/±1.0℃ 防塵防水性能IP57 アズワン品番1-062-01-20 校正証明書一般校正
1台
32,400 税込35,640
14日以内出荷

防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入です。
仕様測定範囲:度/0~100℃●精度:±0.01pH±1digit●電源:単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用pH電極201T-S×1本、pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)●測定項目:pH・温度・ORP 測定範囲(pH)0~14 アズワン品番1-2815-01-20 校正証明書一般校正
1式
62,010 税込68,211
14日以内出荷


自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol 測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃ 質量(g)143 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目pH・温度 測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃ 分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃ 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 校正1-3点 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)Φ40×220 アズワン品番4-360-01
1個
51,300 税込56,430
当日出荷

自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様分解能(cm):pH/±0.01pH、温度/0.1℃、導電率/0.1μS/、0.01mS/、付属品(cm):標準液/pH4.01・pH6.86、KCl 3mol、1413μS/、12.88mS/ 質量(g)133 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・導電率・TDS 測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、導電率/±1%F.S. 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 校正1-3点 測定範囲(cm)pH/0.00~14.00、温度/0~50.0℃、導電率/0~200.0・0~2000μS/、0~20.00mS/、TDS/0ppm~10.00ppt 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)Φ40×178 アズワン品番4-356-01
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
付属品標準液/pH4・pH7、バイアル、KCL溶液、乾電池4本、ストラップ 測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV 質量(g)133 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・ORP 測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2% F.S 分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 校正1-3点 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)Φ40×178 アズワン品番4-357-21
1個
16,400 税込18,040
当日出荷

高精度電極の品揃えを増やしました。 アームは無段階調節でき、操作が容易です。 耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。 比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。 鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本、高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本、pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本、電極スタンド×1台、RS232Cケーブル×1本、通信ソフト×1枚 寸法(mm)160×190×70 測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃ 質量(g)880 電源AC100~240V 50/60Hz 測定項目pH・ORP・℃ 対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10 分解能0.001pH 精度(%)±0.03 精度(pH)±0.002 精度(℃)±0.4 分解能(℃)0.1 インターフェースRS232C メモリー600データ アズワン品番1-054-01-20 校正証明書一般校正 分解能(mV)0.1
1台
103,000 税込113,300
14日以内出荷

仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit) 質量(g)313 電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属) 対応OSWindows(R)10 サイズ(mm)88×170×33 アズワン品番1-2936-01 商品タイプレンタル品はこちら 防水IP57
1個
190,000 税込209,000
当日出荷

高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。 測定範囲(pH)-2.000~19.999 分解能0.001 アズワン品番1-054-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
105,500 税込116,050
14日以内出荷

先端が細く、テストチューブにも使用できます。
仕様測定項目:pH・℃●測定範囲:温度/0~60℃●分解能:温度/0.1℃●精度:pH/±0.01、温度/±1.0℃●校正:3点(pH4.01・6.86・9.18)●オートパワーオフ(10分)機能付き●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●サイズ:29×14×148mm●重量:43g●防塵・防水:IP57●付属品:pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース●ペンタイプ●★※温度の校正作業は含みません 測定範囲(pH)-1.00~15.00 分解能0.01 アズワン品番1-062-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
34,900 税込38,390
14日以内出荷

固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~50℃●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、●分解能:温度/0.1℃●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×220mm●重量:143g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番4-360-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1本
73,800 税込81,180
14日以内出荷

自動温度補償付で測定の際に温度測定も同時に行えます。 測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。 水に浮きますので、水に落としても回収可能です。 固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。 バックライトの色が操作状況によって変化します。 (測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol 測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV 質量(g)143 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・ORP 測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S. 分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 寸法(Φ×mm)40×220 校正1~3点 防塵防水性能IP67 アズワン品番4-360-01-20 校正証明書一般校正
1本
71,300 税込78,430
14日以内出荷

アズワン平面型pH計
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol 測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV 質量(g)133 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・ORP 測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S. 分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 校正1-3点 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)Φ40×178 アズワン品番4-361-01
1個
25,200 税込27,720
当日出荷

生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★温度・ORPの校正作業は含みません。 測定範囲(pH)0~14 分解能±0.01 アズワン品番4-361-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
39,700 税込43,670
14日以内出荷

生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★※温度・ORPの校正作業は含みません 測定範囲(pH)0~14 分解能±0.01 アズワン品番4-361-01-20 校正証明書一般校正
1個
37,200 税込40,920
15日以内出荷

付属品pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット 寸法(mm)142×28×15 質量(g)42 使用温度範囲(℃)5~40 電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) 測定方式シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー 再現性(測定)±0.1pH/±1℃ 分解能0.1pH/1℃ 機能自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断 アズワン品番2-8841-21-20 校正証明書一般校正
1個
50,900 税込55,990
14日以内出荷

1台でpH・温度・ORPの測定が可能です。測定データの最大値・最小値メモリを表示できます。データホールド機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能付きです。
測定項目pH・mV・℃ 測定範囲pH/0~14、ORP/0~2000mV、温度/0~+50℃ 分解能pH/0.01、ORP/0.1/1mV、温度/0.1℃ 測定精度pH/±0.03、ORP/±(0.5%rdg+2dgt)、温度/±1℃ 電源006P(9V)電池×1個 付属品キャリングケース、ソフトウェア、ATC pHセンサー、pH4・7・10標準液※ORP測定には別売センサー(1-5678-23)が必要です。
1個
267 税込294
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様校正証明書付●最先端シリコンチップISFET pH計S2K333の無料貸出しを始めました。ご返却送料はお客様負担になります。(レターパックライトでお送り頂けます。)●★測定範囲(℃):/0~50●分解能:1℃●測定再現性(pH/℃):±0.01/±1●★入数:1個●測定方式:シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー●非ガラス電極●使用温度範囲:5~40℃●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●機能:自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断●サイズ:142×28×15mm●重量:42g●生活防水構造●付属品:pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット●※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。 測定範囲(pH)2~12 分解能0.01 アズワン品番2-8841-22-20 校正証明書一般校正
1個
64,900 税込71,390
14日以内出荷

多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。
測定範囲pH:-2.00~19.99pH、精度/±0.01pH(±1digit)、導電率(5段階):測定範囲/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・ 200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・ 20.0~199.9mS/cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、TDS:測定範囲/0~100g/L、精度/±1.0%FS(±1digit)、塩分濃度:測定範囲/0~100ppt、精度/±1.0%FS(±1digit)、抵抗:測定範囲/0~100MΩ・cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、ORP:測定範囲/-1,999~1,999mV、精度/±0.1%FS(±1digit)、溶存酸素:測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L、温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit) 付属品6-7015-08 ラコムテスター用オプション(校正液) pH4 錠剤、6-7015-09 ラコムテスター用オプション(校正液) pH7 錠剤、6-7015-10 ラコムテスター用オプション(校正液) pH10 錠剤 ※各4錠付属、63-7865-27 CDW-1000 導電率計用校正標準液 ※1本付属
1個
960 税込1,056
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)