5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム 上部外径(Φmm)302
1個
3,270 税込3,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。 吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。 ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
材質(本体)PP 流体薬品 揚程(m)2 最大流量(L/min)25 長さ(cm)200 材質(ホース)PVC 最大揚程(m)4.2 流量(L/min)15 アズワン品番1-664-41 使用粘度範囲100mPa・s(100cP)まで
1本
74,900 税込82,390
当日出荷

1個
653 税込718
当日出荷

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。1スピードモーター採用により、低価格・高揚程の普及型です。
口径(mm)吸込外径:48、吐出:25
1本
96,900 税込106,590
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
1本
87,400 税込96,140
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)